絞り込み
タンク容量(L)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 和コーポレーション(13)
- みのる産業(13)
- 共立(6)
- 槍木産業(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 向井工業(5)
- ヤマト農磁(4)
- ハナオカ(4)
- WAKO(和光商事)(3)
- 麻場(3)
- セフティー3(2)
- アグロカネショウ(2)
- GARDENA(ガルデナ)(2)
- エスコ(1)
- 工進(1)
- ダリヤ(マルハチ産業)(1)
- シンセイ(1)
- トヨチュー(1)
- HARAX(ハラックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「種類」から絞り込む

薬剤散布機 TK-1
日本プラントシーダー¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷シーダーテープ用播種機に取り付ける専用薬剤散布機です。駆動軸が車輪軸と連結回転しますので、薬剤散布量のバラツキがありません。用途容量1.6L 散布量調整機能付き
肥料散布器 SA-25Z1
麻場¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷袋口に漉しアミ付き 握りは手首に負担がかかりにくいアーチ状設計です。 背負バンドは耐UV素材を使用しているため、紫外線による劣化を防止します。用途散粉・散粒質量(kg)2.5タンク容量(L)25最大投入量(g)20000
コンビシステム スプレッダー 40cm幅 3L 420-20
GARDENA(ガルデナ)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷内蔵ワイパーのバーにより、規則的なパターンで散布可能。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能用途芝生の肥料の散布などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/種まき機/内蔵ワイパー/芝生肥料/バー/最適/散布/パターン質量(g)935容量(L)3保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×16.5×27散布面積(m2)100(推奨)散布幅(m)0.4
白ネギ用除草剤散布機
みのる産業¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷白ネギ専用の畝間除草剤散布機が登場! 背負式動力噴霧機や背負式バッテリー噴霧機に装着して使用ください。 前進で2畝同時に除草剤散布が可能。 畝幅に合わせて散布カバーの調整が可能。 噴口は、散布幅を調整できる畝間向け「調節噴口」を装備。仕様処理畝数:2畝、進行方向:前進式、吐出量:1.3~7.2L/分、除草幅:345~780mm、地上からの噴口高さ:312~465mm、対応作物:白ネギ全長(mm)695~820質量(kg)12全幅(mm)920~1750全高(mm)917~1040
ライマック
HARAX(ハラックス)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。 散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。 ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。質量(kg)21種類散粒機・散布機・散粉機最大積載量(kg)20全長(cm)118全高(cm)67全幅(cm)65
背負い式 肥料散布機
和コーポレーション¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷粒剤や粉剤肥料を均一に広範囲に撒くことができノズル反転で筋蒔きも可能です。本体が軽量でコシアミ付のため散布詰まりがありません。透明パイプで散布量がみえます。用途粒剤や粉剤肥料散布機。質量(kg)2.5サイズ(mm)幅350×高さ550×奥行き300
バスサンパー
アグロカネショウ¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷土壌消毒剤バスアミド微粒剤専用散布機用途薬剤に触れずにラクラク散布。・均一に散布でき、風などの影響も受けにくい。・手軽に短時間に散布できます。仕様散布量調節:5~40kg/10a容量(kg)本体:15散布幅(m)2~3散布時間10a:14~16分
電動肥料散布機 撒きざんまいプレミアム
和コーポレーション¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷1多彩な肥料に対応・粒状・粉状・ペレット状・たい肥(含水率50%未満)の肥料に幅広く対応可能。有機肥料・石灰肥料・発酵鶏糞など、多様な肥料を均一に散布できます。2 均等散布調整ノブ搭載・肥料のムラなく均一な散布が可能な『均等散布調整ノブ』を搭載。初心者でも簡単にプロ並みの作業ができます。3 2つの専用モーターを採用・攪拌(アジテーター)専用モーターと、散布(インペラー)専用モーターをそれぞれ搭載。肥料をしっかり攪拌しながら散布するため、詰まりやムラを防ぎます。4 手軽な電動式・低騒音設計・操作が簡単な電動式を採用。静音性に優れ、住宅地や早朝の作業でも周囲への迷惑を軽減します。5 バッテリー長持ち、長時間稼働・高品質なリン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、約2~6時間(肥料種類により異なる)の連続使用が可能。充電を気にせず効率的に作業を進められます。6 扱いやすい軽量・コンパクト設計・本体重量約24kgのコンパクト設計で、取り付けや移動が簡単。小規模圃場や畑の狭い通路でもラクラク使用できます。7 幅広い散布範囲・最大約5mの散布幅を実現。短時間で広範囲に均一散布ができ、作業時間を大幅に短縮します。8 安心の日本製品質・開発から製造まで日本国内で行われ、高品質かつ耐久性に優れています。故障のリスクが少なく、安心して長期間使用いただけます。(BT-中国製)用途水田や畑作の肥料散布(粒状肥料、ペレット肥料、粉状肥料など)。野菜畑や果樹園の石灰・土壌改良剤散布。発酵鶏糞や牛糞堆肥などの有機肥料の散布、もみがら、菜種油粕、ようりん、ゼオライトなどの肥料および土壌改良資材の散布。ビニールハウス内での肥料・土壌改良剤散布。牛舎、鶏舎などへの消臭剤や防疫剤(粉状、粒状)の散布、牧草地の石灰散布による土壌改善。グラウンドや運動場、芝生管理などでの土壌改良剤や肥料の均一散布。公園やゴルフ場の芝管理のための肥料散布・土壌改良作業その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付質量(kg)24幅(cm)【最大散布】40~500範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpmバッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×950×845バッテリー容量(Ah)12最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10運転時間【連続散布】約2~6時間ホッパー容量(L)60(白色)
畜産用粉石灰メッシュ袋
和コーポレーション¥419,800税込¥461,7801セット4日以内出荷1使いたい時は散布機、普段は台車として・軽くて便利な2WAY電動セット・散布作業は年数回でも、電動運搬車は日々活躍・日本製の散布機+台湾製の高品質台車で、コスパと機能性を両立2撒く・運ぶを1台で自在に・ムダなく、効率的に使える電動肥料散布機・散布機は軽量24kg。台車は35kg(バッテリー除く)で現場まで楽に運搬・石灰・堆肥(含水率50%以下)など、多彩な肥料に1台で対応3台車として使えるから、無駄がない・散布時以外は電動台車として多用途に使えて経済的・用途1粒状肥料、粉状肥料、ペレット肥料の散布(石灰、堆肥、発酵鶏糞、牛糞堆肥、ようりん等)。水田・畑・果樹園への土壌改良剤の散布。含水率50%以下の堆肥や有機肥料の均一散布2農作業全般での運搬用途(電動台車単体使用。収穫物(野菜、果物、米袋等)の運搬作業。家畜舎内外の清掃用品、消毒剤、防疫資材の運搬・移動3牛舎、鶏舎への飼料、牧草、敷料などの運搬4グラウンド・運動場・ゴルフ場での肥料散布や土壌改良剤の散布作業。土木工事現場における資材運搬、機材の移動作業その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付質量(kg)(KT-MK2)24(KT-8FRX)42幅(cm)【最大散布】40~500範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpmバッテリー(KT-MK2)リン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)、(KT-8FRX)24V鉛蓄電池(12V10Ah×2個入)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(KT-MK2)620×950×845 / (KT-8FRX)510-590×1558-1658×870-980連続使用可能時間【電動台車】2時間(100kg積載時)最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10運転時間【連続散布】約2~6時間ホッパー容量(L)60(白色)
散ぽ KW5
サンエー¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷粒状の殺虫剤や殺菌剤、肥料などを作物の株元や植穴に定量散布するスポット散粒器。立って歩きながら作業を行なえますので薬剤や肥料のスポット処理を楽に行なうことができます。質量(g)1.3タンク容量(L)2寸法(cm)12×27×73散布量約1~7gの範囲で調量可能
種まき君
槍木産業¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷コート・小粒種子の播種の救世主。スライド板2枚付(厚さ4mm穴径15Φと穴なし)。穴径変更により、お好みの粒数で播種可能。スライド板の穴に入った分だけ播種用途コート種子、オクラなどの生種にも最適質量(kg)約1.1全長(cm)88筒内径(Φmm)23
植エルカー
槍木産業¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷うねをまたいで置ける。セル苗やポット苗の定植に。車幅約17cm調整可能。育苗箱2個搭載可能用途白菜等の定植用台車幅(mm)タイヤ軸幅:52質量(kg)4軸径タイヤ:10外径(Φ)(タイヤ)18寸法(cm)車巾/タイヤ芯々:45.5~62全長(cm)75タイヤ幅(mm)43車高(mm)320
手動粒剤散布機 G-9
共立¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷材質【薬剤タンク】樹脂タンク容量(L)【薬液タンク】9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×290×420乾燥質量(kg)1.4
手動粉剤散布機 D-9
共立¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷材質【薬剤タンク】樹脂タンク容量(L)【薬液タンク】4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×295×370乾燥質量(kg)3
電動散粒機 EG10K
共立¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷材質【薬剤タンク】樹脂タンク容量(L)【薬液タンク】10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×220×430乾燥質量(kg)1.7
ポット粒まき君
槍木産業¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷ポット用粒剤まき器。ポットに直接散布容量(mL)着脱式ボトル:大(2000)、小(500)全長(cm)98(筒部 83cm、付属短筒 43cm、内径23mm)
アルミ追肥機ALT-01 ペットボトルセット
ハナオカ¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷追肥作業省力化の決定版です。作業の効率化・身体の負担軽減・肥料のコスト削減などに最適な一品です。このアルミ追肥機 ALT-01 ペットボトルセットは市販の2リットルのペットボトル対応となり、ボトルの口を本機に捻り入れ装着します。散布機をお持ちでは無い、家庭菜園などに用いられる方に最適です。一回の施肥量調整は標準粒状肥料で約25~48gまで調整でき、軽量コンパクトで手軽にご使用いただけます。材質フレーム:アルミニウム、先端部:スチール質量(kg)1.3径(Φmm)スリープ部径:31、外径 :37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×930
アルミ追肥機ALT-01 本体
ハナオカ¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷追肥作業省力化の決定版です。作業の効率化・身体の負担軽減・肥料のコスト削減などに最適な一品です。先端を株元に差込みレバーを引けば設定した量の肥料が穴肥え追肥として施せます。一回の施肥量調整は標準粒状肥料で約25~48gまで調整でき、軽量コンパクトで手軽にご使用いただけます。材質フレーム:アルミニウム、先端部:スチール質量(kg)1.3径(Φmm)スリープ部径:31、外径 :37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×930
電動撒きざんまい用ポータブルバッテリー(リン酸鉄リチウムイオン)
和コーポレーション¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、耐久性や安全性に優れた最新の技術を採用しており、あらゆる場面で便利に使える設計になっています。(長寿命・高い安全性)。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、通常のリチウムイオン電池に比べて熱安定性が高く、発火リスクが低いため、長期的に安心して使用できます。特にキャンプや災害時の非常用電源として信頼性が求められるシーンで活躍します。用途(48,000mAhの大容量)。一度の充電でスマホやタブレットを何度も充電できる大容量バッテリーです。電力消費の激しいデバイスでも安心して使え、長時間の使用が必要なアウトドア活動や、停電時のバックアップ電源としても最適です。(緊急用ライト付き)。緊急用のライトが内蔵されており、災害時や停電時にも即座に使える実用的な機能を搭載しています。キャンプや夜間の作業時にも安心です。質量(kg)約1.5バッテリー容量(Ah)12保証期間購入日から6ヶ月入力端子専用充電器、DC、USB Type-C寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×210×40充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)48000出力端子USB Type-A、USB Type-A(QC3.0)、USB Type-C、DC12V/15A充電可能回数約1000回バッテリー容量(Wh)153
ミニマ播種機 MH-2
麻場¥30,980税込¥34,0781個5日以内出荷1時間に2500回の播種が可能です。 杖のように刺して播種するため、腰に負担がかかりません。 深さも調節できるため、発芽率を上げることができます。 ロート (種子詰まり防止器) や特殊毛ブラシにより種を傷めず播種できます。 ドリルプレートの交換で大種から小種まで対応可能です。用途播種付属品ドリルプレート質量(kg)2.3タンク容量(L)1
散粒機 SN-8 麻場
麻場¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷レバーで散布量を調節できます。 方向調節レバーで片側だけ散布することも可能です。 透明キャップのため中身が確認できます。用途散粒質量(kg)1.9タンク容量(L)8散布幅(m)5~7
石灰散布機 石灰ゼスト
タイショー¥449,800税込¥494,7801台8日以内出荷石灰散布の、新しい形。 防疫作業の軽作業化・省人化・効率化 家畜の防疫には欠かせない石灰散布作業。 石灰ゼストは、電動散布機で石灰をすばやく広範囲に散布できます。 壁際までしっかり散布:畜舎や建物間の狭い場所や際まで直接散布でき、高い防疫効果が期待できます。 かんたん起動、すばやく散布:電源を押すだけで起動できるので、散布作業がスムーズに行えます。 静かでクリーン。静音設計:走行部にモーター内蔵ホイールを採用。音に敏感な鶏や豚にも優しい静音設計です。 高い走破性で悪路にも強い:未舗装路や起伏のある路面にも適応。電動なのでストレスなく散布走行ができます。 メンテナンスも簡単:工具不要で分解が簡単にでき、作業後の清掃やメンテナンスが簡単に行えます。 台車としても使える"2WAY仕様":散布部を取り外すことで電動運搬車としても使用可能です。※荷台部分(ベニア等)はお客様でご用意ください。用途レバーを握るだけで自動走行。畜舎周辺の散布作業に最適。仕様散布部/散布幅 消石灰:0.8m、適応散布剤 粉状石灰・粒状石灰、電源 12V車用鉛電池 (55B24R) 1個、詰まり緩和機構 振動機構/ローター繰り出し、散布量調整 シャッター開度および走行車速、操作 手元スイッチ+シャッター開度調整(レバー)、走行部/電源 HIKOKI製 36Vマルチボルトバッテリー1個 (充電器付)、操作方法 レバー式・5段階変速、走行 前進のみ、ブレーキ 前輪ブレーキ、その他 散布部を外せば台車として使用可能 (搭載荷重:100kgまで)質量(kg)110種類電気式奥行(mm)1360容量(L)【ホッパー】70(粒状石灰:20kg×3袋/粉状石灰:20kg×2袋)全幅(mm)830全高(mm)980
多用途散布機
WAKO(和光商事)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷ホッパー容量58リットル。軽量モデルなので持ち運びもラクラク。 電源いらずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整可能。ギア部は耐久性の高いアルミ製。種類手押し式容量(L)58
電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ KT-8FR(X)専用取付アタッチメント付
和コーポレーション¥119,800税込¥131,7801台(60L)3日以内出荷和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。色ホッパー:深緑種類電動容量(L)60本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Whバッテリー容量(Ah)12充電可能回数約1000回散布幅(m)0.4~5.5散布時間10時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ
和コーポレーション¥119,800税込¥131,7801台(60L)3日以内出荷電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。色ホッパー:深緑種類電動容量(L)60本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Whバッテリー容量(Ah)12充電可能回数約1000回散布幅(m)0.4~5.5散布時間10時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
横型スプレー
みのる産業¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷水稲、畑作物等広い範囲で散布ができます。 除草剤の全面散布に適した低コスト散布機。 横型タンクのため、薬液が充満(満タン)時と、吐出終了時の水位差が少なく、 始めから終わりまで安定した散布ができます。 架台付タンクのため背負いやすくなっています。 背負った時にタンクの重心位置が高く、歩きやすい設計です。 一頭口噴口、撹拌器付ストッパー等の付属品を装備。 シンプル構造で故障が少ない。材質ポリプロピレン(本体)質量(kg)2.2タンク容量(L)18吐出量(L/min)噴口(大):3.8、噴口(小):3.2寸法(縦×横×高さH)(cm)22×41.5×45
籾殻散布機(115幅)
みのる産業¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷玉葱苗床への籾殻散布が、早くきれいにできる! ※散布物の水分量や組成によっては、散布できない場合があります。 お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ簡単に取付できます。 市販の籾殻袋へ籾殻を入れて台車にセットすれば、ホッパーへの供給が簡単です。 駆動は台車の車輪から取るシンプル構造。 別売りのオプション部品を装着すれば、玉葱ポット苗箱への籾殻散布が可能。 台車を押すだけで苗床へ均一に籾殻を散布出来ます。付属品取扱説明書仕様散布量調節:操出しガイド位置質量(kg)19全長×全幅W×全高(mm)機体:790×1390×600形態台車アタッチ式散布幅(m)1.15ホッパー容量(L)90
籾殻散布機(95幅)
みのる産業(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷玉葱苗床への籾殻散布が、早くきれいにできる! ※散布物の水分量や組成によっては、散布できない場合があります。 お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ簡単に取付できます。 市販の籾殻袋へ籾殻を入れて台車にセットすれば、ホッパーへの供給が簡単です。 駆動は台車の車輪から取るシンプル構造。 別売りのオプション部品を装着すれば、玉葱ポット苗箱への籾殻散布が可能。 台車を押すだけで苗床へ均一に籾殻を散布出来ます。付属品取扱説明書仕様散布量調節:操出しガイド位置質量(kg)15全長×全幅W×全高(mm)機体:790×1190×600形態台車アタッチ式散布幅(m)0.95ホッパー容量(L)73
胸掛散粉機
みのる産業¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷粉剤散布に使いやすく能率的。 粉剤がドリフトしにくい手回しタイプ。 薬槽や本体がプラスチック製のため手入れがしやすく錆びません。 軽量でご高齢の方や女性にも使いやすい設計です。 本機はDL粉剤も散布できるので、薬剤が効率よく使え、 粉剤の浮遊が少なく周囲への環境にもやさしいです。仕様吐粉量:毎分170g質量(kg)3.1全高(cm)39回転数(回/分)ハンドル:70以上薬剤量(kg)3全幅(cm)25.5奥行き(cm)33.5
粒剤散布機
みのる産業¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷土壌処理剤(殺虫・殺菌剤)等の微粒剤・粒剤を均一に広幅で散布! 散布幅75cmで均一に散布できます。 オプションの止栓を使用すれば、45cmで散布も可能です。 28Lホッパーで大量の粒剤を背負わず作業できます。 低い位置で散布するので飛散が少なく、狙った位置へ散布可能。仕様散布薬剤:粒剤・微粒剤、散布幅:75cm(オプションの止栓で45cm)、散布入切:手元レバー式、繰出し:撹拌装置付質量(kg)13.5車輪径(Φmm)500車輪空気入り自転車車輪全長×全幅W×全高(mm)機体:1300×790×1060走行タイプ手押し式ホッパー容量(L)28
動力散布機
ゼノア¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。質量(kg)10.2対応1キロ剤対応薬剤タンク容量(L)14排気量(cm3)41.5
追肥機(すじ播き)
みのる産業¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷すじ播き専用の畑作用追肥機 手元レバーで散布の入/切が楽にできます 左右の導管で作物の株元に追肥 重い肥料も背負わず散布できます 揺動撹拌機構で肥料詰まりを解消 特にブロッコリー、キャベツ、白ネギなどで好評です用途追肥仕様散布量調節:シャッター開閉量調節、散布入切:手元レバー式質量(kg)11.5方式散布:2条条播き(1条散布可能)、片播:導管角度調節車輪外径Φ50×幅4cm全長×全幅W×全高(mm)1315×570×950肥料の種類粒状肥料散布幅(m)0.05~0.9ホッパー容量(L)28













































![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)