カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(117)
- 誠和(農業資材)(117)
- 東都興業(114)
- 佐藤産業(65)
- 南榮工業(58)
- スナオ電気(31)
- 吉武製作所(旧:みづほ物産)(28)
- エスコ(21)
- タカショー(20)
- SUGICO(スギコ)(13)
- TAKIGEN(タキゲン)(12)
- 浅野木工所(11)
- フルタ電機(8)
- 住化積水フィルム(8)
- 昭和精機工業(7)
- アキレス(6)
- オカモト(6)
- ダイヤテックス(6)
- 東京インキ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

エフクリーン 強力補修テープ
AGCグリーンテック¥6,398税込¥7,0381巻翌々日出荷エフクリーンの補修にお使いいただけます。穴が開いたフィルムや、破れたフィルムを補修する際にご使用ください。ご使用の際は、貼付面の水分や汚れを柔らかい布などでキレイに拭き取ってから貼り付けてください。また冬場など温度が低い時は、工業用ドライヤー等で貼付面を乾かし温めることで補修テープの接着性が向上します。用途エフクリーンの補修長さ(m)10
一般農ポリ
住化積水フィルム¥12,980~税込¥14,278~1本ほか3日以内出荷軽い・丈夫・無害といった特徴を持っており、水稲苗代、野菜、花のトンネル栽培など、広範囲に使用できます。また、重金属、塩素を含まず、焼却時に有毒ガスを発生しません。用途トンネル、マルチング栽培に使用する強度、透明性に優れた農業用ポリです。長さ(m)100
カンキット101
東都興業¥5,998税込¥6,5981台当日出荷奥行き50mまでのハウスに対応した巻上げ換気装置です。 軽量ボディで換気作業の労力軽減をサポート! 丸みをおびたボディ&操作性を重視したハンドルで快適な巻上げ作業を実現します。 減速比が1:1のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なブレーキ機能を搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。用途ビニールハウスのサイド巻上げ減速比1:1タイプ奥行50m用
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(イエロー)
エスコ¥2,710税込¥2,9811巻当日出荷材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45色黄テープ長さ(m)2
ボルナドファン
Vornado¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷1年中働く省エネ循環扇!作物に影響を与えないやわらかな風が生み出す独自の循環能力。 【夏場の高温対策】空気を循環させることにより、温室内の温度ムラを解消し、夏場の局所的な恒温状態を改善。 【冬場の暖房の効率化】温室上部にある温かい空気を下の方に循環させることにより、暖房の効率化を図ることができます。 【梅雨時・冬場における空気の淀みを解消】閉めきった温室の空気の淀みを解消し防ぎます。 他には真似のできない空力設計(国際特許取得:PatentNo.4927324) 耐湿・耐塵性を重視した全閉型モーターを使用。 エコを考える製品ならではの省電力設計。 樹脂ボディにより軽量かつ静音。農薬等にも強い。 取付がとても容易で床置きも可能。質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×383×415最大風量(m3/min)(50/60Hz)73/81最大風速(m/s)5.4/6.2(50/60Hz)羽根径(Φmm)290
ティーポット
渡辺パイプ(SEDIA)¥549税込¥6041個当日出荷農業用ビニールハウスの内ジョイント式接続金具です。使い方、アイデア次第で車庫や棚を製作することができます。用途19mm用の内ジョイント式パイプ組み立て部品です。ハウス内で使用する備品作りに便利です。ポットにパイプを奥まで差し込んでご使用下さい材質スチール色シルバー
フィルム止めスプリング(細)
アンタック¥29,980税込¥32,9781ケース(400本)3日以内出荷高品質なフィルム止めスプリングです。産業科学技術センターで比較実験を行い、製品の耐久性を確認しておりますので安心してご利用いただけます。赤い樹脂が目印です。用途フィルム止め線径(Φmm)2.0
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブラック)
エスコ¥2,710税込¥2,9811巻当日出荷材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45色黒テープ長さ(m)2
支柱支持金具オープン 10個入り
佐藤産業(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1セット(10個)当日出荷から13日以内出荷キュウリネット、フラワーネットの固定に最適です。 任意な位置で取り付ける事が可能。
差込式Tバンド 4個入り
佐藤産業(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1セット(4個)当日出荷から13日以内出荷パイプとパイプをT字に結合します。 パイプに差し込むだけの簡単施工。 栽培ベッド用などに最適です。
雪キレルンデス(アルミ) 頭
浅野木工所(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ツララ落とし、雪庇落としに使用します。適合ポール:20402、20404、20406トラスコ品番819-0937材質アルミ幅(mm)200色シルバー高さ(mm)270質量(g)410
スエジビニーバーα 10本
佐藤産業(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281セット(10本)11日以内出荷フィルムの破れが少ない強く差し込んでも必ず止まるコーティング系スプリング。 先端を潰してあり商品同士を結合できるようになっています。
ビニエースコーナー外板
渡辺パイプ(SEDIA)¥129~税込¥142~1個ほか当日出荷から8日以内出荷ビニエースやウインドエースの端部にユニバーサルジョイントを接続する器具。用途フィルム専用留材接続金具
農ビハウス補修用
寺岡製作所¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷農業用ポリエチレンフィルム・ポリオレフィン系フィルムに粘着する補修用テープです。 手で簡単に切ることができます。用途ビニールハウスの補修等に。材質ポリエチレンクロス幅(mm)80色透明長さ(m)20
ビニール温室 140×140×195cm
万方商事¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷冷たい雨や風、霜や害虫から植物を守る大型ビニール温室です。2段ラックで収納力抜群。丈夫な補強糸入りカバーで耐久性が向上しています。ロールアップ式ファスナーで温度調整も簡単にでき、小窓付きで通気性も良好です。用途雨や風、霜や害虫からの植物保護用に。耐荷重(kg)網棚1段:約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×140×195
ビニール温室
タカショー¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか5日以内出荷から7日以内出荷寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!。ビニールが劣化や破損した場合、サイズに応じて替えカバー『GRH-01CGC』『GRH-02CGC』『GRH-03CGC』を購入してください。用途植物の越冬、保温、棚として材質本体:スチール ジョイント:ポリプロピレン カバー;塩化ビニル樹脂
移動ができる菜園ハウス
南榮工業¥43,980税込¥48,3781セット3日以内出荷ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。前後パイプは19mmを使用。風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。材質農業用ビニール厚さ(mm)【ビニール】0.1質量(kg)39高さ(mm)2180奥行(mm)4000間口(mm)2750パイプ径(Φmm)19.1
簡易外気導入システム OutsidAir
誠和アグリカルチャ¥49,980~税込¥54,978~1組ほか欠品中アウトサイダーは100V電源で動作する簡易外気導入システムです。外気を均一にハウス内に導入することで、ハウス外へ向けて空気の流れを作り出し、高温時のハウス内環境を改善します。ハウス内の熱い空気を、導入した外気で押し出すことでハウス内気温・湿度を下げるだけでなく、空気の流れによって植物の蒸散が促され、さらなる温度低下が期待できます。用途農業用ハウス内への外気導入セット内容送風機本体・フレキシブルダクト・穴あきダクト・かご・防虫ネット・S字フック・ゴムバンド定格電圧(V)100定格消費電力(W)(50/60Hz)300/400