カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(117)
- 誠和(農業資材)(117)
- 東都興業(101)
- 南榮工業(58)
- 佐藤産業(44)
- スナオ電気(31)
- 吉武製作所(旧:みづほ物産)(28)
- エスコ(21)
- タカショー(20)
- SUGICO(スギコ)(13)
- TAKIGEN(タキゲン)(12)
- 浅野木工所(11)
- フルタ電機(8)
- 住化積水フィルム(8)
- 昭和精機工業(7)
- アキレス(6)
- オカモト(6)
- ダイヤテックス(6)
- サンカ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ダブルユニバーサル
東都興業¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷パイプ同士をT型または平行に固定します。ユニバーサルとボルト・ナットで仮組み済みです。用途ハウス用部材。セット内容ユニバーサル金具×10個、ボルト×5個、ナット×5個
ビニエースパイプジョイント
渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷ビニエースとパイプを十字に強力固定します。用途パイプとビニエースがクロスする部分
すくすくファン ステンレス 100V
スイデン¥49,980税込¥54,9781台当日出荷用途空気循環・施設園芸・栽培施設などに付属品取付け金具(Φ25.4以下の丸パイプ用)×4、取付け金具(□50mm以下の角パイプ用)×2、取付け金具(Φ32以下の丸パイプ用)×4、取付けボルトセット(M8×25ボルト(SUS)・M8ナット(SUS)・Φ8スプリングワッシャー(SUS))×各8トラスコ品番813-1235セット内容本体のみ材質ステンレス(本体)、樹脂(フロントガイドベーン)幅(mm)522型式天井吊り下げ質量(kg)7.8高さ(mm)493使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)248周波数(Hz)50/60電流(A)0.74/0.88(強)、0.53/0.64(弱)電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz78/88(強)、71/72(弱)モーター全閉型電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×248×493消費電力(W)(50/60Hz)62/75(強)、47/57(弱)機能風量2段階調節、サーマルプロテクター付保証期間1年間アズワン品番64-9623-41騒音値(dB)(50/60Hz)61.5/62(強)、59.5/56.5(弱)標準消費電力料金(50Hz)1.9円/h標準消費電力料金(円/h)1.9/2.3上下角度調整○サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)2.3円/h色(羽根)シルバー
農業用パイプ AL-Z55
丸一鋼管¥129~税込¥142~1本ほか5日以内出荷アルミ55%でダントツの耐久性を実現した農芸用鋼管です。特長1:AL-Z55めっきにより長寿命で特殊容赦により溶接部も万全です。特長2:加工部の耐食性にも優れています。特長3:ドライ処理によりさらに鋼管を守ります。特長4:他のタイプの鋼管と識別が容易です。用途農芸用鋼管材質鉄厚さ(mm)1.2直径(Φmm)22.2直径(mm)22.2
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV
スナオ電気¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 【安心コイル】モールドコイルにより耐水性に優れ、コイル焼け破損の心配もなく(AC仕様は整流素子内蔵)、長期間、安定して作動します。 【手動操作ニードル】初期調整時などに手動で制御弁のNO/OFF操作が可能です。 【安心樹脂ボディ】ボディ材質にポリプロピレンを採用、耐圧1.5MPa、最高使用圧力0.75MPa、0.03~0.75MPaの範囲での使用が可能です。 【液肥、希釈農薬対応】施設園芸のかん水や散水、植物工場における養液栽培や土耕栽培での使用が可能です。 【流路保護フィルタ】パイロット流路に自己洗浄フィルタを内蔵して目詰まりを防止、フィルタのメンテナンスも容易です。 【低ウォータハンマー】パイロット機構で適正動作、ウォータハンマーの発生を抑制します。用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75
育苗ハウス
南榮工業¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷花苗、野菜苗の育苗にジャストサイズ。ビニールは一体型透明で厚さ0.1mm。フレームは直径19mm、スチール製亜鉛メッキパイプのため丈夫でさびにくいです。用途家庭菜園仕様アーチ4本パイプ径(Φmm)19.1面積約1坪奥行(m)2.2適合作物花苗、野菜苗など高さ(m)1.85間口(m)1.56
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブラック)
エスコ¥2,710税込¥2,9811巻当日出荷材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45色黒テープ長さ(m)2
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(レッド)
エスコ¥2,710税込¥2,9811巻当日出荷材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45色赤テープ長さ(m)2
差込式Tバンド 4個入り
佐藤産業(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1セット(4個)当日出荷から13日以内出荷パイプとパイプをT字に結合します。 パイプに差し込むだけの簡単施工。 栽培ベッド用などに最適です。
農ビフィルム
ノーブランド(31件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から14日以内出荷パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。 伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
ビニール温室 果樹・観葉植物用
タカショー(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚ほか5日以内出荷寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。背が高い構造で果樹苗や観葉植物など今までカバーできなかった植物に使えます。パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!。ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-21C』を購入してください。用途植物の越冬、保温、棚として材質本体:スチール ジョイント:ポリプロピレン カバー;塩化ビニル樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×50×150
ティーポット
渡辺パイプ(SEDIA)¥549税込¥6041個当日出荷農業用ビニールハウスの内ジョイント式接続金具です。使い方、アイデア次第で車庫や棚を製作することができます。用途19mm用の内ジョイント式パイプ組み立て部品です。ハウス内で使用する備品作りに便利です。ポットにパイプを奥まで差し込んでご使用下さい材質スチール色シルバー
直管タフパイプ PE
渡辺パイプ(SEDIA)¥479税込¥5271本当日出荷強度のある直管パイプです。用途専用の部材を使うことによって、小型の小屋を作ったり、棚を作ったりする事ができます。材質スチール長さ(mm)1000色シルバー直径(Φmm)19.1
ビニール温室 フラワースタンドスリム用
タカショー¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷寒さや霜から大切な植物を守る!フラワースタンドやラックにかぶせるだけで、すぐに使える簡易温室。奥行き約50cmのスリムタイプで、ベランダや狭小スペースに最適。 ファスナー付きカバーで、中に入れたものが取り出しやすい!水やりに便利な天窓付き。 ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-17C』を購入してください。用途植物の越冬、保温、棚として
スエジビニーバーα 10本
佐藤産業(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281セット(10本)11日以内出荷フィルムの破れが少ない強く差し込んでも必ず止まるコーティング系スプリング。 先端を潰してあり商品同士を結合できるようになっています。
ビニエースコーナー外板
渡辺パイプ(SEDIA)¥129~税込¥142~1個ほか当日出荷から8日以内出荷ビニエースやウインドエースの端部にユニバーサルジョイントを接続する器具。用途フィルム専用留材接続金具

































![GH-CG用硬質ブラシ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28529474-230524-02.jpg)