6ページ目: 刈払機

3,541件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーカルマー専用底板 IDECH(アイデック)

    スーパーカルマー専用底板

    IDECH(アイデック)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    スーパーカルマーPRO部品。 ステンレス製の底板 刈高さ10mm
    トラスコ品番479-3790種類スーパーカルマー用部品アズワン品番61-3366-54
  • 電動草刈機用チップソー EARTH MAN

    電動草刈機用チップソー

    EARTH MAN(12件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃数(p)24刃厚(mm)1
  • 摩耗したボルト・ナットも外せるレンチ 斬丸

    摩耗したボルト・ナットも外せるレンチ

    斬丸(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    摩耗してカドが丸くなったナット・ボルトの取り外しが可能。穴位置が深いナイロンカッターの取付にも
    用途ボルト・ナットの付け外しに。付属品13mm・17mmソケット質量(g)220寸法(縦×横)(mm)90×105アズワン品番64-4068-41
  • 草刈チップソー セフティー3

    草刈チップソー

    セフティー3
    ¥879税込¥967
    1枚
    当日出荷
    小さく狭い箇所の草刈に最適なチップソーです。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。
    用途草刈作業用。仕様20-25.4変換パーツ付適合刈払機:20cc以上材質S50C刃数30穴径(Φmm)20/25.4刃厚(mm)2外径(mm)200
  • 充電式スプリットモータ マキタ

    充電式スプリットモータ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    軽量18Vバッテリスプリットモーター部 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ ※商品詳細は掲載しております関連資料よりご確認ください。
  • ボルトカバーASSY 京セラインダストリアルツールズ

    ボルトカバーASSY

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    適合機種EKK-2200、EKK-2200L、EKK-2200T、EKK-2500、EKK-2500L、EKK-2500T、EKK-2610、EKK-2660、EKK-2660L、EKK-2660TサイズM7×24×P1.0L
  • ナイリウムスターライン オレゴン(OREGON)

    ナイリウムスターライン

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたオレゴンのロングセラー商品です。 高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。 バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
    形状スターライン(星型形)タイプドーナッツ
  • ナイロンコード アルエッジ5 ツイスト 三陽金属(ERBA)

    ナイロンコード アルエッジ5 ツイスト

    三陽金属(ERBA)(10件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷
    強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
    形状スパイラル型太さ(mm)2.7
  • 金属8枚刃 京セラインダストリアルツールズ

    金属8枚刃

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
    切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈に。
  • 刈払機用チップソーカバー TRUSCO

    刈払機用チップソーカバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    刈払機に装着したままのチップソーにも使用可能です。
    用途刈払機用チップソーのカバーや使用後の安全カバーとして。刃によるケガ防止に最適です。トラスコ品番206-3929幅(mm)280材質/仕上生地:ポリエステル、芯材:ポリプロピレン高さ(mm)300質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)280×300アズワン品番64-8473-10
  • 草刈機用安定板SPINNERスピナー回転タイプ ハートフルジャパン

    草刈機用安定板SPINNERスピナー回転タイプ

    ハートフルジャパン(11件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    チップソーと一緒に回らない・軽量・磨耗が少なく経済的
    用途安定板 巻付防止カッターサイズ25.4mm
  • ニューラークベルト BIGM(丸山製作所)

    ニューラークベルト

    BIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    両肩に重量分散して楽に作業ができ、緊急時にはワンタッチで刈払機を外せます
    適合機種背負い式以外の各種刈払機に適合タイプ幅広・両肩掛
  • エンジン刈払機用 サポートパッド 斬丸

    エンジン刈払機用 サポートパッド

    斬丸(9件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    どの肩掛けベルトにも簡単に取り付け可能。長時間作業も快適に
    用途刈払機があたることによる痛み・振動から解放寸法(mm)スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用着脱が簡単質量(g)145材質(ベルト)PP繊維材質(表面/裏面)綿/PE材質(中面)スポンジアズワン品番64-4068-08
  • 予備ナイロンコード マキタ

    予備ナイロンコード

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    太さ(mm)2.4
  • 充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進

    充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    スティック掃除器のように手軽に使える草刈り機。バリカンタイプで悲惨しにくく安全に使用可能。刃がコンパクトで狭い場所も使いやすい。ヘッド角度が4段階に変更出来るので場所に合わせて使用出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家周りの草刈作業に付属品ブレードカバー・六角レンチ質量(kg)2.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060-1330×200×400-450モーターブラシモーター刈込み幅(mm)170バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー充電時間(分)約75回転数(min-1[回/分])2000最大切断径(Φmm)11運転時間(分)約30
  • 草刈刃用ヤスリ セフティー3

    草刈刃用ヤスリ

    セフティー3
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    刈払い刃の切れ味が復活します。作業中に滑りにくいよう、発泡グリップを採用しています。山間部でも目立つよう、グリップカラーは赤色にしています。
    用途草刈刃用のヤスリ。
  • 安定板  全機種共通 BIGM(丸山製作所)

    安定板 全機種共通

    BIGM(丸山製作所)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    BIGM製品全機種共通の安定板になります
    外径(mm)65穴径(mm)8
  • 草刈りチップソー(大型チップ) セフティー3

    草刈りチップソー(大型チップ)

    セフティー3(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚ほか
    当日出荷
    衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
    用途草刈り作業。穴径(Φmm)25.4
  • 刈払機 AK-3710用部品 圧縮コイルばね 京セラインダストリアルツールズ

    刈払機 AK-3710用部品 圧縮コイルばね

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    適合機種AK-3710用
  • ライトカット軽量チップソー ハートフルジャパン

    ライトカット軽量チップソー

    ハートフルジャパン(8件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    長時間の作業時に差が出る超軽量。
    用途一般草刈り作業に。仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込みタイプ両側刃穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.0
  • ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのスプリング 斬丸

    ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのスプリング

    斬丸(6件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合ナイロンコードカッター フルオート コンパクト用
  • 充電式スプリットグラウンドトリマ マキタ

    充電式スプリットグラウンドトリマ

    マキタ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
  • ステンレス製ボルトカバー2個入 キンボシ

    ステンレス製ボルトカバー2個入

    キンボシ(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(2個)
    当日出荷
    耐久性約5倍!(メーカー比)。高耐久ステンレス製のボルトカバー(安定板)です。刈払機のボルト(ねじ)を保護します。耐摩耗性に優れたステンレス製で耐久力アップ!。刈払機のボルトを保護。地面上を滑らせ草刈作業。70mmワイドタイプ。高耐久安全板。
    用途刈払機のボルトの保護に。仕様70mm×Φ8・Φ7兼用材質ステンレス穴径(Φmm)約70外径(Φmm)約17
  • マジックカバーPro ゼノア

    マジックカバーPro

    ゼノア(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ナイロンカッター用アタッチメントで、ナイロンカッターでの草刈効率をアップさせます。草の巻き込みの低減や草・小石の飛散も低減させます。草寄せとしても活用出来ます。
    用途ナイロンカッタ用オプション
  • ナイロンコード(丸型) BIGM(丸山製作所)

    ナイロンコード(丸型)

    BIGM(丸山製作所)(7件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1巻
    当日出荷
    用途ナイロンカッター用交換コードです。形状丸型
  • 回転刈刃 8枚刃(黒仕上) 三陽金属(ERBA)

    回転刈刃 8枚刃(黒仕上)

    三陽金属(ERBA)(22件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1枚
    当日出荷
    用途草刈用。材質SKS-5穴径(Φmm)25.4
  • 青龍 三陽金属(ERBA)

    青龍

    三陽金属(ERBA)(14件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    一般草刈り、小石が多い所に。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
    用途草刈り、下刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブルーメタリック塗装刃数(p)36刃厚(mm)1.8基板厚(mm)1.25
  • スーパーうね草取りまーVA スタンダード IDECH(アイデック)

    スーパーうね草取りまーVA スタンダード

    IDECH(アイデック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    お手持ちの刈払機に取付可能。 フリーハンマー方式で雑草を削り、粉砕。 角度可変ヘッド機構により様々なシーンで最適なポジションで草削りが可能。 10cm以下の雑草&土ギワに効果発揮。 強化メッシュ構造の脱着式カバー搭載で騒音吸収効果があり、お手入れも外して洗うだけのラクラク手入れ。 刃は両面刃となっており、摩耗した際は前後を入れ替えることで切れ味回復。 削り幅:120mm
    用途畑・庭・グラウンド等の草削り付属品取付キットトラスコ品番696-6001幅(mm)削り幅:120種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155(※180)×215(※267)×140 ※角度可変時の最大寸法値本体質量(kg)2エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
  • バイソンカッター本体 コード巻込式カッターヘッド カルエンタープライズ

    バイソンカッター本体 コード巻込式カッターヘッド

    カルエンタープライズ(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    仕様●カッターヘッドの種類:バイソンカッター●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:角ツイスト●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:2m
  • 田植機植え付け爪専用グリス ホクエツ

    田植機植え付け爪専用グリス

    ホクエツ(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    高速回転に対応し、潤滑性、極圧性、耐水性に優れています。
    用途田植え機植え付けつめ専用のグリスです。成分鉱油、リチウム石鹸、2.6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130本体寸法(mm)250×70×45内容量(g)180
  • 除草バイブレーター用ハンドル ムサシ

    除草バイブレーター用ハンドル

    ムサシ(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    立ったままラクに除草することができます。
    用途WE-700・WE-750用のハンドル長さ(mm)本体:845~1045、装着時:1050~1250幅(mm)85高さ(mm)165アズワン品番64-8900-77
  • 山林プロ専用チップソーチップー USX型 竹刈用チップソー M.I.K

    山林プロ専用チップソーチップー USX型 竹刈用チップソー

    M.I.K(11件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    当日出荷
    繁茂する太い竹の伐採、茶園、生垣の整備等広範囲な用途に適しています。
    材質SKS-5穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
  • ゼノア エンジン刈払機 TKZ235 部品 Carburetor and fuel supply group ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 TKZ235 部品 Carburetor and fuel supply group

    ゼノア
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 TKZ235 部品 Carburetor and fuel supply group
    用途部品の交換に適合品番TKZ235構成部品Carburetor and fuel supply group
  • ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー

    ゼノア
    ¥49~税込¥54~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー
    用途部品の交換に適合品番BCZ265-DC
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    樹脂刃で安心キワ刈り 18Vの確かな刈り込み力! 樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ ワンタッチ長さ調整 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 カラミトリ機能 手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
    質量(kg)2.8(バッテリ含む)電源(V)直流18草刈刃(Φmm)230連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分刈込み方式樹脂刃(3枚)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
  • 電気草刈機 マキタ

    電気草刈機

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
    付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)全長(mm)1297質量(kg)2.1電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320回転数(min-1[r.p.m])6500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367刈込み幅(mm)160刈込み方式金属製8枚刃
  • 差込み式ナイロンカッター 三洋テグス

    差込み式ナイロンカッター

    三洋テグス(8件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1セット
    当日出荷
    超軽量77g、簡単差込式カッター。小排気量刈払機に最適。 30%の騒音低減、人気のスパイラルが6本標準装備。 二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻しなし。切れ味と静音が持続します。 春から秋までフルに使用できるオールラウンド。 取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
    付属品スパイラルコード2.2mm×6本色クロ
  • 刈払機用 脱着工具セット 斬丸

    刈払機用 脱着工具セット

    斬丸(10件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1セット
    当日出荷
    チップソーなどの脱着に便利な工具をセットアップ
    用途丸棒:刈刃などをロックするときに。コンビボックススパナ:点火プラグ/刈刃取付ネジの着脱など/ドライバーで各部取付に材質(丸棒)鉄(コンビボックススパナ)鉄寸法(mm)丸棒:170mm太さ3.6mm質量(g)100アズワン品番64-4067-75スパナサイズ(mm)W73×H125×D23先端13mm/19mm+NO2
  • SPゴールデンバイソン スプールパック(巻込式) カルエンタープライズ

    SPゴールデンバイソン スプールパック(巻込式)

    カルエンタープライズ(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    仕様●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:四角●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:22m
刈払機