カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- 新ダイワ(619)
- 京セラインダストリアルツールズ(415)
- 工進(365)
- ゼノア(227)
- 共立(204)
- シングウ(新宮商行)(185)
- マキタ(137)
- セフティー3(107)
- 三陽金属(ERBA)(85)
- ハートフルジャパン(69)
- SAF(セフティー)(60)
- EARTH MAN(59)
- ハスクバーナ(57)
- アイウッド(51)
- YAMAZEN(山善)(50)
- ツムラ(津村鋼業)(44)
- IDECH(アイデック)(43)
- 斎藤撚糸(37)
- 斬丸(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ポンプアタッチメント
マキタ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷充電式スプリットモーター対応 濁り水を吐出可能 金属製ストレーナー(網)でΦ5mm以上の小石の侵入を防ぎます。 水田の用水路や貯水池の濁り水の吐出が可能。(泥水、海水は使用不可)運転水位(mm)揚水開始:20、連続運転時残水位0
草刈りコード スパイラルプロ 大巻
斎藤撚糸¥5,998税込¥6,5981巻(180m)当日出荷原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用した本製品は、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施したスパイラルタイプの草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻長さ(m)180太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応断面タイプ四角・スパイラル
肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ
ゼノア(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。質量(kg)4.6サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)22.5ハンドル形状両手ハンドル
肩かけバンド(ダブルDX)
ゴールデンスター(6件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷低反発ウレタンパットで負担を軽減用途刈払機用アタッチメントトラスコ品番102-5878材質バンド:ポリプロピレン(PP)、パット部:低反発ウレタン質量(g)650タイプダブル(両肩)タイプ
4Gブレードカッター 替えコード
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(20本)ほか当日出荷太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝、ナイロンカッター、ナイロンコードに。材質ナイロン質量(g)60長さ(m)0.129太さ(mm)3.3
スーパータフ
BIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.4刃厚(mm)2.0
ナイロンカッター 回転繰り出し式
斬丸(28件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷コードが短くなると自動でコードが繰り出す用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る付属品付属コード:角型2.2mm×4m付材質本体/PA6・グラスファイバー付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)形状角型寸法(mm)200×170×37質量(g)314アズワン品番64-4067-81
防護ネット 草刈り用 PVCフレーム
¥8,998税込¥9,8981台当日出荷草刈り作業時の飛び石対策に使える防護ネットです。 2m幅のワイドサイズで全身を覆いやすく、人や車など周囲への飛び石防止して活躍します。 軽量な樹脂パイプフレームのため、長時間の作業でも疲れにくく、収納もコンパクトにできます。用途草刈り時飛散防止、飛び石ガード、防護ネット付属品アルミテープ50cm×1本、紐×8本質量(kg)2.5寸法(cm)200×200材質(フレーム)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ネット)PVC(ポリ塩化ビニル)網目(mm)1
スーパーうね草取りまーVA ロング
IDECH(アイデック)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷お手持ちの刈払機に取付可能。 フリーハンマー方式で雑草を削り、粉砕。 角度可変ヘッド機構により様々なシーンで最適なポジションで草削りが可能。 10cm以下の雑草&土ギワに効果発揮。 強化メッシュ構造の脱着式カバー搭載で騒音吸収効果があり、お手入れも外して洗うだけのラクラク手入れ。 刃は両面刃となっており、摩耗した際は前後を入れ替えることで切れ味回復。 削り幅:170mm用途畑・庭・グラウンド等の草削り付属品取付キットトラスコ品番696-6002幅(mm)削り幅:170種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155(※180)×268(※320)×140 ※角度可変時の最大寸法値本体質量(kg)2.2エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー20
IDECH(アイデック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スーパーカルマーPRO部品。 樹脂プレート20・ステンレス強化プレート・ナットのセット品です。 刈高さ20mm用途飛散をさらに抑制。刈刃と地面との距離を確保し、小石などへの接触頻度低減。作業中の飛散をさらに抑制することができます。耐久性・操作性UP。耐摩耗性の高い高分子量樹脂採用。従来品(ステンレス製底板)比較で約 10 倍の長寿命!。刈刃の消耗軽減。刈刃が土や砂に接触する範囲が最小限に抑えられるため、刃の切れ味持続と寿命アップ付属品樹脂プレート20・ステンレス強化プレート・ナット種類スーパーカルマー用部品アズワン品番69-3118-51
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 Carburator
ゼノア¥259~税込¥285~1個当日出荷から4日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 Carburator用途部品の交換に適合品番BC222ST関連部品【部品グループ】Carburator
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 スターター
ゼノア¥169~税込¥186~1個4日以内出荷から8日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 スターター用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】スターター
刈払機用チップソー 荒野の嵐
アイウッド¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷特大溝付超高度チップ。超高度チップなので耐久性抜群!チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群!軽量タイプで作業が楽々!穴径(Φmm)25.4
グラスバリカン
YAMAZEN(山善)¥5,298~税込¥5,828~1台5日以内出荷芝や雑草のキワ刈りに最適な手持ち芝刈り機。軽くてコンパクトで使いやすい。両刃駆動でスムーズな刈り込みを実現。AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、両刃駆動、ガード付き、電動芝刈り機。材質刃:特殊鋼、クロムコーティング質量(kg)1.2電流(A)1.65消費電力(W)150刈込み幅(mm)約160刈込み高さ(mm)約15から30絶縁方式回二重絶縁電源(AC V)100(50/60Hz)定格時間(分)30振幅数(min-1[回/分])(無負荷)約1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×31.5×14.2
肩掛けバンド(ダブルタイプ)
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷刈払機用肩掛けバンド 肩部への負担を分散 振動低減パッドを使用パッド幅(mm)約95ベルト幅(cm)約3.8
シュレッダー刃用プロテクタ
マキタ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷MUR012G(80V)用別売り品。本体取り扱い説明書内には飛散防護カバーと記載。シュレッダー刃(A-72861/湾曲2枚刃/外径Φ270)使用時に必要です。適合機種MUR012GZ
充電式草刈機
マキタ¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷軽量・パワフル・低騒音 アウターロータBLモータ搭載付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ電源(V)直流36(40Vmax)草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500
2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き
YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。 電源をつなげておけばいつでも使用可能。 刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。 太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。 ”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。 本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。 刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。 安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。 取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書質量(kg)1.9色ホワイト電流(A)2.5消費電力(W)250電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225絶縁方式二重絶縁取付穴径(Φmm)25.4定格時間30分
取替用ナイロンコード 最強コードシリーズ
アイウッド(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から6日以内出荷刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。ポリエチレン・ナイロンの複合素材で摩耗しにくいナイロンコードです。用途刈払用。色ピンク
刈払チップソー 3枚箱入
大地の達人(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(3枚)当日出荷一般草刈用。用途お得な3枚組。軽量タイプ(穴あき台金)。チップは斜め埋め込み。材質台金は高炭素工具鋼・チップはタングステンカーバイト(完全熱処理済)穴径(Φmm)25.4
草刈チップソー 森林王 軽量タイプ 笹・竹・雑木専用(箱入)
バクマ工業(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷切れ味を重視した竹、笹、雑木、雑草等が簡単に切れるチップソー。 作業性に優れた軽量型。 日本製・JIS規格品。用途下刈・草刈用材質(台金)炭素鋼厚さ(mm)(台金)1.25タイプV型埋込穴径(Φmm)25.4刃数(p)36適合材竹・笹、雑木、雑草刃型チドリ刃研磨面チドリ面・先端・スクイ
農機具用プラグレンチ
セフティー3(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷農機具のスパークプラグの交換に最適です。奥まった部分にも届くロングサイズです。 ソケット内にはラバーキャッチが内蔵しているため、プラグをつかんで着脱が楽に行なえます。用途スパークプラグの取り外し。
GLC1825L(N) /GLC36(N) /GCM18(N) 専用ナイロンスプールカバー
BLACK&DECKER(3件のレビュー)¥319税込¥3511パック欠品中適合機種GLC1825(N)/GLC36(N)/GCM18(N)
ナイロンカッターベーシック
斬丸(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈るほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。軽量設計。刈払機に取り付けたままコード交換可能。市販の丸型Φ3.0mmまで、または角型2.4mmまで使えます用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る付属品付属コード:角型2.2mm×3m付寸法(mm)210×162×33材質(本体)樹脂+20%ガラス強化材質量(g)204アズワン品番64-4067-89
草刈機
マキタ(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷庭木や、縁石などが多いお庭に最適なナイロンコード式。スプール先端の摩耗耐久性アップ!。ワンタッチで長さ調整最大240mmの範囲でスムーズにスライド付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、肩掛けバンド、保護メガネ、予備ナイロンコード 15m巻仕様二重絶縁質量(kg)2.5電流(A)4.3電源(V)単相100消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])9000コード長さ(m)0.3刈込み幅(mm)300刈込み方式ナイロンコード式(2本出)
ふんばるくん
セフティー3(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷あぜ道・堤防など、斜面の草刈に安心。 すべり止め防止スパイク。材質本体:S50C(鋼)、止め皮:塩ビ(合成ゴム)幅(mm)95高さ(mm)100質量(g)160奥行(mm)45
チップソー(雑草・雑木刈・竹笹刈)
バクマ工業(9件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷切れ味・徹底追求!チドリ面研磨。 チップ3面研磨で切れ味NO1!チップが飛びにくい、V型埋め込。 世界規格のISO(ISO9002の認証)用途竹・笹刈 / 雑草刈 / 雑木刈穴径(Φmm)25.4刃数(p)36刃厚(mm)1.9
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 フレーム
ゼノア(1件のレビュー)¥78~税込¥86~1個4日以内出荷から8日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 フレーム用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】フレーム
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 ショートブロック
ゼノア¥49~税込¥54~1個当日出荷から8日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 ショートブロック用途部品の交換に適合品番BCZ275A-GW-DC関連部品【部品グループ】ショートブロック
ゼノア エンジン刈払機 BC2020 部品 Throttle control
ゼノア¥58~税込¥64~1個当日出荷から4日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC2020 部品 Throttle control用途部品の交換に適合品番BC2020関連部品【部品グループ】Throttle control
草刈チップソー ビスタ 2枚組
バクマ工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷V型埋め込みでチップが飛びにくく、切れ味が良いチップソーです。JIS規格商品。用途刈払い機用チップソー。刃数40質量(g)1枚434外径(Φmm)255
刈払機用チップソー 山林/竹/笹用 チドリ刃 BLACK EDITION
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷チドリ刃だからスムーズな切れ味。ノコギリ並にアサリが大きく切クズハケ抜群。用途山林・竹・笹穴径(Φmm)25.4
充電式草刈機
マキタ(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から7日以内出荷圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 楽らくモード+3スピード AFT キックバック時に刃物がストップ カラミトリ機能付 電子ブレーキ付 後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス 先端部が軽い、軽快な操作性 ハイパワーブラシレスモータ 連続作業に強い 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
充電式スプリット草刈機
マキタ¥52,980税込¥58,2781台当日出荷軽量18Vバッテリスプリット草刈り機 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズセット内容モーター、草刈アタッチメント、バッテリ×1 、充電器×1
スイング式法面草刈機用替刃
ツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。材質刃:SK-85厚さ(mm)3.2全長(mm)99穴径(Φmm)14刃幅(mm)46対応機種(クボタ)GC-K402EX・(サイトー)SGC-S402