絞り込み
ブランド
  • スーパーツール(20)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(15)
  • エスコ(9)
  • JEFCOM(ジェフコム)(9)
  • HIT(ヒット)(8)
  • DIAMOND(6)
  • MCC(松阪鉄工所)(5)
  • 千吉(5)
  • オグラ(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • TRUSCO(2)
  • エナパック(2)
  • エドマ(EDMA)(2)
  • アーム[作業工具](1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • 三木技研(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
曲げ加工可能サイズ(Φmm)
  • 9(1)
  • 10(7)
  • 13(7)
  • 16(5)
  • 19(2)
  • 22(2)
  • 25(1)
  • 29(2)
  • 32(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 帯鉄カッター HIT(ヒット)

    帯鉄カッター

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
  • 曲棒 (長ハンドル) Mokuba(小山刃物製作所)

    曲棒 (長ハンドル)

    Mokuba(小山刃物製作所)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
    用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(長ハンドル)
  • デルタハンドル Mokuba(小山刃物製作所)

    デルタハンドル

    Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP!狭い場所での曲げ作業に。 曲げ作業の自由度が広がる!一度に大きく曲げることが可能!
    用途鉄筋の曲げ作業に。全長(mm)740質量(g)1350
  • 金属曲げ工具(ポケットベンダー) ENGINEER(エンジニア)

    金属曲げ工具(ポケットベンダー)

    ENGINEER(エンジニア)(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1組ほか
    当日出荷
    アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
  • Wハンドル Mokuba(小山刃物製作所)

    Wハンドル

    Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    1本のハンドルで10~13mm兼用型 ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
    用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。トラスコ品番327-4446長さ(mm)600質量(g)980タイプ10×13mm兼用型
  • 曲板(プレート) Mokuba(小山刃物製作所)

    曲板(プレート)

    Mokuba(小山刃物製作所)(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
    用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
  • 鉄筋曲パイプハンドル Mokuba(小山刃物製作所)

    鉄筋曲パイプハンドル

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプ付きでそのまま使用できます。
    用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
  • S長ハンドル Mokuba(小山刃物製作所)

    S長ハンドル

    Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    45°曲げで、台直しに最適。
    用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。寸法(mm)16×500質量(g)890曲げ加工可能サイズ(Φmm)16
  • S型長ハンドル Mokuba(小山刃物製作所)

    S型長ハンドル

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    用途45度曲げで、台直しに最適。
  • 帯鉄カッター TRUSCO

    帯鉄カッター

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
    用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
  • ベンダー付鉄筋カッター Mokuba(小山刃物製作所)

    ベンダー付鉄筋カッター

    Mokuba(小山刃物製作所)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
    トラスコ品番403-0303質量(g)10700切断能力(mm)10~13
  • 曲棒 Mokuba(小山刃物製作所)

    曲棒

    Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
    用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(ハンドル)
  • 鉄筋カッタ MCC(松阪鉄工所)

    鉄筋カッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。 安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、 切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。 切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、 SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
    用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
  • 全ネジカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)

    全ネジカッター替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    5,998税込6,598
    1組ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ケーブルベンダー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルベンダー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    IV線、CV線が楽に曲げられます。45°、90°曲げも可能です。握りやすいグリップ形状になってます。分電盤やキュービクル内など狭い場所での作業にも最適です。
    用途ケーブルをきれいに曲げたいときに。材質アルミ合金、スチール、PVC青、黒
  • バーベンダー 千吉

    バーベンダー

    千吉(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
    用途鉄筋の曲げ作業。仕様鉄筋用
  • DIAMOND カッターブロックNO,13L DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,13L

    DIAMOND
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
    用途鉄筋D13までの切断にトラスコ品番805-3020材質質量(g)22
  • 曲棒 S型 千吉

    曲棒 S型

    千吉(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。 首に45度の角度が付いているので手が入りやすく狭い場所での使用に便利です。
    用途鉄筋の曲げ作業。材質機械構造用炭素鋼(S53C)黒・赤ツートン
  • 鉄筋曲S型パイプハンドル Mokuba(小山刃物製作所)

    鉄筋曲S型パイプハンドル

    Mokuba(小山刃物製作所)
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    パイプ付きでそのまま使用できます。
    用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
  • タイルカッター B型 三木技研

    タイルカッター B型

    三木技研(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様超硬合金付全長(mm)約200
  • 13mm/500mm    鉄筋ベンダー(45°) エスコ

    13mm/500mm 鉄筋ベンダー(45°)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌日出荷
    用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に材質工業用特殊鋼材寸法(mm)13×500質量(g)890
  • 曲棒 Mokuba(小山刃物製作所)

    曲棒

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    異形鉄筋が入ります。
    用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
  • 中型帯び鉄カッター HIT(ヒット)

    中型帯び鉄カッター

    HIT(ヒット)
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    SS450用の替刃です。
    適合本体SC450RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新型 鉄筋カッター万能ベンダー付 HIT(ヒット)

    新型 鉄筋カッター万能ベンダー付

    HIT(ヒット)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    16mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は上から下です。
    用途鉄筋の切断、曲げ加工に。仕様曲げ作業時のハンドルの動き:上から下全長(mm)1070質量(g)16000切断能力(mm)16
  • ケーブルベンダー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルベンダー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    電線ケーブルが片手で楽々まげられる 電線IV線・CV線等の曲げが熟練不要で容易に 軽く・強く・きれいに曲げられ、狭いところでの作業もラクラク クロモリ鋼ヘッド製
  • 帯鉄カッター スライディング ストライカー HIT(ヒット)

    帯鉄カッター スライディング ストライカー

    HIT(ヒット)
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    きつく締められた帯鉄にもストライカーで打撃を加える事によりスムースに刃先が入り込みます。 従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 ハンドルが伸縮します。
    用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープなどの梱包用帯鉄の切断に最適ですトラスコ品番772-8875材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼全長(mm)670、【ハンドル伸長時】726摘要一体型切断能力(mm)【厚さ×幅】1.3×51、1.2×32×2枚
  • ケーブルベンダーセット(垂直) JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルベンダーセット(垂直)

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,498税込10,448
    1式
    3日以内出荷
    ヘッド交換で使い分け!ハンドルとヘッドのセット。ハンドルと、垂直タイプのヘッド2種のセットです。ヘッド交換により、サイズ違いの銅電線に対応可能。IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる。
    材質鋼管・TPE(ハンドル)/SCM(ヘッド)
  • 曲板 千吉

    曲板

    千吉(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    支点の曲げ軸棒をテーパー加工しているので、鉄筋を逃がしません。曲棒を使用し、鉄筋を曲げることができます。支点になる曲軸棒がテーパーになっているので、鉄筋が滑り外れることが減少し、作業効率がアップします。
    用途鉄筋の曲げ加工時の固定。仕様鉄筋用材質機械構造用炭素鋼(S53C)
  • 曲棒(千吉) [10MM] [1個] 千吉

    曲棒(千吉) [10MM] [1個]

    千吉
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄筋を曲げるのに使用します。曲板を使用し、鉄筋を曲げることができます。
    用途鉄筋の曲げ作業。仕様鉄筋用材質機械構造用炭素鋼(S53C)
  • バーベンダー Mokuba(小山刃物製作所)

    バーベンダー

    Mokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
    用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。寸法(mm)10~13質量(g)2620
  • 全ネジカッター MCC(松阪鉄工所)

    全ネジカッター

    MCC(松阪鉄工所)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
  • 帯鉄カッター ヒット商事

    帯鉄カッター

    ヒット商事
    26,980税込29,678
    1丁
    4日以内出荷
    ボルトクリッパタイプのハンドルを採用しているので、両手の切断時に必要以上の力を入れなくても切断が出来ます。幅の広い帯鉄バンドの切断に最適なプロ仕様です。刃部は特殊鋼を使用し鍛造処理をしているので耐久性に優れているほか、切れ味もバツグンです。厚さ1.2mmの帯鉄であれば2枚重ねで切断する事も可能です。
    用途梱包用の鉄製バンドの切断に最適!材質特殊鋼(鍛造処理)全長(mm)600切断能力(厚×幅)1.3×51mm
  • 断熱材工具 インスレーションカッター300 エドマ(EDMA)

    断熱材工具 インスレーションカッター300

    エドマ(EDMA)
    7,798税込8,578
    1台
    欠品中
    断熱材、EPS(ビーズ法ポリスチレンフォーム)・XPS(押出法ポリスチレン)製品を熱線で切断・カット加工。
    仕様長さ:300mm(刃部) 重量:255gアズワン品番65-2764-20
  • 倍力ズンギリカッター JEFCOM(ジェフコム)

    倍力ズンギリカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷
    腕の力だけで切れる!床置きや、補助は不要。ネジ山をつぶさずに切断できるので、後加工なしでナットを装着できる。軽量コンパクトで、高所や狭いところでの作業にも最適
    用途軽天工事などに用いられるW3/8ズンギリボルト(軟鋼)の切断寸法(mm)370×115×52質量(kg)1.8
  • 万能ベンダー付鉄筋カッター HIT(ヒット)

    万能ベンダー付鉄筋カッター

    HIT(ヒット)
    36,980税込40,678
    1丁
    欠品中
    ヒット万能ベンダー付鉄筋カッターは、切断能力および、ベンダー機能(曲げ加工)の両機能を備えた優秀な機種です。 ハンドルのパイプ径を太くしてあるのでたわみが少なく、切断しやすいです。
    トラスコ品番254-2111全長(mm)1070質量(kg)10.5切断能力(mm)(異形棒鋼)D10・D13、(棒鋼)10・13
  • ナガネジカツタ- ヒラザガネ スーパーツール

    ナガネジカツタ- ヒラザガネ

    スーパーツール
    45税込50
    1個
    欠品中
    トラスコ品番575-8361
  • ツライチ鉄筋カッター用交換刃(137mm x 28mm x 30T) ミルウォーキーツール

    ツライチ鉄筋カッター用交換刃(137mm x 28mm x 30T)

    ミルウォーキーツール
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    適合機種:M18 FRBCO32
    適合機種M18 FRBCO32
  • ケーブルベンダーヘッド(垂直) JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルベンダーヘッド(垂直)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。垂直タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドル ND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。
    材質SCM質量(g)156口内径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×70適合電線(mm2)(IV)150
  • ケーブルベンダーセット(水平) JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルベンダーセット(水平)

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,498税込10,448
    1式
    3日以内出荷
    ヘッド交換で使い分け!ハンドルとヘッドのセット。ハンドルと、水平タイプのヘッド2種のセットです。ヘッド交換により、サイズ違いの銅電線に対応可能。IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる。
    材質鋼管・TPE(ハンドル)/SCM(ヘッド)
  • ケーブルベンダーヘッド(垂直) JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルベンダーヘッド(垂直)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。垂直タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドルND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。
    材質SCM質量(g)200口内径(Φmm)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×40×81適合電線(mm2)(IV)250

土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター