絞り込み
ブランド
- スーパーツール(20)
- Mokuba(小山刃物製作所)(15)
- エスコ(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- HIT(ヒット)(8)
- DIAMOND(6)
- MCC(松阪鉄工所)(5)
- 千吉(5)
- オグラ(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- TRUSCO(2)
- エナパック(2)
- エドマ(EDMA)(2)
- アーム[作業工具](1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- オーエッチ工業(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- 三木技研(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- ブランドをもっと見る
曲げ加工可能サイズ(Φmm)
- 9(1)
- 10(7)
- 13(7)
- 16(5)
- 19(2)
- 22(2)
- 25(1)
- 29(2)
- 32(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

曲棒 (長ハンドル)
Mokuba(小山刃物製作所)(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(長ハンドル)
金属曲げ工具(ポケットベンダー)
ENGINEER(エンジニア)(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981組ほか当日出荷アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
曲板(プレート)
Mokuba(小山刃物製作所)(16件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
ベンダー付鉄筋カッター
Mokuba(小山刃物製作所)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。トラスコ品番403-0303質量(g)10700切断能力(mm)10~13
鉄筋カッタ
MCC(松阪鉄工所)¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から翌々日出荷安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。 安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、 切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。 切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、 SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
ケーブルベンダー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷IV線、CV線が楽に曲げられます。45°、90°曲げも可能です。握りやすいグリップ形状になってます。分電盤やキュービクル内など狭い場所での作業にも最適です。用途ケーブルをきれいに曲げたいときに。材質アルミ合金、スチール、PVC色青、黒
DIAMOND カッターブロックNO,13L
DIAMOND¥4,498税込¥4,9481個当日出荷鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。用途鉄筋D13までの切断にトラスコ品番805-3020材質鉄質量(g)22
新型 鉄筋カッター万能ベンダー付
HIT(ヒット)¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷16mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は上から下です。用途鉄筋の切断、曲げ加工に。仕様曲げ作業時のハンドルの動き:上から下全長(mm)1070質量(g)16000切断能力(mm)16
帯鉄カッター スライディング ストライカー
HIT(ヒット)¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷きつく締められた帯鉄にもストライカーで打撃を加える事によりスムースに刃先が入り込みます。 従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 ハンドルが伸縮します。用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープなどの梱包用帯鉄の切断に最適ですトラスコ品番772-8875材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼全長(mm)670、【ハンドル伸長時】726摘要一体型切断能力(mm)【厚さ×幅】1.3×51、1.2×32×2枚
ケーブルベンダーセット(垂直)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,498税込¥10,4481式3日以内出荷ヘッド交換で使い分け!ハンドルとヘッドのセット。ハンドルと、垂直タイプのヘッド2種のセットです。ヘッド交換により、サイズ違いの銅電線に対応可能。IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる。材質鋼管・TPE(ハンドル)/SCM(ヘッド)![曲棒(千吉) [10MM] [1個] 千吉](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67369365-170818-02.jpg)
曲棒(千吉) [10MM] [1個]
千吉¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷鉄筋を曲げるのに使用します。曲板を使用し、鉄筋を曲げることができます。用途鉄筋の曲げ作業。仕様鉄筋用材質機械構造用炭素鋼(S53C)
全ネジカッター
MCC(松阪鉄工所)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌々日出荷作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
帯鉄カッター
ヒット商事¥26,980税込¥29,6781丁4日以内出荷ボルトクリッパタイプのハンドルを採用しているので、両手の切断時に必要以上の力を入れなくても切断が出来ます。幅の広い帯鉄バンドの切断に最適なプロ仕様です。刃部は特殊鋼を使用し鍛造処理をしているので耐久性に優れているほか、切れ味もバツグンです。厚さ1.2mmの帯鉄であれば2枚重ねで切断する事も可能です。用途梱包用の鉄製バンドの切断に最適!材質特殊鋼(鍛造処理)全長(mm)600切断能力(厚×幅)1.3×51mm
断熱材工具 インスレーションカッター300
エドマ(EDMA)¥7,798税込¥8,5781台欠品中断熱材、EPS(ビーズ法ポリスチレンフォーム)・XPS(押出法ポリスチレン)製品を熱線で切断・カット加工。仕様長さ:300mm(刃部) 重量:255gアズワン品番65-2764-20
倍力ズンギリカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷腕の力だけで切れる!床置きや、補助は不要。ネジ山をつぶさずに切断できるので、後加工なしでナットを装着できる。軽量コンパクトで、高所や狭いところでの作業にも最適用途軽天工事などに用いられるW3/8ズンギリボルト(軟鋼)の切断寸法(mm)370×115×52質量(kg)1.8
万能ベンダー付鉄筋カッター
HIT(ヒット)¥36,980税込¥40,6781丁欠品中ヒット万能ベンダー付鉄筋カッターは、切断能力および、ベンダー機能(曲げ加工)の両機能を備えた優秀な機種です。 ハンドルのパイプ径を太くしてあるのでたわみが少なく、切断しやすいです。トラスコ品番254-2111全長(mm)1070質量(kg)10.5切断能力(mm)(異形棒鋼)D10・D13、(棒鋼)10・13
ケーブルベンダーヘッド(垂直)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。垂直タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドル ND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。材質SCM質量(g)156口内径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×70適合電線(mm2)(IV)150
ケーブルベンダーセット(水平)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,498税込¥10,4481式3日以内出荷ヘッド交換で使い分け!ハンドルとヘッドのセット。ハンドルと、水平タイプのヘッド2種のセットです。ヘッド交換により、サイズ違いの銅電線に対応可能。IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる。材質鋼管・TPE(ハンドル)/SCM(ヘッド)
ケーブルベンダーヘッド(垂直)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。垂直タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドルND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。材質SCM質量(g)200口内径(Φmm)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×40×81適合電線(mm2)(IV)250
『土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 鏝(コテ)
- ショベル
- ツルハシ
- 手鈎(てかぎ)/ノンコ
- レーキ/トンボ/ジョレン
- 鉄筋ベンダー/鉄筋カッター
- 油圧ブレーカー
































![曲棒(千吉) [10MM] [1個] 千吉](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67369365-170818-02.jpg)