絞り込み
ブランド
  • DIAMOND
  • スーパーツール(20)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(15)
  • エスコ(9)
  • JEFCOM(ジェフコム)(9)
  • HIT(ヒット)(8)
  • MCC(松阪鉄工所)(5)
  • 千吉(5)
  • オグラ(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • TRUSCO(2)
  • エナパック(2)
  • エドマ(EDMA)(2)
  • アーム[作業工具](1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • 三木技研(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DIAMOND カッターブロックNO,13L DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,13L

    DIAMOND
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
    用途鉄筋D13までの切断にトラスコ品番805-3020材質鉄質量(g)22
  • 手動式パワーカッター DIAMOND

    手動式パワーカッター

    DIAMOND
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    3日以内出荷
    電源不要の油圧式小型鉄筋カッターです。ヘッド360度回転式で狭小箇所でも使用できます。
    用途レスキューの現場や電源のとれない場所などで。トラスコ品番110-8440セット内容工具セット 標準カッターブロック(IC4177200)質量(kg)4切断能力(mm)【SD345】D16以下(4~16)切断速度(ポンピング回数)17
  • 鉄筋ベンダー DIAMOND

    鉄筋ベンダー

    DIAMOND
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    3日以内出荷
    最大でSD490・D25までの鉄筋に対応可能です。過酷な環境でも使用できるプロ仕様です。非常停止スイッチが付いて、万一の誤作動時にも安心です。
    仕様(鉄筋径SD345)D10~D25トラスコ品番112-7526セット内容工具セット(スパナ・ドライバー) ローラーセット(Φ79・96・114・132・166・183) アースロット棒質量(kg)96.5消費電力(W)1430W電源15A曲げ速度(180°曲げ)(秒)9曲げ角度範囲0°~180°
  • 鉄筋ベンダーカッター DIAMOND

    鉄筋ベンダーカッター

    DIAMOND
    ¥669,800税込¥736,780
    1台
    3日以内出荷
    25mmまでの鉄筋切断と曲げ加工が可能な定置型ベンダーカッターです。スイッチ1つで、曲げ・切断を切り換えられます。取り外し可能なスタンドセットは標準装備です。定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。
    仕様(鉄筋径SD345)D25以下トラスコ品番112-7546セット内容工具セット ローラーセット スタンドセット 標準カッターブロック(1C1911)質量(kg)129電源(V)100V消費電力(W)1430W/1330W電源15A/14A曲げ速度(180°曲げ)(秒)6曲げ角度範囲0°~180°
  • 手動式ベンダーカッター DIAMOND

    手動式ベンダーカッター

    DIAMOND
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源不要でD13までの鉄筋を加工可能です。 押し下げ式の13HP、押し上げ式の13HPRの2つのタイプから選択可能です。 曲げ加工では「90度」「135度」「180度」が簡単にできます。
    質量(kg)11.5電流(A)不要電源(V)不要本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×120×203曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在)
  • ダブルハッカー DIAMOND

    ダブルハッカー

    DIAMOND
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    お手頃価格! 専用ケース付きで持ち運び便利 プッシュボタン伸縮自在 ヘッドアングル180度
    付属品専用ケース質量(kg)4.1能力D16/D19長さ(cm)80.5~129.5

『土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター