絞り込み
ブランド
- SMC(6,373)
- 黒田精工(1,512)
- SUS(エスユーエス)(1,062)
- アインツ(285)
- Festo(212)
- NORGREN(156)
- IAI(アイエイアイ)(125)
- RS PRO(105)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(101)
- オリエンタルモーター(89)
- THK(65)
- コスメック(57)
- CRG(51)
- CKD(35)
- OnRobot(29)
- Thomson Linear(24)
- ナベル(20)
- コガネイ(15)
- 近藤製作所(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(465)
価格
価格で絞り込む
産業用ロボットのカテゴリにはロボット用の電動シリンダのほか、コントローラやメンテナンス関連部品など、ロボットの製作からコントロールに必要なあらゆる部品等が含まれています。電動シリンダにはロッドタイプやステージタイプなどさまざまなバリエーションを揃えていますので、あらゆるニーズに対応できます。また、24V電源対応モデルなども揃っています。パソコンとの通信用部品のほか、ドローンやドローン関連部品も産業用ロボットのカテゴリに含まれています。

吸着パッド・ジャバラ
アインツ¥599~税込¥659~1個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAと BfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。材質シリコン色青
USB変換アダプタ RCB-CV-USB
IAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個16日以内出荷適合(USBケーブル)CB-SEL-USB030(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050
通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ
SMC¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷通信ケーブル(JXC-W2A-C)とUSBケーブル(LEC-W2-U)のセット品です。用途オプション コントローラ設定用通信ケーブルセット内容JXC-W2A-CとLEC-W2-U
アブソリュートデータ保持用バッテリ IA-XAB-BT
IAI(アイエイアイ)¥8,198税込¥9,0181個6日以内出荷アブソリュート使用のデータ保持用バッテリーです。適合XSEL-J/K/KE/KT/KET
吸着角度調整BKT・スモール・下左
アインツ¥669税込¥7361個当日出荷ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。トラスコ品番389-4684幅(mm)40高さ(mm)30タイプ下左奥行(mm)30
ティーチング
IAI(アイエイアイ)(2件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台12日以内出荷7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。消費電力(W)3.6以下(150mA以下)定格電圧(V)DC24ケーブル長(m)5(標準ケーブル)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)耐環境性IP20
ハンドグリースポンプ
NSK(日本精工)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個欠品中【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。 【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。 【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。 【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。 【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。 【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。仕様(別売)各種用途別ノズルを装着可能外径(Φmm)38.1(油筒)本体質量(g)240(ノズルなし)、90(付属ノズル)吐出量0.35cc/ショット吐出圧力(MPa)15
ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ)
THK(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から47日以内出荷質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)490±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)リード(mm)(ねじ)2
吸着パッド TRS
アインツ¥729税込¥8021個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAと BfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。トラスコ品番705-3612材質シリコン色青高さ(mm)17パッド径(Φmm)8
吸着角度調整BKT・スモール・上側
アインツ¥699税込¥7691個当日出荷ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。トラスコ品番389-4685幅(mm)40高さ(mm)30タイプ上側奥行(mm)30接続ねじM5×15
吸着パッド TRS
アインツ¥729~税込¥802~1個当日出荷から翌日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。材質シリコン色青
吸着角度調整BKT・スモール・下右
アインツ¥669税込¥7361個当日出荷ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。トラスコ品番389-4686幅(mm)40高さ(mm)30タイプ下右奥行(mm)30
ミニエアニッパー
アインツ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応することができます。
吸着パッド 埋込み式
アインツ¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。材質シリコン色青
...