絞り込み
ブランド
- DH Robotics
- CKD(35)
- CRG(51)
- Festo(132)
- IAI(アイエイアイ)(123)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(101)
- NORGREN(156)
- OnRobot(29)
- RS PRO(103)
- SMC(6,373)
- SUS(エスユーエス)(1,062)
- THK(65)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- アインツ(285)
- オリエンタルモーター(89)
- コガネイ(15)
- コスメック(57)
- ナベル(20)
- 近藤製作所(15)
- 黒田精工(1,512)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

PGEシリーズ スリムタイプ電動平行グリッパー (DOBOT MG400用フランジ付)
DH Robotics¥189,800税込¥208,7801個18日以内出荷DOBOT MG400用フランジ付ハンド。小型で柔軟な設置。高い作業速度。正確な力制御用途DOBOT MG400用ハンド仕様●MG400専用フランジ:専用フランジ付●推奨加工対象物質量(kg):0.25●開閉時間(秒):0.3/0.3●騒音放射:60db未満ストローク(mm)10寸法(mm)グリッパ:89×30×18質量(kg)0.155定格電圧(V)DC24±10%定格電流(A)0.1繰返し精度(mm)±0.02推奨環境0~40℃駆動方式高精度プラネタリギヤ+ラックアンドピニオンRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ピーク電流(A)0.22把持力(N)6~15