絞り込み
電源(V)
  • 100(23)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 38(2)
  • 41(1)
  • 42(3)
  • 150~300r.p.m/300~650r.p.m(2速+スピード無段変速)(1)
  • 250~700(1)
  • 650(7)
  • 700(1)
  • 9000(3)
消費電力(W)
  • 600~700未満(3)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1100~1200未満(1)
  • 1200~1300未満(1)
電流(A)
  • 7(3)
  • 11(3)
  • 13(8)
コード長さ(m)
  • 2(8)
  • 2.5(3)
  • 2.8(7)
  • 3(2)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • 友定建機
  • モノタロウ(2)
  • アルゴファイルジャパン(574)
  • マキタ(287)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(137)
  • エスコ(130)
  • エクセン(109)
  • 京セラインダストリアルツールズ(101)
  • 日東工器(89)
  • PROXXON(プロクソン)(65)
  • BOSCH(ボッシュ)(59)
  • アサダ(58)
  • VERTEX(バーテックス)(58)
  • IKURATOOLS(育良精機)(55)
  • 本多電子(55)
  • REX(レッキス工業)(51)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(48)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
  • ミスターマイスター(45)
  • DIAMOND(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機(2件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
    用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。付属品羽根高さ(mm)330電源(V)100
  • カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機

    カールトップミキサー(軽量小型)

    友定建機
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源単相100V電源コード(m)2.8
  • トモサダ ドラムミキサー 友定建機

    トモサダ ドラムミキサー

    友定建機(1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
    用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。トラスコ品番463-0246全長(mm)800質量(kg)50出力(kW)0.2容量(L)50電源(V)単相100電圧(V)100全幅(mm)540全高(mm)900モーター出力(kW)0.2深さ(mm)520電源コード(m)2.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])25/30ドラム口径(Φmm)350
  • トモサダ カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機

    トモサダ カールトップミキサー(軽量小型)

    友定建機
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
    用途モルタル混練用ミキサー。トラスコ品番463-0238全長(mm)900質量(kg)80出力(kW)0.75容量(L)100電源(V)単相100全幅(mm)800全高(mm)810深さ(mm)330電源コード(m)2.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34.2/41ドラム口径(Φmm)760
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。高粘度材料のかくはんに最適。 。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。 。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用することができる。
    用途各種壁材・吹付材などの練り合わせに。仕様ダブルハンドル・スピードコントロール・シフトレバー・指導スイッチ/ロック寸法(mm)410×210×320質量(kg)4.6定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13回転数150~300r.p.m/300~650r.p.m(2速+スピード無段変速)
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    3日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。
    用途無収縮モルタル・1:3モルタル寸法(mm)41×210×320タイプダブルハンドル定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13回転数(低)150~300rpm、(高)300~650rpm材質(羽根)メッキ
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    3日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。
    用途低粘度~モルタルまでの汎用タイプ寸法(mm)41×210×320タイプダブルハンドル定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13回転数(低)150~300rpm、(高)300~650rpm
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    3日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。
    用途グラウト材・レベリング材寸法(mm)41×210×320タイプダブルハンドル定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13回転数(低)150~300rpm、(高)300~650rpm材質(羽根)メッキ
  • ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V 友定建機

    ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V

    友定建機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。
    用途無収縮モルタル・1:3モルタルタイプダブルハンドルタイプ回転数(min-1[r.p.m])低150~300・高300~650定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13ブレードメッキ
  • ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V 友定建機

    ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V

    友定建機
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    3日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。
    用途低粘度~モルタルまでの汎用タイプタイプダブルハンドルタイプ回転数(min-1[r.p.m])低150~300・高300~650定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13
  • ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V 友定建機

    ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V

    友定建機
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    3日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。
    用途グラウト材・レベリング材タイプダブルハンドルタイプ回転数(min-1[r.p.m])低150~300・高300~650定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13ブレードメッキ
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    4日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。高粘度材料のかくはんに最適。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用することができる。
    用途各種壁材・吹付材などの練り合わせに。付属品かくはん軸(MM-12WS)・かくはん羽根(TY-240W)仕様スピードコントロール・シフトレバー・指導スイッチ/ロック質量(g)4600タイプダブルハンドル消費電力(W)1200定格電圧(V)100対応材質モルタル、石膏、接着剤、無溶剤塗料、ワニスコード長さ(m)2定格電流(A)13回転数150~300、300~650r.p.m保証期間1年サイズ(mm)410×210×320羽根径(Φmm)240
  • ハンドミキサー TL-11F 友定建機

    ハンドミキサー TL-11F

    友定建機
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    4日以内出荷
    無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
    用途低粘度~モルタルの攪拌に。トラスコ品番851-0841寸法(mm)880×330×190全長(mm)850質量(kg)3.6出力(W)1100出力(kW)1.1電源(V)100消費電力(W)1100対応材質モルタル定格電流(A)11電源コード(m)2.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250~700アズワン品番64-8725-25羽根径(Φmm)150
  • ジャストマザール 友定建機

    ジャストマザール

    友定建機
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷
    小型でも強力なミキサーです。取っ手部が付いて積み降ろしが簡単です。
    用途モルタルの混練に。トラスコ品番758-3681全長(mm)650質量(kg)65.0出力(kW)0.55容量(L)70電源(V)単相100全幅(mm)700全高(mm)800対応材質モルタル深さ(mm)300電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42ドラム口径(Φmm)650
  • カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機

    カールトップミキサー(軽量小型)

    友定建機
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    3日以内出荷
    軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
    用途モルタル混練用ミキサー。電源(V)単相100対応材質モルタル電源コード(m)2.8
  • ハンドミキサー(無段変速タイプ) 友定建機

    ハンドミキサー(無段変速タイプ)

    友定建機
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    3日以内出荷
    無段変速で作業効率アップです。 グラウト材・レベリング材用です。 かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分) 1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
    用途低粘度材料の攪拌に。トラスコ品番853-6640セット内容かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本寸法(mm)880×330×190材質/仕上ゴム・樹脂・スチール質量(kg)3.6出力(W)1100電源(V)100定格電流(A)11電源コード(m)2.8アズワン品番64-8725-26羽根径(Φmm)140
  • スクイズポンプ(標準品付) 友定建機

    スクイズポンプ(標準品付)

    友定建機
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パワフル&多機能なコンパクトポンプです。
    用途吹付補修作業、グラウト注入作業、その他粘性流体の搬送にトラスコ品番758-3753全長(mm)982出力(kW)0.75全幅(mm)542全高(mm)634全揚程(m)10深さ(mm)400吐出量(L/min)0~17.5吐出口G型カップリング(40A)ドラム口径(Φmm)512ホッパー容量(L)32
  • ジャストマザール 友定建機

    ジャストマザール

    友定建機
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番758-3681全長(mm)650質量(kg)65出力(kW)0.55容量(L)70全幅(mm)700電源単相100V全高(mm)800対応材質セメント深さ(mm)300電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42ドラム口径(Φmm)680
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    4日以内出荷
  • ジャストマザール 友定建機

    ジャストマザール

    友定建機
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    25kgセメント一袋練りです。 小型でも強力なモーターです。 取っ手部にコマが付いて、一人でも積み下ろしが簡単です。
    用途モルタルの混錬トラスコ品番851-0824材質スチール全長(mm)650出力(kW)0.55容量(L)70電源(V)100全幅(mm)700全高(mm)1000対応材質セメント深さ(mm)300回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42ドラム口径(Φmm)680
  • サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150) 友定建機

    サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150)

    友定建機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
    用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース仕様Φ150ペーパー仕様トラスコ品番471-8917寸法(mm)445×230×250質量(kg)5.2電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
  • サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125) 友定建機

    サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125)

    友定建機
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
    用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断寸法(mm)445×230×250電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
  • サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100) 友定建機

    サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100)

    友定建機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
    用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断寸法(mm)445×230×250電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
  • スクイーズ・ポンプ標準品付 友定建機

    スクイーズ・ポンプ標準品付

    友定建機
    ¥2,498,000~税込¥2,747,800~
    1個
    3日以内出荷
    インバータ制御をはじめ3点ポンピングローラーの採用など高機能を凝縮したスクイーズポンプです。 インバータのつまみひとつで吐出量を無段調節することが出来ます。
    用途土木建築材の搬送に、廃液の排水処理にセット内容標準付属品一式材質スチール電源(V)三相200
  • トモサダ カールトップミキサー(軽量小型 友定建機

    トモサダ カールトップミキサー(軽量小型

    友定建機
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
    用途モルタル混練用ミキサー。トラスコ品番463-0220全長(mm)700質量(kg)65出力(kW)0.4容量(L)60電源(V)単相100全幅(mm)650全高(mm)750深さ(mm)255電源コード(m)2.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])29.6/35ドラム口径(Φmm)600
電動工具 本体