絞り込み
ねじの呼び
- M10(1)
- M12(2)
- M16(3)
- M20(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS316L(1)
種別
半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(1)
表面処理
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
ブランド
- SDC TANAKA(SDC田中)
- 大阪魂(306)
- イマオコーポレーション(129)
- エスコ(84)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
- ナベヤ(28)
- TRUSCO(15)
- スーパーツール(4)
- 互省製作所(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- ニューストロング販売(3)
- MYST(3)
- 八幡ねじ(3)
- ダイワアドテック(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 泰生工業(2)
- ケーエム精密(2)
- OHSATO(大里)(2)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
M12(2)
M16(3)
M20(1)

SDCボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥359~税込¥395~1本当日出荷ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。用途フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)種別半ねじ
防食ボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥789~税込¥868~1本当日出荷海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3
電流絶縁ボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 六角ボルトタイプで施工性に優れています。 胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3寸法T2(mm)3
SDCクリーン六角ナット (SUS316L)
SDC TANAKA(SDC田中)¥729税込¥8021個当日出荷SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したナットです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理