絞り込み
ねじの呼び
- M3(4)
- M4(5)
- M5(5)
- M6(4)
- M8(4)
- M10(3)
- M12(1)
- M16(1)
頭部形状

六角(2)
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(3)
- SUSXM7(4)
- 樹脂すべて(3)
- セラミック(1)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(7)
- S45C(1)
- SCM435(3)
種別
全ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(4)
- 0.7(36山)(8)
- 0.8(8)
- 1(5)
- 1.25(4)
- 1.5(2)
- 1.75(2)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 大阪魂(306)
- エスコ(83)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- イマオコーポレーション(40)
- ナベヤ(28)
- TRUSCO(15)
- スーパーツール(4)
- 互省製作所(4)
- ニューストロング販売(3)
- SDC TANAKA(SDC田中)(3)
- MYST(3)
- 八幡ねじ(3)
- ダイワアドテック(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 泰生工業(2)
- ケーエム精密(2)
- OHSATO(大里)(2)
- ショウエイ(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(4)
M4(5)
M5(5)
M6(4)
M8(4)
M10(3)
M12(1)
M16(1)

軸付フランジアイドラー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,688~税込¥1,857~1個当日出荷から翌々日出荷ナットおよびスプリングワッシャが付属しています。材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール、(ナット・ばね・座金)スティール/三価クロメート処理、(ボルト)スティール寸法d(mm)15寸法D(mm)35寸法M(Φmm)10寸法Db(Φmm)-寸法Da(mm)-寸法Ds(mm)20
セラミックボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)1袋入数(個)1ねじ規格並目
KCL・KCLS用ボルトセット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519税込¥5711個5日以内出荷寸法H(mm)8寸法d(mm)M12寸法a(mm)14寸法B(mm)19寸法l(mm)53締付トルク(N・m)39呼びa×l14×53
クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から5日以内出荷すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)ねじ規格並目
KCL・KCLS用ボルトセット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷寸法H(mm)16寸法d(mm)M30寸法a(mm)35.5寸法B(mm)41寸法l(mm)110締付トルク(N・m)650呼びa×l35.5×110
KCL・KCLS用ボルトセット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷寸法H(mm)12寸法d(mm)M24寸法a(mm)28寸法B(mm)32寸法l(mm)86締付トルク(N・m)330呼びa×l28×85
KCL・KCLS用ボルトセット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷寸法H(mm)10寸法d(mm)M20寸法a(mm)25寸法B(mm)30寸法l(mm)82締付トルク(N・m)190呼びa×l25×82
KCL・KCLS用ボルトセット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷寸法H(mm)10寸法d(mm)M20寸法a(mm)20寸法B(mm)24寸法l(mm)70締付トルク(N・m)190呼びa×l20×70
KCL・KCLS用ボルトセット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥399税込¥4391個3日以内出荷寸法H(mm)7寸法d(mm)M10寸法a(mm)10寸法B(mm)17寸法l(mm)46締付トルク(N・m)22呼びa×l10×46
クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・無電解ニッケルメッキ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥449税込¥4941個4日以内出荷ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。くさび効果により、小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られます。 高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]をご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 リニアガイドウェイ用レールの固定に適しています。偏心した頭部がリニアガイドウェイ用レールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行えます。また、経年使用による反り・位置ずれを抑えて、取りつけ精度を保ちます。 [[SLEC-B-EL]]は無電解ニッケルメッキタイプ。耐蝕が必要な用途に。用途リニアガイドウェイ用レールの固定/ワーク・治具の固定/重量物の位置の微調整材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9ねじピッチ1寸法d(mm)6.5-0.020~+0.007寸法L1(mm)41袋入数(個)1寸法t(mm)2寸法e(mm)0.5寸法D1(mm)10寸法L2(mm)12ねじ規格並目寸法L3(mm)8寸法M(mm)M6適合レンチSKX-25ヘクサロビュラ穴の番号(No)25
偏心クランプボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥469~税込¥516~1個4日以内出荷ねじピッチ1.25寸法L1(mm)51袋入数(個)1寸法t(mm)2.5寸法e(mm)0.8寸法D1(mm)13寸法L2(mm)16ねじ規格並目寸法L3(mm)9寸法M(mm)M8ヘクサロビュラ穴の番号(No)30