絞り込み
リード(mm)
- 2(2)
- 6(1)
- 8(2)
モータ種類
- ステッピングモータ(2)
ストローク(mm)
- 50(2)
- 75(2)
- 100(2)
エンコーダ種類
- インクリメンタル仕様(2)
繰返し精度(mm)
- ±0.02
ブランド
- CKD(2)
CKD

電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR)
CKD¥95,980~税込¥105,578~1個10日以内出荷テーブルタイプの電動アクチュエータです。モータをアクチュエータへ内蔵しており、モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能です。空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能です。1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献します。空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能です。ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要です。用途短ストロークのワーク搬送や位置決めに繰返し精度(mm)±0.02エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ
電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR-16)
CKD¥89,980~税込¥98,978~1個10日以内出荷テーブルタイプの電動アクチュエータです。モータをアクチュエータへ内蔵しており、モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能です。空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能です。1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献します。空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能です。ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要です。用途短ストロークのワーク搬送や位置決めに繰返し精度(mm)±0.02駆動方式ボールねじ(Φ6)+ベルトエンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□20 ステッピングモータ