14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源」から絞り込む
可視光(12)
紫外線(7)
赤外線(9)
CCS(シーシーエス)リング照明 LDR2シリーズ
角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など 照光種別直射光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
86,286 税込94,915
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)LEDインダイレクトスクエア照明
側面からの拡散光による無影均一照射。 拡散光によりハレーション対策に最適。
用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
1個
79,980 税込87,978
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)2色反射型LEDリング照明
LEDの光はミラーで反射され、至近距離から2色の光を照射可能。
消費電力(W)0.48(赤)、0.96(緑) 高さ(mm)5 定格電圧(V)24 発光色赤、緑 光源可視光 照光形状リング形 最大使用条件80(赤)、80(緑)
1個
85,980 税込94,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング状に配列されたLEDを中心付近に向けて実装。 対象物をダイレクトに照射します。 LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますので、明るく均一な照射面になります。 豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種印字検査、印刷面汚れ・キズ検査、2次元コード読み取りなど 照光種別直射光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
119,800 税込131,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。 より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。 素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査、印刷面汚れ・キズ検査 など 照光種別直射光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
109,800 税込120,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

カメラと同軸上からLED光が照射される照明です。面状に配列されたLEDからの光は、拡散板を通して均一になった後、ハーフミラーによりカメラと 同じ方向(同軸方向)からの落射照明となります。 視野全体が明るい均一光となるので、光沢のある被写体などではテカリや反射ムラを抑え、コントラストのはっきりした画像の取り込みに効果を発揮します。
用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など 照光種別反射光 コネクタSM RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式同軸落射 照光形状バックライト形
1個
139,800 税込153,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、ムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など 照光種別直射光 コネクタSM 照射方式垂直投光 照光形状バー形
1個
99,980 税込109,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ライン状にLED素子を実装したバータイプの照明です。 素子間ピッチ4mmからの高密度実装。 高い照度で対象をダイレクトに照射します。 1本での単独照射、2本で挟み込んでの照射など、多様なライティングが可能。 拡散板や偏光板などオプションの取付にも対応します。 豊富なバリエーションの照明で、様々なワークや検出目的に使用いただけます。
用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサーカメラ用光源 など 照光種別直射光 コネクタSM RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バー形
1個
92,980 税込102,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

LEDを完全に内側に向けた水平照射のリング照明です。 厚みはわずか10mmの超薄型。対象までの距離も近く、設置スペースに困りません。 照明を低い位置に置いた斜め上方向からのライティングなど単独での使用のほか、間接ドームや同軸落射照明の補助光源としても最適です。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査印刷面汚れ、照明の補助光として 高さ(mm)10 照光種別直射光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状リング形
1個
129,800 税込142,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

傾き角がない状態でリング状にLEDを配列させました。 素子からの光は対象物をダイレクトに照射します。 正反射光を必要とされるような場合に特に有効です。 LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますが、設置距離が近すぎると真ん中が暗くなってしまいます。 豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など 照光種別直射光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状リング形
1個
109,800 税込120,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)赤外照明 IR2シリーズ
IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ 【赤外照明とは】 赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。 赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。 【赤外LEDのメリット】 LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。
用途表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など 電源PD3、PSB、POD 照光種別直射光 発光色赤外 光源赤外線 照射方式垂直投光
1個
113,858 税込125,244
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)紫外照明 UVシリーズ
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など 電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 発光色紫外 光源紫外線 ピーク波長(nm)365
1個
211,286 税込232,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)リング照明 HPR2シリーズ
独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現 【ローアングルからハイアングルまで対応】 独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。 ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。
用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など 照光種別拡散光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
112,572 税込123,829
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『画像処理』には他にこんなカテゴリがあります