115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDを採用した無影設計 中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属 材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ 質量(kg)1.5 消費電力(W)9.2 スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 コード長さ(m)1.8 平均演色評価数Ra80 発光色白色 光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当 色温度(K)色温度固定型:4000 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)727
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壬生電機製作所LED照明ユニット MLWシリーズ
RoHS
エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。
種類長形灯 発光色 光源可視光 LED寿命(時間)40000 規格NECA 使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 保護構造IP20 照光種別面発光 RoHS指令(10物質対応)対応 光源タイプLED
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

目視検査は「目」と「脳」を酷使します。一番みやすい状態を保つ為に開発された目視検査用LED照明「目視ライト」をお勧めします。「ちらつき」ないの無いLED照明の明かりで疲れ知らず。極限まで自然光(太陽光)演色性Ra95
幅(mm)60 高さ(mm)5 電源コード(m)2 発光色 光源LED 照光形状ライン形
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。 車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
種類車載灯 発光色 光源可視光 LED使用数(個)15(0.4W) 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)70 消費電力(W)5.3 長さ(mm)148 幅(mm)71 高さ(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バー形 光源タイプLED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
1台
33,890 税込37,279
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)GFLED-S
種類長形灯 定格電圧(V)DC24 発光色 光源可視光 長さ(mm)606 幅(mm)38 高さ(mm)37.9 照光形状ライン形 光源タイプLED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

エコーディア(ecodear)LED投光器高天井灯
IP65の防水性能と固定アームを装備し、屋内外を問わず多彩な取り付けに対応が可能となりました。初期導入費用も1年で償却可能です。吊り下げるだけの簡単取付です。落下防止ワイヤー付属しています。投光器アーム仕様で屋外投光器利用も可能です。アーム可動範囲は最大180°です。
用途倉庫や看板の照明として多彩な取り付け用に。 電源(V)AC 90~305 発光色昼白色 光源LED 寿命球:65000時間
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高輝度バー照明 OPBシリーズ
RoHS
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
1台
33,890 税込37,279
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)リング照明 LDR2シリーズ
角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など 照光種別直射光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
107,572 税込118,329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HLV3シリーズ筒型タイプ
付属品取扱説明書 使用温度範囲(℃)0~40 外径(Φmm)22 材質(ケース)アルミ合金 冷却方式自然冷却 光源LED 保存温度範囲(℃)-20~60 ケーブル長(mm)300 照光形状スポット 保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと) 極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
56,706 税込62,377
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングドーム照明 OPDシリーズ
光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能 高均一な拡散光を照射 R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現 明るさ最大4倍アップ
入力電圧(V)DC12 LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値 適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021 保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013) 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~70 保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと) 耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間 耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回 材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂 光源LED 照光形状ドーム形 照光種別拡散光
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 部品
RoHS
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
1台
46,120 税込50,732
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 本体
RoHS
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。 照光種別直射光 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式斜光 照光形状リング形
1台
34,830 税込38,313
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

0.4Wの白色LEDを24個使用した室内照明。大型車両内やクローゼットなど部屋を広範囲に明るく照らします。本体にスイッチ付きの横巾401mm設計で室内を幅広く照明します。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
種類長形灯 定格電圧(V)DC12~24 発光色 光源可視光 LED使用数(個)24(0.4W) 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)320 消費電力(W)7.5 長さ(mm)401 幅(mm)78 高さ(mm)33.5 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バー形 光源タイプLED
1台
7,398 税込8,138
欠品中

照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。均一発光面照明は、高照度と低価格を両立させた照明。高輝度な拡散光をフラットな発光面より均一に照射でき 透過用のバックライトに最適。独自の放熱構造により、高輝度の光を安定して照射可能。用途:半透過物の気泡やシート物のピンホール検査 寸法・形状検査など、幅広い用途に適します。照明方法:透過用照明、反射用照明等の幅広い用途に適します
高さ(mm)22 照光種別面照明 光源LED 照射方式バックライト 照光形状バックライト形
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LNSP2シリーズ
付属品取扱説明書 相関色温度(K)6600typ. 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 発光色白色 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300
1個
154,471 税込169,918
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HLVシリーズL字型タイプ
付属品取扱説明書 材質(ケース)アルミ合金 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 入力コネクタSMR-03V-B
1個
37,059 税込40,765
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LFXVシリーズ
付属品取扱説明書 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光板) 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
111,177 税込122,295
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)TH2シリーズ
付属品取扱説明書 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300
1個
46,353 税込50,988
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HLDL3シリーズ
付属品取扱説明書 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
1個
特価
129,765 税込142,742
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ
革新のセンシングスポット照明 明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍! 高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化 新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に
質量(g)40 発光面(mm)Φ7 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~70 保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと) 耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間 耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回 適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021 保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013) 材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV) 光源LED 照光形状スポット形
1台
36,710 税込40,381
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPXシリーズ
RoHS
長さ(mm)69 幅(mm)47 高さ(mm)49 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式同軸落射 照光形状バックライト形
1台
94,120 税込103,532
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPXシリーズ
RoHS
狭指向角と高均一を追求した同軸照明
用途均一性が必要となる微細なキズ、打痕検出などの用途に最適。
1台
83,770 税込92,147
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)GFLED-M
種類長形灯 定格電圧(V)DC24 発光色 光源可視光 長さ(mm)906 幅(mm)38 高さ(mm)37.9 照光形状ライン形 光源タイプLED
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)LEDエッジ型バックライト
薄型コンパクト設計のバックライトとして均一な照明。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODR照明は照明一体のコンパクトな画像処理カメラを開発するなかで生まれた最新の光学技術です。業界最高の光効率を実現し、今までにない高輝度照射を可能にしています。
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)フラット照明
高輝度タイプ
付属品取扱説明書 材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金 タイプ高輝度 ケーブル長(m)0.3 使用温度(℃)0~40 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 照光種別拡散光 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自然冷却 光源可視光 材質(ベース)アルミ合金 保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと) 使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと) 照光形状バックライト形
1個
52,572 税込57,829
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)リング照明 LFRシリーズ
フラットな発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 フラットな発光面から均一拡散光を照射。
用途基板上の実装部品検査/金属部品の表面検査/ピン天面の欠け検査/各種文字認識/印字検査/色判別検査 など
1個
192,572 税込211,829
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。LEDドーム照明は、高輝度・高品質・短納期を実現。ドーム型の反射板構造で、ワーク全体を均一拡散光で照射可。外径Φ77~202までΦ25mm毎のサイズ構成と発光色:白、赤、緑、青、赤外850nm、940nmをラインアップ。用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック表面や曲面のワーク表面検査(異物、汚れ、穴、文字認識等)に最適。照明方法:均一な拡散光照明で幅広い用途に使用可。同軸落射照明TCA型と連結可能(別売りアダプタ必要)
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LNSDシリーズ
付属品取扱説明書 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:(-)
1個
111,177 税込122,295
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LTシリーズ
付属品取扱説明書 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk) 相関色温度(K)10000typ. 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 発光色白色 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 極性・信号1、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC 入力コネクタメタルコネクタ(7ピン、プラグ)
1個
253,000 税込278,300
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LVシリーズ
付属品LED照明取扱注意事項 全長(mm)50 質量(g)40max. 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 外径(Φmm)27 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 先端径(Φmm)8 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
83,412 税込91,753
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LFV-PFシリーズ
入力電圧(V)DC48max. 材質(ケース)アルミ合金・ガラス 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300
1個
249,177 税込274,095
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HPD-PFシリーズ
入力電圧(V)DC48max. 材質(ケース)アルミ合金・樹脂 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300
1個
149,295 税込164,225
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LDL-PFシリーズ
付属品取扱説明書 入力電圧(V)DC48max. 材質(ケース)アルミ合金・樹脂 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300
1個
92,706 税込101,977
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HPR-PFシリーズ
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC48max. 材質(ケース)アルミ合金・樹脂 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300
1個
149,295 税込164,225
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LDR-PF-LAシリーズ
入力電圧(V)DC48max. 材質(ケース)アルミ合金 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300
1個
229,648 税込252,613
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LDR-PFシリーズ
付属品パワーフラッシュ照明取扱注意事項 入力電圧(V)DC48max. 材質(ケース)アルミ合金 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 入力コネクタELP-04NV
1個
161,648 税込177,813
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)MSUシリーズ
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、アクリル、ポリアセタール、SPCC 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
1個
262,589 税込288,848
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『画像処理』には他にこんなカテゴリがあります