絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • 日本ファイリング(3)
耐荷重(kg/段)
  • 2000
  • 100(2)
  • 300(1)
  • 500(2)
  • 1000(36)
  • 1500(2)
有効内寸法・幅(mm)
  • 2000以上(6)
奥行(mm)
  • ~1000(2)
  • ~1500(2)
外寸法・高さ(mm)
  • 2000~2500未満(1)
  • 2500~3000未満(1)
  • 3000以上(5)
外寸法・奥行(mm)
  • 800~900未満(3)
  • 900~1000未満(6)
  • 1000~1500未満(6)
800~900未満・900~1000未満・1000~1500未満
棚段数
  • 2(5)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 5(2)
2・3・4・5
高さ(mm)
  • 3000(2)
  • 3500(2)
  • 4000(2)
  • 4500(2)
  • 5000(2)
  • 5500(2)
  • 6000(2)
3000・3500・4000・4500・5000・5500・6000
  • 色グレー(3)
  • 色ホワイト(3)
グレー・ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットラックとは、資材、生産物などを収納保管する棚の中でも、重量物に適したものです。スペースや積載する荷物の形状に合わせて大きさや高さを選び、設置することができます。主にな素材は、粉体塗装や電着塗装されたスチール。柱とビームとの接合方式や構造の工夫によって、強度と耐久性、安全性を高めているのが特徴です。ラックの連結や段の変更、アクセサリーを使用できるものもあり、荷に適したレイアウトによって、機能性、作業効率を向上させます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg/段)から絞り込む
100(2)
300(1)
500(2)
1000(36)
1500(2)
2000
重量パレットラック 2000kg用 TRUSCO重量パレットラック 2000kg用TRUSCO
73,980税込81,378
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)4000均等積載量(kg/段)2000棚板調整ピッチ(mm)50
パレットラック 日本ファイリングパレットラック日本ファイリング
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷から44日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトピッチ(mm)(段調整)50有効内寸法・幅(mm)2500
パレットラック2t用単体 日本ファイリングパレットラック2t用単体日本ファイリング
109,800税込120,780
1台
30日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ単体型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)2000
パレットラック2t用連結 日本ファイリングパレットラック2t用連結日本ファイリング
83,980税込92,378
1台
30日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)2000
重量パレットラック TRUSCO重量パレットラックTRUSCO
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。 優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。 短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。 優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
ネオグレー材質(本体)スチールピッチ(mm)(段調整)50表面処理本体/粉体塗装(支柱、ビーム)外寸法・高さ(mm)4000ビーム段数(段)3段調整ピッチ(mm)50
パレットラック2トン用 TRUSCOパレットラック2トン用TRUSCO
77,980税込85,778
1台
30日以内出荷
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
種別組立式材質(本体)スチール、(本体表面処理)粉体塗装(支柱、ビーム)ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)4000均等積載量(kg/段)2000
パレットラック