106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
ラボ・ボトル(加圧ボトル) 三商ラボ・ボトル(加圧ボトル)三商
63,980税込70,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様フッ素ゴムパッキン付き最高使用圧力(MPa)0.4口径(Φmm)108
軽量型ステンレス加圧タンク ケニス軽量型ステンレス加圧タンクケニス
37,980税込41,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム内径(Φmm)226.4使用圧力0.49MPa以下開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
ラボ・ボトル(加圧ボトル)用タップ付カバー 三商ラボ・ボトル(加圧ボトル)用タップ付カバー三商
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ステンレス圧力容器 ユニコントロールズステンレス圧力容器ユニコントロールズ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
のぞき窓 NM MONOVATE(旧:日東金属工業)のぞき窓 NMMONOVATE(旧:日東金属工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から45日以内出荷
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
ステンレス加圧容器(TMシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TMシリーズ)アズワン
53,163税込58,479
1個
7日以内出荷
加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
液面計付ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ液面計付ステンレス加圧容器ユニコントロールズ
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
ステンレス加圧容器(TBシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TBシリーズ)アズワン
135,000税込148,500
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズステンレス圧力容器 液面計付ユニコントロールズ
60,880税込66,968
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用内径(mm)226厚さ(mm)0.8材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計
ステンレス圧力容器 ユニコントロールズステンレス圧力容器ユニコントロールズ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8内径(mm)226
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
用途液体の圧送用。仕様ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8使用圧力0.49MPa以下
ステンレス加圧容器(TAシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TAシリーズ)アズワン
137,000税込150,700
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。着脱方式フェルールクランプ式
PSF用オプション品 ADVANTECPSF用オプション品ADVANTEC
2,009税込2,210
1箱(6個)ほか
5日以内出荷から43日以内出荷
ステンレス内容器 ユニコントロールズステンレス内容器ユニコントロールズ
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
TAシリーズのタンクにそのまま入れて使用できる、ステンレス内容器です。
用途TAタンクの内容器として材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付 ユニコントロールズステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付ユニコントロールズ
81,980税込90,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。また、フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計、フロートスイッチ
三方バルブ スギヤマゲン三方バルブスギヤマゲン
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。 独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。 ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。 積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。 ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
ヘルール式316Lストレートボトル 三商ヘルール式316Lストレートボトル三商
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。キャップに取手が付いているので開閉が簡単です。
材質本体・キャップ:SUS316L、取手:SUS304、クランプバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
ステンレス加圧容器 液面計付 TM ユニコントロールズステンレス加圧容器 液面計付 TMユニコントロールズ
84,980税込93,478
1セット
7日以内出荷
液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)内径(Φmm)226使用圧力0.49MPa以下
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
349,800税込384,780
1セット
5日以内出荷
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
容量(L)20材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)16.5内径(Φmm)259全高(mm)540使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-31
ステンレス加圧タンク ケニスステンレス加圧タンクケニス
119,800税込131,780
1個
11日以内出荷
内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。 材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ねじ穴Rc1/4×2、Rc1/8×1
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
ニップル型ジョイント NJ MONOVATE(旧:日東金属工業)ニップル型ジョイント NJMONOVATE(旧:日東金属工業)
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
ステンレス加圧容器(TKシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TKシリーズ)アズワン
59,900税込65,890
1個
翌々日出荷
仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
KS -ST 、KST-90用オプション品 ADVANTECKS -ST 、KST-90用オプション品ADVANTEC
2,299税込2,529
1箱(2個)ほか
6日以内出荷から43日以内出荷
六ッ口カバーDN1 5702シリーズ 旭製作所六ッ口カバーDN1 5702シリーズ旭製作所
49,980税込54,978
1個
24日以内出荷
耐薬品性と耐熱性に優れたホウケイ酸ガラス製の反応容器カバーです。※ショットラボ端部
口数6口
ラボリアクター 温度センサー IKAラボリアクター 温度センサーIKA
49,980税込54,978
1本
63日以内出荷
温度センサー 極太タイプ
温度センサー直径6mmアズワン品番63-5535-43
ラボリアクター 撹拌羽根 IKAラボリアクター 撹拌羽根IKA
349,800税込384,780
1個
63日以内出荷
ハイスピード撹拌羽根高速撹拌、溶解、解砕に使用できます。
仕様最低液浸:180材質AISI316L直径(Φmm)ディゾルバー:26アズワン品番63-5535-45
ラボリアクター サポートホルダー IKAラボリアクター サポートホルダーIKA
34,980税込38,478
1個
63日以内出荷
アズワン品番63-5535-30
ラボリアクター リアクター容器 LRシリーズ IKAラボリアクター リアクター容器 LRシリーズIKA
949,800税込1,044,780
1個
63日以内出荷
二重壁LR 2000 P(LR 2000.75スタンド)用。
容量(mL)2000アズワン品番63-5535-32
ラボリアクター IKAラボリアクターIKA
759,800税込835,780
1個
7日以内出荷
リアクター容器はスクレーパー付き撹拌羽根内蔵。
仕様天面部取り合い:2x NS 29、2x NS 14、2×GL 14材質(接液部)SUS 316 L)、FFKM、PTFE、PEEK、ホウケイ酸ガラス 3.3アズワン品番63-5535-27
ラボリアクター 電極用ソケット IKAラボリアクター 電極用ソケットIKA
149,800税込164,780
1個
63日以内出荷
長さ(cm)容器内の液浸:13.5全長(cm)アダプタ:21アズワン品番63-5535-35
ラボリアクター 固定器具 IKAラボリアクター 固定器具IKA
42,980税込47,278
1個
63日以内出荷
アズワン品番63-5535-29
ラボリアクター 飛散防止カバー IKAラボリアクター 飛散防止カバーIKA
77,980税込85,778
1個
63日以内出荷
飛散防止カバー
アズワン品番63-5535-36
ラボリアクター ホースアダプター IKAラボリアクター ホースアダプターIKA
94,980税込104,478
1個
63日以内出荷
仕様汎用アタッチメントアズワン品番63-5535-40
ラボリアクター プロセス電極 IKAラボリアクター プロセス電極IKA
209,800税込230,780
1個
63日以内出荷
ガラス製、2つ穴ダイヤフラム、ねじ式プラグヘッドpH電極。Almemo2490などのAlmemo測定装置接続用ケーブル付属。
測定範囲0-14pHL225mmD12mm温度範囲(℃)0-130アズワン品番63-5535-34
ハイバキューム缶 10L スギヤマゲンハイバキューム缶 10Lスギヤマゲン
109,800税込120,780
1個
120日以内出荷
カプラはワンタッチ式で、きわめて優れた耐高真空性能をもつフルオープンタイプのステンレス缶です。約-0.1Mpaの真空下でも座屈しません。
容量(L)10許容真空度(Pa)-0.1M質量(kg)8.3材質ステンレス(SUS304)胴内径(mm)390板厚(mm)1.5高さ(mm)205アズワン品番1-3387-01
フランジオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-O-Lシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)フランジオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-O-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
989,800税込1,088,780
1個
40日以内出荷
加圧をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいオープン型です。下部排出なので、内容物を残留なく圧送できます。
材質容器本体・取っ手・蓋・脚/SUS304、Oリング/シリコンゴム、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)使用圧力(MPa)(常温)0~0.18表面処理内外面バフ研磨
フランジオープン加圧容器 圧送ユニット PCN-Oシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)フランジオープン加圧容器 圧送ユニット PCN-OシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
699,800税込769,780
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
圧送するために必要な圧力容器と周辺機器をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいフランジオープン型です。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。
使用圧力(MPa)(常温)0~0.18表面処理内外面バフ研磨
加圧容器