絞り込み
容量(L)
- 18
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 1(5)
- 1.3(3)
- 1.8(5)
- 2.5(2)
- 2.6(3)
- 3(6)
- 3.4(2)
- 5(11)
- 10(26)
- 10.0(1)
- 20(19)
- 24(5)
- 30(7)
- 39(6)
- 40(5)
- 50(3)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- ユニコントロールズ(5)
- アズワン(3)
- ケニス(2)
「容量(L)」から絞り込む
1.8(5)
3(6)
5(11)
10(26)
18
20(19)
24(5)
30(7)
39(6)
40(5)
容量(L)をもっと見る

軽量型ステンレス加圧タンク
ケニス¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から11日以内出荷低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
ステンレス圧力容器
ユニコントロールズ¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷から7日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
ステンレス圧力容器
ユニコントロールズ¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷から10日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8内径(mm)226
軽量型ステンレス加圧タンク
ケニス¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から11日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。 上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。 蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。材質本体・蓋:ステンレスSUS304 Oリング:NBRシール方式オーリングシール式(標準NBR)着脱方式ワンタッチレバーロック式
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷から8日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付
ユニコントロールズ¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷から5日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。また、フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます。用途液体の圧送用付属品液面計、フロートスイッチ材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
ステンレス加圧容器(TMシリーズ)
アズワン¥59,301税込¥65,2311個翌々日出荷から6日以内出荷加圧時にフタを開けることができない安全構造です。仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷から7日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8内径(mm)226
ステンレス加圧容器(TKシリーズ)
アズワン¥68,400税込¥75,2401個翌々日出荷から12日以内出荷仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。