絞り込み
容量(L)
  • 20
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 1(5)
  • 1.3(3)
  • 1.8(5)
  • 2.5(2)
  • 2.6(3)
  • 3(6)
  • 3.4(2)
  • 5(11)
  • 10(26)
  • 10.0(1)
  • 18(10)
  • 24(5)
  • 30(7)
  • 39(6)
  • 40(5)
  • 50(3)
ブランド
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(8)
  • ユニコントロールズ(8)
  • アズワン(1)
  • 三商(1)
  • ケニス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
1.8(5)
3(6)
5(11)
10(26)
18(10)
20
24(5)
30(7)
39(6)
40(5)
容量(L)をもっと見る
  • 軽量型ステンレス加圧タンク ケニス

    軽量型ステンレス加圧タンク

    ケニス
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
    材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
  • ステンレス圧力容器 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器

    ユニコントロールズ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
    用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
  • ラボ・ボトル(加圧ボトル) 三商

    ラボ・ボトル(加圧ボトル)

    三商
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.4MPa以下。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
    仕様フッ素ゴムパッキン付き最高使用圧力(MPa)0.4口径(Φmm)108
  • ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 液面計付

    ユニコントロールズ
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
    用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
  • ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付

    ユニコントロールズ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。また、フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます。
    用途液体の圧送用付属品液面計、フロートスイッチ材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
  • ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様【エア供給口・液体取出口】(TM20SRV・39SRV)Rc3/8/(その他)Rc1材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm3)
  • ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 液面計付

    ユニコントロールズ
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
    用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
  • ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 液面計付

    ユニコントロールズ
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    翌々日出荷から41日以内出荷
    開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
    用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
  • ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
  • ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
  • ステンレス加圧容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス加圧容器脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    29日以内出荷
  • ステンレス加圧容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス加圧容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    24日以内出荷
  • ステンレスヘルールオープン加圧容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスヘルールオープン加圧容器脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥589,800税込¥648,780
    1個
    38日以内出荷から43日以内出荷
  • ステンレスヘルールオープン加圧容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスヘルールオープン加圧容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    34日以内出荷から43日以内出荷
  • ステンレスフランジオープン加圧容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスフランジオープン加圧容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    41日以内出荷から44日以内出荷
  • ステンレスジャケット型加圧容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスジャケット型加圧容器脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    31日以内出荷から34日以内出荷
  • ステンレスジャケット型加圧容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスジャケット型加圧容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    29日以内出荷
  • ステンレスジャケット型ヘルールオープン加圧容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスジャケット型ヘルールオープン加圧容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    36日以内出荷から41日以内出荷
  • ステンレス加圧容器(TBシリーズ) アズワン

    ステンレス加圧容器(TBシリーズ)

    アズワン
    ¥361,000税込¥397,100
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
    仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
加圧容器