絞り込み
容量(L)
- 39
- 0.1(1)
- 1(7)
- 1.3(3)
- 1.8(6)
- 2.5(3)
- 2.6(3)
- 3(8)
- 3.4(3)
- 5(19)
- 10(41)
- 18(11)
- 20(40)
- 24(6)
- 30(29)
- 40(24)
- 50(22)
- 80(13)
- 100(5)
- 150(4)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- ユニコントロールズ(11)
- ケニス(1)
「容量(L)」から絞り込む
3(8)
5(19)
10(41)
18(11)
20(40)
30(29)
39
40(24)
50(22)
80(13)
容量(L)をもっと見る

軽量型ステンレス加圧タンク
ケニス¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から11日以内出荷低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から45日以内出荷用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
ステンレス圧力容器
ユニコントロールズ¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷から7日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
液面計付ステンレス加
ユニコントロールズ¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。 SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです。) 目視で内部の残量が確認できます。用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム寸法(mm)【フタ開口(楕円)】81×97使用圧力(MPa)0.49以下仕上内面酸洗仕上・外面ヘアライン仕上パイプ外径(Φmm)8パイプ内径(Φmm)6.8
液面計付ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥189,800~税込¥208,780~1個翌々日出荷から6日以内出荷用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷から8日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付
ユニコントロールズ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷から5日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。また、フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます。用途液体の圧送用付属品液面計、フロートスイッチ材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
ステンレス加圧容器 TMシリーズ
ユニコントロールズ¥129,800税込¥142,7801セット7日以内出荷加圧時はフタを開ける事ができない安全構造です。仕様エア供給口・液体取出口: Rc3/8材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM質量(kg)約7.4容量(L)39最高使用圧力約0.49MPa(5kgf/cm3)アズワン品番4-5009-06直径×長さ(mm)312×609
ステンレス圧力容器
ユニコントロールズ¥359,800~税込¥395,780~1台翌々日出荷から61日以内出荷開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥399,800~税込¥439,780~1台翌々日出荷から41日以内出荷開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス加圧容器 TM39B-SR 液面計付
ユニコントロールズ¥189,800税込¥208,7801セット5日以内出荷液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)7.2容量(L)39内径(Φmm)312全高(mm)680使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-42
ステンレス加圧容器 TM39B-SR
ユニコントロールズ¥159,800税込¥175,7801セット5日以内出荷軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)7.2容量(L)39内径(Φmm)312全高(mm)680使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-41