絞り込み
容量(L)
- 40
- 0.1(1)
- 1(7)
- 1.3(3)
- 1.8(6)
- 2.5(3)
- 2.6(3)
- 3(8)
- 3.4(3)
- 5(19)
- 10(41)
- 18(11)
- 20(40)
- 24(6)
- 30(29)
- 39(12)
- 50(22)
- 80(13)
- 100(5)
- 150(4)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(22)
- ユニコントロールズ(2)
「容量(L)」から絞り込む
3(8)
5(19)
10(41)
18(11)
20(40)
30(29)
39(12)
40
50(22)
80(13)
容量(L)をもっと見る

フランジオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-O-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥1,098,000税込¥1,207,8001個41日以内出荷加圧をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいオープン型です。下部排出なので、内容物を残留なく圧送できます。材質容器本体・取っ手・蓋・脚/SUS304、Oリング/シリコンゴム、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)使用圧力(MPa)(常温)0~0.18表面処理内外面バフ研磨
フランジオープン加圧容器 圧送ユニット PCN-Oシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥899,800税込¥989,7801個41日以内出荷から51日以内出荷圧送するために必要な圧力容器と周辺機器をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいフランジオープン型です。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。使用圧力(MPa)(常温)0~0.18表面処理内外面バフ研磨
ジャケット型加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-J-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥879,800税込¥967,7801個31日以内出荷圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。蓋とクランプが軽く、取り回しが簡単です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。材質容器本体・蓋・取っ手・脚/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)ジャケット部ノズル/1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨
ジャケット型加圧容器 圧送ユニット PCN-Jシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥599,800税込¥659,7801個27日以内出荷圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。蓋とクランプが軽く、取り回しが簡単です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。材質容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨
ジャケット型フランジオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-O-J-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥1,398,000税込¥1,537,8001個41日以内出荷加圧をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいヘルールオープン型です。下部排出なので、内容物を残留なく圧送できます。温度調整しながら加圧圧送することができます。材質容器本体・蓋・取っ手・脚/SUS304、O リング/シリコンゴム、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨
ジャケット型フランジオープン加圧容器 圧送ユニット PCN-O-Jシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥1,098,000税込¥1,207,8001個41日以内出荷から51日以内出荷圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいフランジオープン型です。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。材質容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨
ステンレス圧力容器
ユニコントロールズ¥379,800~税込¥417,780~1台翌々日出荷から61日以内出荷開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥429,800~税込¥472,780~1台翌々日出荷から41日以内出荷開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス加圧容器 加圧ユニット PCN-Fシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥799,800税込¥879,7801個31日以内出荷から41日以内出荷一台で上部排出での加圧圧送ができます。オープン型のため、洗浄が容易に行えます。用途加圧ユニット仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・液送口・圧力計材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム使用圧力(MPa)【常温】0.18表面処理内外面バフ研磨
ステンレス加圧容器 加圧ユニット PCNシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥399,800税込¥439,7801個32日以内出荷から34日以内出荷一台で上部排出での加圧圧送ができます。フタとクランプが軽く取扱いやすいです。用途加圧ユニット仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・液送口・圧力計材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
ステンレス加圧容器 加圧ユニット・脚付 PCN-F-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥999,800税込¥1,099,7801個36日以内出荷から41日以内出荷一台で下部排出での加圧圧送ができます。オープン型のため、洗浄が容易に行えます。タンクごと移動できるキャスター脚付きです。用途加圧ユニット・脚付仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車使用圧力(MPa)【常温】0.18表面処理内外面バフ研磨
ステンレス加圧容器 加圧ユニット・脚付 PCN-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥599,800税込¥659,7801個32日以内出荷一台で下部排出での加圧圧送ができます。フタとクランプが軽く、取扱いやすいです。タンクごと移動できるキャスター脚付きです。用途加圧ユニット・脚付仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車表面処理内外面バフ研磨