絞り込み
ストローク(mm)
モータ種類
リード(mm)
「爪数」から絞り込む

協働ロボット用エアグリッパ Universal Robots用
SMC¥239,800税込¥263,7801個91日以内出荷エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、 オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品仕様●シリンダ内(mm):16●使用流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):430●取付規格 :ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P-5●コネクタ形状 :M8 8ピンコネクタ(ソケット)
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ FFLDシリーズ
CKD¥519,800税込¥571,7801個15日以内出荷ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。 電動グリッパですが、高把持力:500N(片側)です。 把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。 ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。 コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。 IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。用途多品種ワークのハンドリングに/省配線薄形でロボット先端用途にストローク(mm)160(片側80)繰返し精度(mm)±0.02 (位置決め±0.05(片側))速度開閉速度:1~10mm/s(片側)、把持速度:1~5mm/s(片側)インターフェースIO-Link(外部)駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギアコントローラー型式内蔵設定ツール設定ソフト(S-Tools)最適把持力(N)500(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□25L ステッピングモータ
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ FFLDシリーズ
CKD¥349,800税込¥384,7801個15日以内出荷ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。 電動グリッパですが、高把持力:300N(片側)です。 把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。 ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。 コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。 IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。用途多品種ワークのハンドリングに/省配線薄形でロボット先端用途にストローク(mm)140(片側70)繰返し精度(mm)±0.02 (位置決め±0.05(片側))速度開閉速度:1~10mm/s(片側)、把持速度:1~5mm/s(片側)インターフェースIO-Link(外部)駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギアコントローラー型式内蔵設定ツール設定ソフト(S-Tools)最適把持力(N)300(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□25L ステッピングモータ
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ FFLDシリーズ
CKD¥299,800税込¥329,7801個15日以内出荷ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。 電動グリッパですが、高把持力:80N(片側)です。 把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。 ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。 コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。 IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。用途多品種ワークのハンドリングに/省配線薄形でロボット先端用途にストローク(mm)100(片側50)繰返し精度(mm)±0.02 (位置決め±0.05(片側))速度開閉速度:1~10mm/s(片側)、把持速度:1~5mm/s(片側)インターフェースIO-Link(外部)駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギアコントローラー型式内蔵設定ツール設定ソフト(S-Tools)最適把持力(N)80(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□20 ステッピングモータ
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH)
CKD¥96,980~税込¥106,678~1個10日以内出荷2フィンガタイプの電動グリッパです。工具レスで操作できる手動操作機構をボディ正面に搭載しています。設備立ち上げ時のフィンガの位置調整やセルフロックで保持したワークの脱着が容易で、設備の調整時間を短縮します。エアハンドLSHシリーズと取付互換があるため、設計時の選択肢の幅を広げることが可能です。速度と押付電流を任意の値に設定できるため、ワークを優しく把持することが可能です。用途多品種ワークのソフトハンドリングに繰返し精度(mm)±0.02速度開閉:5~50mm/s(片側)、把持:5~15mm/s(片側)爪数2駆動方式すべりねじ位置決め精度(mm)繰返し±0.05(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダねじリード(mm)1.5
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ40K2
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30ボディサイズ40mm爪数2爪
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ32K2
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)22ボディサイズ32mm爪数2爪
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ25K2
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)14ボディサイズ25mm爪数2爪
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20LK2
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10ボディサイズ20mm爪数2爪
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20K2
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10ボディサイズ20mm爪数2爪
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ16LK2
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)6ボディサイズ16mm爪数2爪
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10LK2
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)4ボディサイズ10mm爪数2爪
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20K2)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10ボディサイズ20mm爪数2爪
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ10LK2)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)4ボディサイズ10mm爪数2爪