工業用のロボットに取り付ける部品のひとつ。工場で生産する製品の加工などに使われます。例えば、樹脂リングなどの変形防止、チップの組付け搬送、大きさが異なる柔軽物の搬送に使用されることが多いです。電動グリッパ用の通信ケーブル、シリアル変換器、ジョグスイッチ、レールアダプタ、電源などの付属品も多数用意されています。日本やアジアで発案されたオープンフィールドネットワーク規格CC-LINKに対応しているものも多いのも特徴のひとつです。
FA現場のお役立ち情報
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪数から絞り込む
  • 電動グリッパ EHシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載 オリエンタルモーター

    電動グリッパ EHシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載

    オリエンタルモーター
    74,980税込82,478
    1台
    15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ25LK2 SMC

    電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ25LK2

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    爪数2爪ボディサイズ25mmストローク(mm)14
  • 電動グリッパ用モータケーブル ParkerTAIYO

    電動グリッパ用モータケーブル

    ParkerTAIYO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプモ―タケープル
  • LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC

    LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    11日以内出荷
    仕様標準仕様ストローク(mm)6サイズ16形式2爪タイプ取付け方法ねじ取付形軸数軸数:単軸用、仕様:標準仕様リード線基本形プロトコル通信:パラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータケーブル種類標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)3I/Oケーブル長さ(m)3モータサイズ基本形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
  • PGEシリーズ スリムタイプ電動平行グリッパー (DOBOT MG400用フランジ付) DH Robotics

    PGEシリーズ スリムタイプ電動平行グリッパー (DOBOT MG400用フランジ付)

    DH Robotics
    189,800税込208,780
    1個
    18日以内出荷
    DOBOT MG400用フランジ付ハンド。小型で柔軟な設置。高い作業速度。正確な力制御
    用途DOBOT MG400用ハンド仕様●MG400専用フランジ:専用フランジ付●推奨加工対象物質量(kg):0.25●開閉時間(秒):0.3/0.3●騒音放射:60db未満ストローク(mm)10寸法(mm)グリッパ:89×30×18質量(kg)0.155定格電圧(V)DC24±10%定格電流(A)0.1繰返し精度(mm)±0.02推奨環境0~40℃駆動方式高精度プラネタリギヤ+ラックアンドピニオンRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ピーク電流(A)0.22把持力(N)6~15
  • LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC

    LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    11日以内出荷
    仕様標準仕様ストローク(mm)6形状リード:基本形サイズ16形式2爪タイプ通信方式パラレル入力(NPN)取付け方法DINレール取付形軸数単軸用RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータケーブル種類ロボットケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)3I/Oケーブル長さ(m)3モータサイズ基本形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
  • LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC

    LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    11日以内出荷
    その他【リード】基本形ストローク(mm)24サイズ20形式2爪タイプ取付け方法DINレール取付形コネクタ【通信プラグコネクタ】I/Oケーブル 3m軸数単軸用 / 標準仕様RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)アクチュエータケーブル種類ロボットケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)3モータケーブル取出方向左側面取出
  • LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC

    LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ

    SMC
    85,980税込94,578
    1個
    11日以内出荷
    その他【リード】基本形ストローク(mm)22サイズ32形式2爪タイプ取付け方法ねじ取付形軸数単軸用 / 標準仕様プロトコルパラレル入力(PNP)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータケーブル長さ(m)3I/Oケーブル長さ(m)1.5モータサイズ基本形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
  • LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC

    LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ

    SMC
    89,980税込98,978
    1個
    11日以内出荷
    その他【リード】基本形ストローク(mm)22サイズ32形式2爪タイプ単軸用 / 標準仕様取付け方法ねじ取付形コネクタ【通信プラグコネクタ】I/Oケーブル(1.5m)プロトコルパラレル入力(PNP)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータケーブル種類ロボットケーブル 3アクチュエータケーブル長さ(m)3モータサイズ基本形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
  • LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC

    LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ

    SMC
    93,980税込103,378
    1個
    11日以内出荷
    ストローク(mm)16サイズ10形式2爪タイプ通信方法パラレル入力(NPN)取付け方法ねじ取付形リード線基本形RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ロボットケーブル 3mI/Oケーブル長さ(m)1.5モータケーブル取出方向左側面取出
  • LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC

    LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    11日以内出荷
    仕様標準仕様その他【リード】基本形ストローク(mm)10サイズ20形式2爪タイプケーブル長(m)【アクチュエータケーブル(標準)】1.5 / 【通信プラグコネクタ I/Oケーブル】1.5取付け方法DINレール取付形軸数単軸用RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)モータサイズコンパクト形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    57,498税込63,248
    1個
    26日以内出荷
    ゴム膜で内径を直接把持。多様な内径に対応。・エアを供給することでゴム膜が膨らみ、内径を把持する構造。・円形以外の内径でも把持することができます。軸方向に貫通穴があります。・リークテストやエアパージ、吸着用途にご使用いただけます。シリコン製のゴム膜がワークを保護。・比較的大きな内径範囲をカバーします。また、ワークを傷つけません。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    208,980税込229,878
    1個
    31日以内出荷
    アライメント調整モジュール。・ばねがたわむことでワークの傾きを許容。センタリング。・ロボット動作時にワークをフレキシブルな位置に固定することができます。フラットデザイン。・モーメントが小さくなり、ロボットの小型化・小容量化に貢献します。調整可能な荷重とモーメント。・荷重の異なるスプリングパッケージの使いわけで可搬重量の調整ができます。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    104,980税込115,478
    1個
    31日以内出荷から36日以内出荷
    高性能ショックアブソーバー。・高性能ショックアブソーバーによるエンドポジションでの衝撃吸収により、短時間で重荷重物を旋回することが可能となり、生産性向上に貢献します。ギアによる動力伝達。・高剛性ギヤにより、高精度、高信頼性および長寿命に貢献します。長寿命。・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    67,980税込74,778
    1個
    31日以内出荷
    磁石によりワークを把持、内蔵スプリングにより空気圧降下時もワークの落下を防止。非常停止時も把持状態を維持。・スプリングに取りつけられたマグネットにより、電源遮断時もワークを把持します。高摩擦係数のコンタクトプレート。・交換可能なOリングによりダイナミックな動きを可能にし、ワークを保護します。残留保持力が小さい(1N)。・ワークの解放時に磁性をもたないことで安定した動作をします。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    469,800税込516,780
    1個
    36日以内出荷
    インテリジェント機能。IO-Linkテクノロジーと組み合わせた空気圧駆動。最大50%のサイクルタイム短縮と最大90%のエア削減。エアホース1本とIO-Linkケーブルによる接続。バルブ内蔵、センサ、ステータス表示、空気圧と温度監視。任意の把持力に対して +/-0.05mm交差範囲で部品検出。32種類のワークに対してパラメータ登録可能。IP64適合。最大3000万サイクルまでメンテナンスフリー 。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    64,980税込71,478
    1個
    26日以内出荷
    エコノミーモデル。基本機能に特化。・製造コストの削減に貢献します。高トルク荷重。・高強度な駆動部により長寿命。長寿命。・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    114,980税込126,478
    1個
    26日以内出荷
    上級モデル。高剛性。・従来品の2倍の長さの爪を使用することが可能。すぐれたコストパフォーマンス。・イニシャルコストを抑えることができます。長寿命。・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    113,980税込125,378
    1個
    26日以内出荷から31日以内出荷
    フレキシブル。回転動作での把持により省スペース。・1つのグリッパで複数のアプリケーションに対応可能。同梱部品に爪が含まれます。・購入後すぐに使用可能です。無段階式のストローク調整。・アプリケーションに合わせてストローク調整が可能です。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    168,980税込185,878
    1個
    7日以内出荷から36日以内出荷
    万能モデル。スチールリニアガイド- 卓越したガイド構造。・スチール/スチールガイドは恒久的な精度、高剛性、最大3000万サイクルまでのメンテナンスフリーの長寿命です。・この特性によりお客様の機械の生産性と信頼性が向上します。封止と耐腐食性-ユニバーサルクランプ。・ほぼすべての周囲環境に適合し、IP67まで密閉したガイドとすぐれた耐腐食性により、グリッパを普遍的に使用できます。・これにより使用するグリッパの種類を削減でき、それに関連する保管費用およびプロセス費用を低減します。アルミニウムリニアガイド-もう1つの選択肢。・スチール/アルミニウムガイドのバージョンは業界標準であるTスロットガイドよりも性能的にすぐれ、噛み合わせガイドとも同等です。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    244,980税込269,478
    1個
    31日以内出荷
    万能モデル。最小サイズで最高性能。・質量比爪の長さおよび把持モーメントが非常に大きく、装置のパフォーマンスが向上します。様々なアプリケーションで使用可能。・IP64や耐腐食性を標準仕様としているため,さまざまなアプリケーションで使用できます。高剛性かつ安定した品質。・高剛性で最大3000万回までメンテナンスフリーの安定した品質を発揮します。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    394,980税込434,478
    1個
    31日以内出荷
    クラッシュプロテクション。・衝突によるロボットやグリッパユニットの破損防止に。調整可能な応答感度。・空気圧の変更により、最適な応答感度に調整できます。内蔵センサ。・衝突の際に内蔵センサが働き、緊急停止信号を送ることでダメージから保護します。マニュアルリセット。・衝突時、問題確認のためのマニュアル操作が可能です。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    115,980税込127,578
    1個
    26日以内出荷
    コンパクト。信頼性のある技術。・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。コンパクトながら大きな把持力。・トグル機構の採用により、コンパクトながら大きな把持力を実現。無段階式の開度調整。・調整ボルトにより180°までの開角度を調整できます。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    569,800税込626,780
    1個
    36日以内出荷
    圧力降下時の安全停止。バネ式および機械的セルフロックの組み合わせから成るフェールセーフシステムが安全な機械動作を保証します。1トンまでの可搬質量。大型ロボットをご使用の場合に。システムソリューション。お客様のニーズに最適なソリューションを提案致します。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    70,898税込77,988
    1個
    31日以内出荷
    ゴムパッドによる表面保護。・ワークの表面を保護します。確実な把持。・高い摩擦係数によりワークを安定して把持します。ダイレクトドライブ。・空気圧の配管1本だけで簡単にご使用いただけます。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    386,980税込425,678
    1個
    7日以内出荷から36日以内出荷
    外径用Oリング組みつけユニット。・ワークの外径にOリングを自動で組みつけるためのユニット。信頼性のある技術。・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。開方向のストローク調整。・Oリングの伸ばしすぎを防ぎ、安定した品質を維持します。マグネットセンサ。・エンドポジションの検出によりサイクルタイム短縮に貢献します。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    286,980税込315,678
    1個
    26日以内出荷から31日以内出荷
    高剛性モデル。従来品より25%長い爪を使用可能。・従来品の2倍の長さの爪を使用することが可能。従来品より30%性能アップ。・装置の小型化が図れるため、コストダウンに貢献します。長寿命。・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    309,800税込340,780
    1個
    31日以内出荷
    基本機能に特化。・費用対効果の高いスイベルジョーを使用することで、生産コストを低減できます。信頼性のある技術。・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。フレキシブルな旋回角度。・同梱のリミットストップを用いて90°または180°での角度固定を選択できます。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    199,800税込219,780
    1個
    31日以内出荷
    アライメント調整モジュール。X・Y及び回転方向に可動し、ワークの位置ずれを許容。組みつけ工程などをより容易に。・ワークの位置ずれを吸収することにより生産性向上に貢献します。単動空圧シリンダ。・少ないエア配管で制御を容易にします。任意のポジションで固定。・最適な動作の実現のために必要な位置での固定と解除を行います。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    196,980税込216,678
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    コンパクト 。周囲部品との干渉を排除。・フラットなデザインとフレキシブルな接続スタイルによりアプリケーションへの取りつけを容易にします。ダストフリー。・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能。長寿命。・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    148,998税込163,898
    1個
    31日以内出荷
    秒オーダーのスピード。・素早いツール交換によってセットアップコストを削減し、停止時間を最小限に抑えます。内蔵エア供給システム。・フィックスパーツからルーズパーツへのエア供給路を内蔵。電源供給も可能です。工具レス。・ロッキングレバーつき。工具レスでツールチェンジャが可能です。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    354,980税込390,478
    1個
    26日以内出荷
    回転機構つき平行グリッパ。・平行グリッパと回転機構を一体化して省スペース化を実現。Tスロットガイド。・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。TWO in ONE。・グリッパと回転機構を一体化することにより省スペース化を実現します。回転角調整。・回転角は90°または180°に設定できます。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    121,980税込134,178
    1個
    26日以内出荷
    圧力降下時の安全停止。バネ式および機械的セルフロックの組み合わせから成るフェールセーフシステムが安全な機械動作を保証します。フラットデザイン。モーメントが小さくなり、ロボットの小型化・小容量化に貢献します。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    609,800税込670,780
    1個
    36日以内出荷
    パワフルグリッパ。非常に長く重い爪が取りつけ可能。・フラットな設計にもかかわらず、例えば、エンジンブロックやリムなどの大型ワークピースを機械に搬送する際に、爪の形状においてほとんど制限なく設計ができます。同期、非同期、ワークピース保持機構。・同期または非同期の爪動作が選択でき、圧力降下時にワークピースを保持するための、クランプ機構が内蔵されているバージョンもあります。ダストフリー。・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    34,498税込37,948
    1個
    26日以内出荷
    ワークを簡単に内径把持。簡易的な構造。・コストパフォーマンスにすぐれています。爪(コレットチャック)の加工が可能。・ワークに合わせて素早く簡単に調整が可能です。ダイレクトドライブ。・空気圧の配管1本だけで簡単にご使用いただけます。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    267,980税込294,778
    1個
    26日以内出荷
    回転機構つきアングルグリッパ。・アングルグリッパと回転機構を一体化して省スペース化を実現。無段階式の開度調整。・調整ボルトにより180°までの開角度を調整できます。TWO in ONE。・グリッパと回転機構を一体化することにより省スペース化を実現します。ニーズに合わせて調整可能。・回転角は90°または180°に設定できます。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    219,800税込241,780
    1個
    31日以内出荷
    内蔵されている針を出し入れして通気性のある繊維やスポンジ製ワークなどの搬送に。無段階式の開度調整。・調整ダイアルによりストローク調整ができます。ワーク排出機構。・すばやく確実にワークを解放し、生産性向上に貢献します。マグネットセンサ。・エンドポジションの検出によりサイクルタイム短縮に貢献します。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    129,800税込142,780
    1個
    31日以内出荷
    内蔵されている針を出し入れして通気性のある繊維やスポンジ製ワークなどの搬送用途に。無段階式の開度調整。・ニードルストロークを調整できます。フラットデザイン。・装置の省スペース化に貢献します。マグネットセンサ。・エンドポジションの検出によりサイクルタイム短縮に貢献します。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    61,898税込68,088
    1個
    26日以内出荷
    ゴムパッドで内径を直接把持。ゴムパッドによる表面保護。・ワークの表面を保護します。確実な把持。・高い摩擦係数によりワークを安定して把持します。ダイレクトドライブ。・空気圧の配管1本だけで簡単にご使用いただけます。
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    153,980税込169,378
    1個
    26日以内出荷から31日以内出荷
    エコノミーモデル。基本機能に特化。・製造コストの削減に貢献します。Tスロットガイド。・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。コンパクト。・干渉リスクを低減します。

電動アクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります

電動グリッパ