5ページ目: 集塵機

448件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケミカルフィルター ガス吸着材 ピュアフォーム ロールタイプ アイ・オー・テクノロジーズ

    ケミカルフィルター ガス吸着材 ピュアフォーム ロールタイプ

    アイ・オー・テクノロジーズ
    289,800税込318,780
    1セット(2本×2種類)
    18日以内出荷
    通気性に優れ、軽量で柔軟性のあるオレフィン系不織布を基材としており、フィルター交換やメンテナンスが容易に行えます。外気や室内、クリーンルームなどの空気中に含まれるアルカリ性ガス、酸性ガスを除去するケミカルフィルターで、厚みが7mmと薄い為、わずかな空間にも使用が可能です。また、使用条件に応じて積層する事もできます。必要な分をロールからハサミ等で切り出してご使用ください。
    用途【PureFoam/ピュアフォーム】不織布状ケミカルフィルター。柔軟かつ軽量であらゆる空間に適用でき、メンテナンスも容易なケミカルフィルター。幅(mm)1300厚さ(mm)7赤、青構造不織布状対象ガス(酸性ガス用+アルカリ性ガス用セット)塩酸、硝酸、SO2等
  • ケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアフォーム ロールタイプ アイ・オー・テクノロジーズ

    ケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアフォーム ロールタイプ

    アイ・オー・テクノロジーズ
    149,800税込164,780
    1本
    18日以内出荷
    通気性に優れ、軽量で柔軟性のあるオレフィン系不織布を基材としており、フィルター交換やメンテナンスが容易に行えます。外気や室内、クリーンルームなどの空気中に含まれるアルカリ性ガス、酸性ガスを除去するケミカルフィルターで、厚みが7mmと薄い為、わずかな空間にも使用が可能です。また、使用条件に応じて積層する事もできます。必要な分をロールからハサミ等で切り出してご使用ください。
    用途【PureFoam/ピュアフォーム】不織布状ケミカルフィルター。柔軟かつ軽量であらゆる空間に適用でき、メンテナンスも容易なケミカルフィルター。幅(mm)1300厚さ(mm)7構造不織布状
  • ケミカルフィルター ピュアアクト アイ・オー・テクノロジーズ

    ケミカルフィルター ピュアアクト

    アイ・オー・テクノロジーズ
    139,800税込153,780
    1台
    51日以内出荷
    粉末活性炭を基材としたシートをハニカム構造にしたケミカルフィルターです。高吸着性能と低圧力損失に加え、長寿命化を実現しました。高性能な粉末活性炭を使用することにより、空気中のppbレベルのケミカルコンタミネーションを効率よく吸着除去します。
    用途【PureACT/ピュアアクト】高性能粉末活性炭により、ppbレベルのケミカルコンタミネーションを効率よく吸着・除去できる長寿命ハニカム構造ケミカルフィルター。幅(mm)610高さ(mm)610構造ハニカム構造(下流側にガスケット付属)
  • 3層ドラムフィルター DFシリーズ 赤松電機製作所

    3層ドラムフィルター DFシリーズ

    赤松電機製作所
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「固定式3層ドラムフィルター」になります。フィルタ部は洗剤水に漬け置きした後、支持枠はブラシ等で洗浄しフィルターは水分を押出して下さい。フィルターを絞り洗いするとフィルターの繊維が傷む恐れがあります。
    アズワン品番64-7674-15
  • レーザークリーナー ND精工

    レーザークリーナー

    ND精工
    3,998,000税込4,397,800
    1台
    46日以内出荷
    レーザー技術の進化により、非接触の新たな洗浄方法であるため、母材を傷つけず洗浄できます。金属対象ならサビ防止、再付着の防止効果にもなります。マスキング工程等の前工程が不要で、生産性の向上を実現します。家庭用電源AC100V仕様、持ち運べる軽量化設計で屋外での構築物、大型製品の移動クリーニングにも適します。レーザーヘッドは片手で持てるハンディタイプ!ファイバーは5mあり、どこでも楽々洗浄します!。高品質・長寿命・メンテナンスフリー
    用途金属のサビ取りや被膜、溶接焼け、金型の付着物などの除去付属品標準付属品:専用制御ソフト(タッチパネル)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ外形寸法(mm)679×567×818電源(V)AC100 50/60Hz連続使用時間(時間)常温8時間/高温4時間以内冷却方式空冷保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)1064レーザーパルスファイバーレーザー有効照射幅(mm)最大10~215総質量(kg)70
  • レーザーオプション ND精工

    レーザーオプション

    ND精工
    179,800税込197,780
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
  • 移動式ヒュームコレクター スイデン

    移動式ヒュームコレクター

    スイデン
    459,800税込505,780
    1台
    3日以内出荷
    360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です。工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です。ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です。
    用途溶接作業現場に。付属品ダクトアーム、ダクト、吸込み口、ダクトバンド2個出力(kW)0.6容量(L)約1.8電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz11本体寸法(mm)奥行838本体寸法(mm)高さ735本体寸法(mm)幅587吸込口径(Φmm)200
  • 移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  50Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き 日本ドナルドソン

    移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700 50Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き

    日本ドナルドソン
    599,800税込659,780
    1台
    11日以内出荷
    捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり。『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など。便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】。処理風量UP。捕集効率99.9%。静かな稼動音。可動式ダクト
    用途PT-700本体にスパッタトラップを取り付けて出荷致します。 PT-700本体とスパッタトラップは、同梱にて出荷致します。仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V質量(kg)65電源(V)(三相)200本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相処理風量(m3/min)14フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)電源周波数(Hz)50電源コード3.0m×4芯 プラグ付騒音レベル(dB(A))75面積(m2)濾過:9.5
  • 移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  60Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き 日本ドナルドソン

    移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700 60Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き

    日本ドナルドソン
    599,800税込659,780
    1台
    11日以内出荷
    捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり。『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など。便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】。処理風量UP。捕集効率99.9%。静かな稼動音。可動式ダクト
    用途PT-700本体にスパッタトラップを取り付けて出荷致します。 PT-700本体とスパッタトラップは、同梱にて出荷致します。仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V質量(kg)65電源(V)(三相)200本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相処理風量(m3/min)14フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)電源周波数(Hz)60電源コード3.0m×4芯 プラグ付騒音レベル(dB(A))73.6面積(m2)濾過:9.5
  • 移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  60Hz ダスト払落し機構付 日本ドナルドソン

    移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700 60Hz ダスト払落し機構付

    日本ドナルドソン
    479,800税込527,780
    1台
    11日以内出荷
    捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり。『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など。便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】。処理風量UP。捕集効率99.9%。静かな稼動音。可動式ダクト
    用途スパッタトラップは別売となります。仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V質量(kg)65電源(V)(三相)200本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相処理風量(m3/min)14フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)電源コード3.0m×4芯 プラグ付面積(m2)濾過:9.5
  • アマノPiF15~60集塵機用ロングライフフィルター 日本ドナルドソン

    アマノPiF15~60集塵機用ロングライフフィルター

    日本ドナルドソン
    28,980税込31,878
    1本
    11日以内出荷
    捕集効率99.9%の難燃性、長寿命のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用したロングライフフィルターです。省エネ・低コストで他社製の集塵機用フィルター(アマノ/集塵機PiF 15~60 用)と互換性があります。
    用途アマノ/集塵機PiF 15~60 用としてご使用いただけます。仕様●カートリッジフィルター(mm):オーバル約340×約170×L寸484●互換メーカー:AMANO アマノ●互換機種:集塵機PiF 15~60 PLB210170●標準(ウルトラウェブ)・難燃
  • アマノPiE~150集塵機用ロングライフフィルター 日本ドナルドソン

    アマノPiE~150集塵機用ロングライフフィルター

    日本ドナルドソン
    11,980税込13,178
    1本
    11日以内出荷
    捕集効率99.9%の難燃性、長寿命のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用したロングライフフィルターです。省エネ・低コストで他社製の集塵機用フィルター(アマノ/集塵機PiE 用)と互換性があります。
    用途アマノ/集塵機PiE 用としてご使用頂けます。仕様●カートリッジフィルター(mm):外径Φ約220×L寸506●互換メーカー:AMANO アマノ●互換機種:集塵機PiE(~150) PIB210072/PIB210075●標準(ウルトラウェブ)・難燃
  • 集塵機 チコーエアーテック

    集塵機

    チコーエアーテック
    599,800税込659,780
    1個
    36日以内出荷
    粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。レーザー加工用集塵機 CBD-1000AT3-DSA-Jは、超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。CBA-750/1000/1500と比べて、集塵容量や塵落とし機能を強化しており、粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。1次フィルタ:剥離性の高いテフロン微孔膜フィルタを採用しており、払落としによるクリーニング効果を最大限に発揮できます。独自の巻き上げ機構により、ゼオライトをプリコート。捕集効率が0.5μ99.99%以上のフィルタにゼオライトをプリコートすることで、レーザー加工で発生したヒュームや微粒子を吸着・捕集します。吸引ブロアにより、吸引された空気中のヒュームや微粉塵は、ゼオライト吹き上げ口から舞い上がり、同時にゼオライトを巻き上げながらフィルタに積層させます。塵落とし機能(ジャイロエアー式)。独自の機構を搭載しており、約20秒間の自動塵落としを行います。 自動塵落とし時は逆流防止のため能力レベル1での運転が約30秒間行われます。 自動塵落としは次のいずれかの条件で起動します。(1)運転積算時間が1時間以上経過後の運転OFF時。(2)リモート操作で能力レベル1に変更時。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス100000~10000 ※工場出荷時検査値)。活性炭カセット:臭いを吸着するカセット式の活性炭フィルタです。簡単に交換できます。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。
    質量(kg)53.5出力(W)1200電源(V)200単相(50Hz/60Hz)本体寸法(mm)460×385×1060定格電流(A)11最大静圧(kPa)12.5対応1次フィルタ:CS-250-300-93P-R、2次フィルタ:CHF-2525-50、活性炭カセット:ACC-3220-100、排気HEPAフィルタ:HEP-3220-69、モーター冷却用吸気フィルタ:AE-100(113×47)、モーター冷却用排気HEPAフィルタ:HEP-1293-33、ゼオライト:ZEO-2500(2.5kg)電源コード(m)5騒音値(dB)55~70集塵量(L)3.5最大風量(m3/min)4.3吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38)
  • 集塵機 チコーエアーテック

    集塵機

    チコーエアーテック
    559,800税込615,780
    1個
    36日以内出荷
    SHPシリーズは、超高静圧・中風量の集塵機です。基板分割や付着粉塵除去のように、高静圧での吸引が求められる工程に適した集塵機です。設置面積を抑えた設計で、省スペース化に貢献します。1次フィルタ:導電性フィルタを標準搭載しており、静電気の発生を抑えます。捕集効率 5u 99.9%以上。粉塵が袋にたまるので、簡単にフィルタ交換が可能です。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス1000 ※工場出荷時検査値)。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。ダストパン:回収した粉塵を、簡単に引き出して捨てることができます。
    出力(W)1200電源(V)200単相(50/60Hz)定格電流(A)11電源コード(m)5吸込口径(Φmm)75(別売65・55・38)
  • 集塵機 10リッタータンク付 チコーエアーテック

    集塵機 10リッタータンク付

    チコーエアーテック
    149,800税込164,780
    1個
    36日以内出荷
    10リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
    材質台車:SS-400質量(kg)5.5材質(本体)ポリカーボネイトタンク容量(L)10本体寸法(mm)Φ340×663風量(m3/min)必要:0.8~1.5材質(タンク)ポリカーボネイト排気口Φ38mm吸込口径(Φmm)38
  • 集塵機 8リッタータンク付 チコーエアーテック

    集塵機 8リッタータンク付

    チコーエアーテック
    189,800税込208,780
    1個
    36日以内出荷
    8リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
    材質台車:SS-400質量(kg)9材質(本体)SS+クロムメッキタンク容量(L)8本体寸法(mm)Φ328×695風量(m3/min)必要:1.5~3.0材質(タンク)アクリル排気口Φ65mm吸込口径(Φmm)50・60
  • 集塵機 チコーエアーテック

    集塵機

    チコーエアーテック
    599,800税込659,780
    1個
    36日以内出荷
    中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いた雰囲気の吸引や、複数のホースに分岐し吸引する場合に適しています。中型集塵機CMPシリーズは、中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いて吸引する場合や、複数のホースに分岐して吸引する場合など、大風量が求められる場面に適している集塵機です。高効率モーター:高効率PMモーター搭載により小型化。市販の三相誘導電動機に比べ約半分のスペースに設置可能です。塵落とし機能(パルス式):吸引力の低下を防ぐために、パルスエアー(圧縮空気)で払い落としを行います。大容量パルスジェットでフィルタの払い落としも強力です。ダストボックス:構造の工夫により、引出し開閉時の粉塵飛散が抑えられる設計となっています。専用の帯電防止ビニール袋に集塵物を貯め込むため、交換作業を容易に行えます。オプション対応:特注仕様で排気側にHEPAフィルタを装着可能です。クリーンクラス1000の環境でもご使用いただけます。(型式末尾に-V1が付加されます。)
    電源(V)200三相(50/60Hz)最大静圧(kPa)5対応一次フィルタ:CS-175-300-63P-R(本数:4本)、インバータ冷却用:PS300N、帯電防止ビニール袋:DP-1055-450E電源コード(m)5騒音値(dB)57~68
  • 集塵機 チコーエアーテック

    集塵機

    チコーエアーテック
    379,800税込417,780
    1個
    21日以内出荷
    一般環境でご利用いただける高性能集塵機です。前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。空気の流れの効率が高く、小型ながら高性能な風量型集塵機です。高性能集塵機SKシリーズは、一般環境でご利用いただける風量型集塵機です。前面パネルが扉式になっており、簡単にフィルタを交換することができます。また、前面パネルに透明のポリカーボネート樹脂を採用し、運転中も各フィルタの捕集量などの状況が確認できます。空気の流れの効率が高く、小型で高性能な集塵機です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。バッグ式になっており、手を汚すことなく交換可能です。2次フィルタ(円筒フィルタ):ポリエステル成形フィルタを設置。フィルタは、ABS樹脂の外枠と一体化になっており、メンテナンスが容易に出来るように設計されています。 捕集効率は10μmで99%以上となっています。
    質量(kg)48出力(W)500電源(V)200単相(50/60Hz)本体寸法(mm)D581×W526×H579定格電流(A)7最大静圧(kPa)3.4対応1次フィルタ:FB-900-25(フィルタ容量 8.0L)、2次フィルタ:CS-300-250電源コード(m)3騒音値(dB)60~64最大風量(m3/min)13吸込口径(Φmm)125
  • 集塵機 チコーエアーテック

    集塵機

    チコーエアーテック
    279,800税込307,780
    1個
    36日以内出荷
    各タイプにステンレス製を標準仕様としました。下部のタンクもステンレス製で、内外面研磨処理を施しており、粉塵のサイクロン壁面への付着を軽減します。樹脂製SCC-60とSS製SCC-150もご用意しています。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
    材質台車:SUS304材質(本体)SUS304材質(タンク)SUS316
  • フィルタ CFP-1000/15000シリーズ用 チコーエアーテック

    フィルタ CFP-1000/15000シリーズ用

    チコーエアーテック
    9,290税込10,219
    1個
    101日以内出荷
    CFP-1000/15000シリーズ用1次フィルタ
  • HEPAフィルタ 350×350×124mm チコーエアーテック

    HEPAフィルタ 350×350×124mm

    チコーエアーテック
    4,890税込5,379
    1個
    11日以内出荷
    アルミ枠HEPAフィルタ
    適合機種CBA-1200AT3-HI-V1/CBD-1000AT3-DSA-J/CMP-750AT3N(-E)-V1/CMP-1500AT3N(-E)-V1/SHP-1000AT3/SHP-1200AT3材質ガラス繊維形状ミニプリーツ最高温度(℃)80捕集効率(%)0.3μ 99.97%以上直径×長さ(mm)123×93×34材質(フィルター枠)アルミ
  • 溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用配管用フックノズル 日下部機械

    溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用配管用フックノズル

    日下部機械
    63,980税込70,378
    1個(1本)
    翌々日出荷
    配管に沿って吸うから捕集しやすい!
    用途配管に沿った広い吸引口付属品フレキシブルホース1m仕様マグネット付き適合機種2-KEM、KEM
  • 溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用プレフィルター(湿式兼用)10枚SET 日下部機械

    溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用プレフィルター(湿式兼用)10枚SET

    日下部機械
    42,980税込47,278
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    湿式フィルターとして使用でスパッタ侵入対策強化しより安心に。プレフィルターと湿式フィルターの二層で粒径が大きな粉じんを捕集。
    用途ケムトリくん2用 替えプレフィルター適合機種2-KEM、KEM
  • 小型・軽量 溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』本体セット 日下部機械

    小型・軽量 溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』本体セット

    日下部機械
    549,800税込604,780
    1セット(1台)
    翌々日出荷
    ヒューム発生個所(溶接点)近くで吸引するため捕集効率が高い!。3層フィルター方式採用でスパッタ侵入対策強化。業界初湿式フィルター採用でより安心に。またキャッチクリップに変わり日々の清掃やフィルター交換が簡単になりました。小型・軽量なので移動が簡単。収納場所・設置場所を選びません。
    用途金属溶接作業時に発生するヒュームや、爆発性及び可燃性のない浮遊粉塵の捕集に。仕様50/60Hz兼用セット内容ケムトリくん2本体1台、HEPAフィルター1個、プレフィルター(湿式兼用)本体内2枚、プレフィルター(10枚SET)1式、ダクトホース5m1本、幅広ホッパーノズル1個、電源ケーブル5m1本電源(V)AC100消費電力(W)1240最大静圧(kPa)17.3±1.7フィルター【1層目】湿式フィルター(難燃性)/【2層目】プレフィルター(難燃性)/【3層目】HEPAフィルター(捕集効率:99.97%以上)(JIS基準適合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×510×645吸引口径(Φmm)50最大風量(m3/h)300
  • 溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用ダクトホース5m 日下部機械

    溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用ダクトホース5m

    日下部機械
    58,980税込64,878
    1個(1本)
    翌々日出荷
    交換用・追加ホース
    適合機種2-KEM質量(kg)5長さ(m)5
  • 溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用HEPAメインフィルター 日下部機械

    溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用HEPAメインフィルター

    日下部機械
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    微細な粉じんはHEPAフィルターで捕集
    用途ケムトリくん2用 替えHEPAメインフィルター適合機種2-KEM
  • 溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用幅広ホッパーノズル 日下部機械

    溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用幅広ホッパーノズル

    日下部機械
    77,980税込85,778
    1個(1本)
    翌々日出荷
    交換用・追加ノズル
    仕様マグネット付き適合機種2-KEM質量(kg)3
  • IS-15用 上部本体接続部セット アマノ[事務用品/清掃用品]

    IS-15用 上部本体接続部セット

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    9,198税込10,118
    1個
    8日以内出荷
    サイクロン内蔵集塵機IS-15用 上部本体接続部セットです。
    用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用トラスコ品番472-9590適合機種IS-15(1個)セット内容ステー、蝶番 各1個および取付ネジ一式
  • PiE-200・250・300用 ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiE-200・250・300用 ファインフィルフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    43,980税込48,378
    1個
    25日以内出荷
    パルスジェット集塵機PiE-200~300用のファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の乾いた微細粉体用です。
    用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番534-9861適合機種PiE-200(30個)、PiE-250(36個)、PiE-300(48個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(mm)Φ220×750
  • PiE-200・250・300用 標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiE-200・250・300用 標準フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    パルスジェット集塵機PiEー200~300用の標準フィルターです。粒径10μm程度の乾いた一般粉体用です。
    用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用トラスコ品番538-5951適合機種PiE-200(30個)、PiE-250(36個)、PiE-300(48個)材質ポリエステル寸法(mm)Φ220×750
  • VNA用 帆布ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    VNA用 帆布ファインフィルフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    60,980税込67,078
    1個
    6日以内出荷
    集塵機VNA用(手動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン付(プラスチックシートは付属していません)
    用途粒径10μm以下の微細粉体用です。トラスコ品番848-1571適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)材質木綿+フッ素樹脂製多孔質膜寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
  • PiF-75・120用 吸込口(直管)Φ300 アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-75・120用 吸込口(直管)Φ300

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    集塵機PiF-75・PiF-120用の直管付き吸込口です。
    用途集塵機配管用トラスコ品番520-9583適合機種PiF-75(1個)、PiF-120(1個)材質本体寸法(mm)奥行350本体寸法(mm)高さ75本体寸法(mm)幅350
  • 樹脂バケット VNW41000 アマノ[事務用品/清掃用品]

    樹脂バケット VNW41000

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    2,098税込2,308
    1個
    11日以内出荷
    集塵機VNA-30/60・PiE-30/60用の樹脂バケットです。容量25リットルです。
    用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2131適合機種VNA-30(1個)、VNA-60(2個)、PiE-30(1個)、PiE-60(2個)材質ポリプロピレン寸法(mm)130×464×524
  • V-5/7シグマ用 ファインフィル制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    V-5/7シグマ用 ファインフィル制電フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    71,980税込79,178
    1個
    11日以内出荷
    フィルター山部にドータイトを塗布したトナー専用品です。アース線付です。
    用途トナー用トラスコ品番486-6113適合機種V-5Σ(1個)、V-7Σ(1個)材質カーボン含有ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ440×342
  • ダイヤフラム弁 PLK31705 アマノ[事務用品/清掃用品]

    ダイヤフラム弁 PLK31705

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    5,198税込5,718
    1個
    8日以内出荷
    パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。
    用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9567適合機種PiF-30D(2個)、PiF-45D(3個)、PiF-60D(4個)、PiF-75D(4個)、PiF-120D(6個)、PiF-30SD(2個)、PiF-45SD(3個)材質アルミダイカスト本体寸法(mm)奥行91本体寸法(mm)高さ97本体寸法(mm)幅76
  • JS-30用 HEPAフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    JS-30用 HEPAフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    42,980税込47,278
    1個
    11日以内出荷
    エアシャワーJS-30用の消耗品です。
    用途エアシャワーJS-30用の粉塵捕集用トラスコ品番486-6114適合機種JS-30(2個)材質枠:ベニヤ合板、ろ材:ガラス繊維寸法(縦×横×奥行)(mm)610×305×150
  • VF-5HN用 標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5HN用 標準フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    レーザマーカ用集塵機VF-5HN用の標準フィルターです。内面起毛のため付着性ヒュームでも目詰まりしにくく、静電気力により高効率で捕集します。パッキン付
    用途レーザーマーキング時に発生する付着性ヒューム用。トラスコ品番848-1570適合機種VF-5HN(1個)材質エレクトレット(電石不織布)起毛フィルター積層寸法(縦×横×奥行)(mm)267×360×360
  • VF-5N用 バケットパッキン アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5N用 バケットパッキン

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    小型集塵機VF-5N・5NA用のバケット部パッキンです。タックテープ付です。
    用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2118適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリウレタン寸法(mm)121×364×5
  • VNA用 テトロンフェルトフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    VNA用 テトロンフェルトフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    20,980税込23,078
    1個
    8日以内出荷
    集塵機VNA用(自動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン付(プラスチックシートは付属していません)
    用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用トラスコ品番460-8868適合機種VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)材質ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
  • PiF-15用 吸込口(直管)Φ127 アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-15用 吸込口(直管)Φ127

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷
    集塵機PiF-15用の直管付き吸込口です。
    用途集塵機配管用トラスコ品番520-9534適合機種PiF-15(1個)材質本体寸法(mm)奥行150本体寸法(mm)高さ50本体寸法(mm)幅150
集塵機