絞り込み
除湿能力(L/日)
- 2
- 2.2(1)
- 2.5(2)
- 5.6(4)
- 6(2)
- 6.3(5)
- 6.5(2)
- 7(2)
- 7.1(2)
- 7.5(2)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(8)
- 11(1)
- 12(2)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(2)
- 20(1)
- 24(1)
- 除湿能力(L/日)をもっと見る
ブランド
- ナカトミ(1)

天吊り床置き式除湿機 (単相100V)
ナカトミ¥169,998税込¥186,9981台翌々日出荷設置場所に応じて天吊り、床置きしきにして使用できます。ドレン排水用のポンプが内蔵されており、勾配が取れない設置場所でも排水が可能です。蒸発器部分には耐食性にすぐれたカチオン電着塗装が施されています。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。100V仕様のため、電源が確保しやすいです。有線リモコン付き。サーマルプロテクター付き自動霜取装置付。使用環境:周囲温度0~40℃。コンプレッサー式用途工場、倉庫などの除湿に。付属品リモコン(ケーブルの長さ約10m)、排水用ドレンホース(ホース長さ約5m)質量(kg)31電源(V)100ケーブル長(m)有線リモコン付:10使用範囲(目安)プレハブ:47畳/54畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×473×381電源コード(m)4消費電力(W)(50/60Hz)750/890冷媒R32除湿能力(L/h)2.0/2.5(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)23.3/27.6(50/60HZ)








![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)