7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤツヤツヤ耐久 ジョイフル

    タイヤツヤツヤ耐久

    ジョイフル(7件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1セット(420mL×2本)
    6日以内出荷
    濡れたような光沢・超長持ち UV・汚れからタイヤをガード。水性タイプの3倍の耐久力。
    成分石油系溶剤/シリコーンオイル
  • タイヤツヤツヤ泡洗浄 ジョイフル

    タイヤツヤツヤ泡洗浄

    ジョイフル(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本(420mL)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    成分シリコーンオイル/界面活性剤/乳化剤危険物の類別非危険物
  • エックスマールワン タイヤクリーナー&WAX PROSTAFF(プロスタッフ)

    エックスマールワン タイヤクリーナー&WAX

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    ¥659税込¥725
    1本(420mL)
    当日出荷
    泡で汚れを落として深い黒ツヤを与える「タイヤクリーナー&ワックス」がX-MAL1シリーズから新登場。 汚れたタイヤにシュッとスプレーするだけでOK! 泡でタイヤを包み込んで汚れを浮かして落とし、足元を引き締める黒いツヤと雨汚れを弾く撥水効果を与えます。 洗車後の濡れたタイヤにも使え、泡切れが早くスピーディーに作業が完了します。 また、石油系溶剤不使用だから安心してお使いいただけます。 濡れたタイヤに使用可能・撥水&クリーナー・水性タイプ・泡タイプ タイヤにやさしい石油系溶剤不使用
    質量(g)462寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×66×66危険物の類別非危険物
  • D0 ホイールスプレー ウイルソン

    D0 ホイールスプレー

    ウイルソン(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本(220mL)
    4日以内出荷
    スプレーするだけ!2ヶ月間、汚れを寄せ付けずピカピカホイール!(実車走行テストにて)汚れを寄せ付けず、ナノスケール超撥水被膜をホイール表面に形成し、汚れを弾きます。オールアングルスプレー採用し、逆さでの噴射もOK!(アルミホイール専用)
    液性油性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量93mL危険物の性状非水溶性
  • バブルクリーンコート ワザアリケミカル

    バブルクリーンコート

    ワザアリケミカル
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(550mL)
    4日以内出荷
    油性タイプのタイヤ洗浄&コーティング剤。耐久性・超光沢でタイヤを洗浄しコーティング!。タイヤを紫外線から守り、色あせも防止!。1本で約6台に使用可能!。【劣化防止・高耐久・超光沢】。タイヤの劣化の原因の一つとなる、紫外線による劣化を防止。高耐久・超光沢でキレイなタイヤを長く持続!。【簡単施工】。全体に広がるように噴霧されるため、簡単にタイヤ全体の洗浄&コーティングが可能。敵機的に施工することで劣化防止に。
    用途自動車のタイヤ、一般的なタイヤ表面の汚れの洗浄。タイヤの光沢復活、汚れ防止内容量(mL)550危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量385mL危険物の性状非水溶性
  • バブル鉄粉クリーナー ワザアリケミカル

    バブル鉄粉クリーナー

    ワザアリケミカル
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(500mL)
    当日出荷
    チオグリコール酸がホイールに着いた鉄粉(酸化鉄)と反応し鮮やかな紫色になり、訴求能力抜群!!。ホイール全体に密着する泡で鉄粉除去!。【ホイールについた鉄粉を化学反応により洗浄】。ブレーキや風にのって飛んできた鉄粉(酸化鉄)を化学反応により浮かび上がらせることにより、洗浄します。【業界初のエアゾールタイプで簡単施工】。今まで噴射箇所を目視にて確認することが難しかったところを、泡タイプなので塗布した箇所を一目で確認が可能に。
    用途ホイールに付着したブレーキパッドから出た鉄粉を洗浄。タイヤ保管前におすすめ内容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • タイヤクリンワックス DJ(ドライブジョイ)

    タイヤクリンワックス

    DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(480mL)
    3日以内出荷
    汚れを落としながらタイヤの光沢を出す洗浄艶出し剤です。
    危険物の類別非危険物使用可能回数約5台
タイヤ/ホイールクリーナー(スプレー缶)