絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16.5
  • 10(8)
  • 12(8)
  • 14(8)
  • 14.5(7)
  • 15(10)
  • 15.5(7)
  • 16(10)
  • 17(9)
  • 17.5(7)
  • 18(10)
  • 18.5(7)
  • 19(8)
  • 20(10)
  • 21(8)
  • 22(10)
  • 23(8)
  • 23.5(8)
  • 24.5(8)
  • 25(12)
シャンク
  • テーパシャンク(4)
刃形状
  • ストレート(3)
  • スパイラル(2)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(6)
全長(mm)
  • 200(6)
  • 220(1)
刃長(mm)
  • 100(1)
  • 110(6)
100・110
コーティング
  • ノンコート(1)
ノンコート
ブランド
  • 大洋ツール(4)
  • 岡崎精工(2)
  • EIKO(栄工舎)(1)
大洋ツール・岡崎精工・EIKO(栄工舎)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テーパーリーマとは、加工対象の金属にドリルなどで開けた穴を広げるために使用する切削工具。先端が円錐状になった工具で、手動もしくは工作機械に装着して使用します。穴に対して垂直にテーパーリーマを差し込み、押し付けるように回転させることで穴を広げて任意のサイズに調整。穴のサイズや柄の形状によって複数の種類があるため、目的にあったものを選ぶことが大切です。材質には硬度の高い高速度工具鋼鋼材が使用されています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号BRねじれ角直刃食付角(°)55(先端)
スパイラルブリッジリーマー SP-BR 大洋ツールスパイラルブリッジリーマー SP-BR大洋ツール
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
刃数5先端角(°)55(食付き)刃径公差h8
リーマ HS T柄 BR 大洋ツールリーマ HS T柄 BR大洋ツール
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
ブリッジリーマー BR 大洋ツールブリッジリーマー BR大洋ツール
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート
リーマ HS T柄 SP-BR 大洋ツールリーマ HS T柄 SP-BR大洋ツール
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
テーパーリーマ