30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクブレーキピストンツール KTC

    ディスクブレーキピストンツール

    KTC(6件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    材質本体:工具鋼(鉄) メッキ部:ニッケルクロムメッキ
  • ブレーキピストンリセッター KTC

    ブレーキピストンリセッター

    KTC(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せます。ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。ハンドルタイプと比べ、グリップを握るだけの作業なのでツールセットからピストン戻し完了までわずか12秒(ピストン突出量:20~0mm[作業時間には個人差があります。])メーカー従来品より、作業時間が60%短縮。
    用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。)トラスコ品番823-0798質量(g)750寸法L(mm)145~195寸法H(mm)214
  • ディスクブレーキピストンツールワイドプレート KTC

    ディスクブレーキピストンツールワイドプレート

    KTC
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    用途ディスクブレーキピストン(対向4ピストンタイプ)の押込み作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)までのシングルピストンキャリパーに適合。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。)トラスコ品番821-7793質量(kg)1.4寸法L(mm)184寸法H(mm)120寸法l(mm)150寸法W(mm)90プレート開口値10~87プレート厚(mm)5
  • ブレーキシュースプレッダー JTC

    ブレーキシュースプレッダー

    JTC(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ドラムブレーキのシリンダーASSY交換が簡単に出来ます。 ブレーキシューを広げて保持できます。シューを外したり、ブレーキホイールシリンダーを取り外すことができます。
    寸法(mm)差込6.3×14使用範囲(mm)18~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリパーセパレーター KIJIMA(キジマ)

    キャリパーセパレーター

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    キャリパーピストンを均等に押す工具です。
    幅(mm)(本体アーム)50、(ピストン)7.5~最大75本体長さ(mm)63
  • パーキングシューレバーツール KTC

    パーキングシューレバーツール

    KTC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでパーキングケーブルが着脱可能。専用クローの採用で、一度つかんだパーキングブレーキケーブルが外れにくい。
    用途パーキングケーブルの脱着。トラスコ品番821-7787質量(g)170寸法L(mm)177
  • ブレーキピストンツール JTC

    ブレーキピストンツール

    JTC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    パーキングブレーキ付キャリパー対応締め方向が左右両用
    用途ブレーキキャリパーのフロントシングル及びリアキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。JTC1452A-B2・JTC1452A-Y・JTC1452A-Wを含むRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッドスプレッダー UNIT(ユニット)

    ブレーキパッドスプレッダー

    UNIT(ユニット)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    P2710 ブレーキパッド スプレッダーブレーキキャリパーに差し込むだけで、素早く簡単にブレーキパットの隙間を開けられるツール。 タイヤ交換時にホイールの装着がスムーズに行えるため、一秒が貴重となるオンタイムエンデューロなどでもその効果を発揮する。前後ブレーキキャリパー兼用
    材質スチール製Black板厚(mm)4
  • ブレーキツールセット KTC

    ブレーキツールセット

    KTC
    9,398税込10,338
    1セット(2本組)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
  • キャリパーハンガーセット 2個入り JTC

    キャリパーハンガーセット 2個入り

    JTC(1件のレビュー)
    1,443税込1,587
    1個
    5日以内出荷
    直径4.5mm ブレーキキャリパーの分解整備時にキャリパーを引っかけて保持できます。
    用途全長:160mm 。ブレーキ、サスペンション、ハブ等の整備にあれば便利
  • ディスクブレーキ ピストンツールセット KTC

    ディスクブレーキ ピストンツールセット

    KTC
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
  • ディスクパーキングツールセット KTC

    ディスクパーキングツールセット

    KTC(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(3個組)
    3日以内出荷
    3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応。外径が小さいからキャリパー切り欠き部から装着が可能。精密鋳造によるピストン形状に合った専用形状のため、適合ローターが選択しやすく、またローターの爪が外れにくい。
    トラスコ品番113-2173セット内容・ABX102 ローター(A・B)、ABX103 ローター(C・D)、ABX104 ローター(E・F)質量(g)200 (A・B 70/C・D 60/E・F 70)寸法L(mm)ABX102:34ABX103:30ABX104:34寸法W1(mm)11寸法W2(mm)16差込角(sq.)9.5
  • ベルトテンショナープーリー用ソケット(トヨタ) Performance Tool

    ベルトテンショナープーリー用ソケット(トヨタ)

    Performance Tool
    1,698税込1,868
    1個(1個)
    5日以内出荷
    1ZZまたは2ZZのほとんどのベルトテンショナープーリーに適合します。プーリーボルトの頭部にプラスチックのカバーが無く剥き出しになっているタイプに適合。主に1998年以降の1.8Lエンジン搭載のセリカ、カローラ、MR2など
    用途トヨタの一部特殊形状のベルトテンショナープーリー用使用工具12.0sq(差込12.7mm)のレンチまたは、7/8"スパナおよびソケットにて使用可能
  • キャリパーハンガーセット 2個入り JTC

    キャリパーハンガーセット 2個入り

    JTC
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキキャリパーの分解整備時にキャリパーを引っかけて保持できます。 ブレーキ、サスペンション、ハブ等の整備にあれば便利。
  • ブレーキキャリパーピストンツール&アダプターキット CUSTOR(クストー)

    ブレーキキャリパーピストンツール&アダプターキット

    CUSTOR(クストー)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    ブレーキパットの調整・交換時にブレーキキャリパーピストンを緩めたり、締め込むツールです。コレット形状のアダプターは、ピン幅を細かく調整でき、多様な車種の穴付きキャリパーに対応します!
  • キャリパーツール 日平機器

    キャリパーツール

    日平機器(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回転させ、シングルおよび対向ブレーキキャリパーのピストンを押し戻します。
    用途ブレーキキャリパーのピストンを押し込むトラスコ品番835-4998適合機種軽、普通車~ライトトラック質量(kg)1.1深さ(mm)62開口寸法(mm)15~82ブレード幅(mm)50
  • ディスクブレーキピストン押し込み器 HASCO

    ディスクブレーキピストン押し込み器

    HASCO
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。
    用途ワイド型/4・6ポット用プレート幅(mm)右/60、左/89プレート厚(mm)5最大開口径(mm)55プレート有効長(mm)31
  • ディスクブレーキピストン押し込み器 HASCO

    ディスクブレーキピストン押し込み器

    HASCO
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。
    用途シングル対向2ポット用プレート幅(mm)右/32プレート厚(mm)6最大開口径(mm)55プレート有効長(mm)31
  • ドラムツール KTC

    ドラムツール

    KTC
    149税込164
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    ATBX14のトレイです。
  • ブレーキキャリパーレンチ KOTO

    ブレーキキャリパーレンチ

    KOTO
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
  • ユニバーサルスプレッダー KUKKO(クッコ)

    ユニバーサルスプレッダー

    KUKKO(クッコ)
    399,800税込439,780
    1個
    翌日出荷
    簡単に安全に素早くフランジを分けることができます。ラチェット機構を内蔵しており、他に工具を用意する必要がなく、短時間で作業が可能です。
    仕様開く力:20KN質量(kg)6.5能力(mm)10~75
  • ディスクブレーキピストン押込機 KUKKO(クッコ)

    ディスクブレーキピストン押込機

    KUKKO(クッコ)
    45,980税込50,578
    1個
    翌日出荷
    ディスクブレーキのピストンを押し込む時に使用します。乗用車、オートバイ、トラック等のディスクブレーキのピストンを安全に傷つけることなくまっすぐ押し込みます。
    質量(kg)1.85
  • テールランプツールセット KOTO

    テールランプツールセット

    KOTO
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
    プラプレートでクリップの位置を探り、吸盤をL型レバーを併用して取外しをします。 レバーには、ボディー接触時の傷つけ防止用プラプレート付。 大型化しているテールレンズに対応し様々な形状に合わせた吸盤の使い方でスムーズな作業を実現。また付属のストレート・L型のレバーでさらに作業性が向上します。
    用途テールレンズの取外し。セット内容吸盤付本体(1個)、L型レバー(プラプレート付)(1個)、ストレートレバー(プラプレート付)(1個)
  • ブレーキシューズスプレッダー HASCO

    ブレーキシューズスプレッダー

    HASCO
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    ホイールシリンダーのアッセンブリー交換時に活躍します。リターンスプリングなどの部品を分解せず、ブレーキシューを拡げた状態で保持できるので、素早く簡単に作業を完了できます。 軽自動車などは、ホイールシリンダーのオーバーホールより、アッセンブリー交換の方が圧倒的短時間で完了します。 パーキング部の複雑な部品を、分解組立する必要がありません。 小さく固いカップを交換する手間も不要、キズや組み付け不良による後々のトラブルもありません。
    仕様拡張範囲60~135mm適合軽自動車~商用バン
  • ブレーキピストンレンチ (リアディスク対応) KOTO

    ブレーキピストンレンチ (リアディスク対応)

    KOTO
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    15種類のアタッチメントで国産及び外車の機械式のピストンを調節できます。アタッチメントはマグネット式で簡単装着。通常のピストンも作業できるアタッチメント付き。リアディスク対応
    付属品収納ケース適合メーカートヨタ、日産、ホンダ、ミツビシ、マツダ、スバル、イスズ、アウディー、ジャガー、BMW、ベンツ、GM etc
  • ディスクブレーキ プレート Bセット KTC

    ディスクブレーキ プレート Bセット

    KTC
    3,598税込3,958
    1セット
    3日以内出荷
  • ディスクブレーキ プレート Aセット KTC

    ディスクブレーキ プレート Aセット

    KTC
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
  • ディスクブレーキ・ピストン押込器 HASCO

    ディスクブレーキ・ピストン押込器

    HASCO(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ディスクブレーキパッド交換の必需アイテム。総焼入れ処理の強力型!!とにかく丈夫!!。プレートの有効長がロングサイズですので、色々なタイプのキャリパーに適応できます!。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。並列2ポット、対向4ポット用
    用途乗用・小型トラック用プレート幅(mm)100プレート厚(mm)5/片面最大開口径(mm)85プレート有効長(mm)70
  • ディスクブレーキ・ピストン押込器 HASCO

    ディスクブレーキ・ピストン押込器

    HASCO
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    ディスクブレーキパッド交換の必需アイテム。総焼入れ処理の強力型!!とにかく丈夫!!。プレートの有効長がロングサイズですので、色々なタイプのキャリパーに適応できます!。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。シングル、対向2ポット用
    用途乗用・小型トラック用プレート幅(mm)50プレート厚(mm)5/片面最大開口径(mm)75プレート有効長(mm)65
  • ディスクブレーキピストンツール エスコ

    ディスクブレーキピストンツール

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
デスクブレーキスプレッダー