絞り込み
ブランド
  • ローチ社
  • モノタロウ(86)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(346)
  • SUZUKID(スズキッド)(427)
  • TAMIYA(タミヤ)(308)
  • TRUSCO(488)
  • アサヒペン(292)
  • エスコ(703)
  • スリーボンド(331)
  • セメダイン(229)
  • ダイヘン(1,903)
  • ニッぺ(日本ペイント)(324)
  • パナソニックコネクト(1,736)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](484)
  • マイト工業株式会社(401)
  • ヤマト産業(237)
  • 三立電器工業(218)
  • 千代田精機(218)
  • 小池酸素工業(214)
  • 日酸TANAKA(291)
  • 阪口製作所(420)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MAG/MIG溶接機 ローチ社

    MAG/MIG溶接機

    ローチ社
    ¥799,800税込¥879,780
    1セット
    4日以内出荷
    最高という名の溶接機EXCEED M-Pro最適な溶接パラメータのための自動設定プログラムは独自のプログラムリストの中から希望の材質/ワイヤー/ガスコンビネーションを選択してください。高品質の4ローラーのフィーダーは最小のワイヤー抵抗に抑えます。傾斜した操作パネルによる高い操作性は人間工学に基づき製作されています。
    用途スチール、アルミ,ステンレスのための優れた溶接特性●調節可能なスポット及びインターバルコントロール●ボンベのダブルロックと低ローディングエッジで最高50リットルボンベ搭載可能●電子工学による高効率と低エネルギー消費設計、ファン待機機能、ミグブレージングのためのCUSIプログラムを搭載(溶接電流は15Aと低くスタートできるため0.5mm厚から可能)付属品電源本体、リモートトーチ/150A/3mユーロタイプ、コンダクトチップ周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1,出力MAG,MIG溶接:15-200A出力電圧(V)14.8~24DC相数三相最大入力定格7.3kVA/5.7kW一次側入力電圧200VAC+/-10%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)180-220/AC