絞り込み
ブランド
  • 橋本クロス
  • モノタロウ(341)
  • Panasonic(パナソニック)(31,708)
  • 三菱電機(14,073)
  • ENDO(遠藤照明)(6,807)
  • エスコ(5,662)
  • SAMTEC(5,040)
  • 未来工業(3,390)
  • RS PRO(3,322)
  • ODELIC(オーデリック)(3,249)
  • ネグロス電工(2,823)
  • オーム電機(2,751)
  • 東芝ライテック(2,649)
  • 岩崎電気(2,588)
  • イチネンTASCO(2,318)
  • WURTH ELEKTRONIK(2,171)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,021)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1,956)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,953)
  • ELPA(1,881)
  • 神保電器(1,744)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カットフィルター 橋本クロス

    カットフィルター

    橋本クロス(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。 オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。材質ポリエステル+アクリル厚さ(mm)8風速(m/s)(標準)2.0耐熱温度(℃)170残留粒子(μ)120作動時圧損(Pa)170初期圧力損失(Pa)51
  • エアーフィルター2 詰替え用 橋本クロス

    エアーフィルター2 詰替え用

    橋本クロス(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
    用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別詰替用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)170捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
  • カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入 橋本クロス

    カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入

    橋本クロス
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(10枚)
    当日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
  • エアーフィルター2 ホルダー付き 橋本クロス

    エアーフィルター2 ホルダー付き

    橋本クロス(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
    用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして仕様ホルダー付き材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)(ミシン目)200風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Pa
  • エアーフィルター2 詰替え用 橋本クロス

    エアーフィルター2 詰替え用

    橋本クロス
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
    用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして仕様ホルダー付き材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)(ミシン目)200風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Pa
  • カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入 橋本クロス

    カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入

    橋本クロス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
  • カットフィルター抗菌タイプ 橋本クロス

    カットフィルター抗菌タイプ

    橋本クロス(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコンなどのプレフィターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)82018年トラスコ掲載ページ3 0422
  • エアーフィルター2 ホルダー付 橋本クロス

    エアーフィルター2 ホルダー付

    橋本クロス
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。
    用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別ホルダ付材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
  • 制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付 橋本クロス

    制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付

    橋本クロス
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1箱(12本)ほか
    当日出荷
    制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。
    用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。材質ポリエステル厚さ(mm)0.1高さ(mm)651巻長さ(m)30粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8風速(m/s)2.5ラベル枚数(1巻当り)150初期圧力損失(Pa)59
  • 小型ファン用フィルター 粘着タイプ 100Φmm 厚さ2mm ACF100シリーズ 橋本クロス

    小型ファン用フィルター 粘着タイプ 100Φmm 厚さ2mm ACF100シリーズ

    橋本クロス
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    粉塵等の空調服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。<用途>、冷却衣服の電動ファン用フィルターです。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。
    仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●標準風速:1.5m/s●裏面粘着タイプ●材質:難燃性ポリエステル、粘着剤●※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。●※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。●※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。
  • ロールフィルター ポリエステル 970×50m 橋本クロス

    ロールフィルター ポリエステル 970×50m

    橋本クロス(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番809-6031材質ポリエステル幅(mm)970厚さ(mm)1.00質量(kg)2.85長さ(m)50残留粒子(μ)80
  • 制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用 橋本クロス

    制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用

    橋本クロス
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(12本)ほか
    当日出荷
    制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。
    用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。材質ポリエステル厚さ(mm)0.11巻長さ(m)30粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8風速(m/s)2.5ラベル枚数(1巻当り)150初期圧力損失(Pa)59
  • エアクリーンフィルター(一般再生用) 橋本クロス

    エアクリーンフィルター(一般再生用)

    橋本クロス
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1巻
    翌日出荷
    圧力損失が低く、捕集能力が優れています。 数回の洗浄ができて経済的です。 ロールタイプでハサミで簡単にカットでき、様々なサイズに対応できます。 多機能フィルターであらゆる場所で安心してご利用いただけます。
    用途エアコンなどの空調機器などのプレフィルターに、外気取入・循環・排気の際のフィルターに材質ポリエステル、アクリル耐熱温度(℃)80ろ過風速(m/s)2.5
  • ”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター 橋本クロス

    ”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター

    橋本クロス
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    当日出荷
    オイルミストや粉じんから電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついているため、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
    用途オイルミスト・粉じんの多い環境での制御盤フィルターとして。コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。業務用エアコンやコンプレッサーの吸気フィルターの清掃手間軽減に。仕様難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)トラスコ品番705-3654材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)【ミシン目】200巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
  • カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 橋本クロス

    カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ

    橋本クロス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
  • ロールフィルター ポリエステル+アクリル 500×50m (2本/箱) 橋本クロス

    ロールフィルター ポリエステル+アクリル 500×50m (2本/箱)

    橋本クロス
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    3日以内出荷
    工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    トラスコ品番809-6039材質ポリエステル、アクリル幅(mm)500質量(kg)8長さ(m)50
  • ”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ) 橋本クロス

    ”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ)

    橋本クロス
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    オイルミストや粉じんから電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついているため、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
    用途オイルミスト・粉じんの多い環境での制御盤フィルターとして。コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。業務用エアコンやコンプレッサーの吸気フィルターの清掃手間軽減に。仕様難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)トラスコ品番705-3653材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)【ミシン目】200巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
  • エアーフィルターコンパクトタイプ ホルダー付 CAシリーズ 橋本クロス

    エアーフィルターコンパクトタイプ ホルダー付 CAシリーズ

    橋本クロス
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1ケース(10本×38枚)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。<用途>、コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。
  • 抗菌エアフィルター 粘着タイプ NKシリーズ 橋本クロス

    抗菌エアフィルター 粘着タイプ NKシリーズ

    橋本クロス
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1ケース(10枚)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
    材質本体/ポリエステル厚さ(mm)4捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
  • 抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ 橋本クロス

    抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ

    橋本クロス
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1ケース(10枚)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
    材質本体/ポリエステル厚さ(mm)2捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
  • ロールフィルター ポリエステル+アクリル 300×50m (2本/箱) 橋本クロス

    ロールフィルター ポリエステル+アクリル 300×50m (2本/箱)

    橋本クロス
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(2本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番809-6038
  • ロールフィルター レーヨン 1000×100m 橋本クロス

    ロールフィルター レーヨン 1000×100m

    橋本クロス
    ¥77,980税込¥85,778
    1本
    5日以内出荷
    様々な機械のプレフィルターとして使用できます。
    トラスコ品番809-6042材質レーヨン幅(mm)1000質量(kg)4.6長さ(m)100
  • カットフィルター 橋本クロス

    カットフィルター

    橋本クロス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱
    当日出荷から翌日出荷
    仕様難燃性材質ポリエステル、アクリル風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)120捕集効率(%)65圧力損失(初期)71Pa
  • ”制御盤フィルター エコノミータイプ”(難燃タイプ) 詰替用フィルター 橋本クロス

    ”制御盤フィルター エコノミータイプ”(難燃タイプ) 詰替用フィルター

    橋本クロス
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。150枚巻きで、1ロールあたりのコストダウンにつながります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。H55100のホルダーをそのまま使用できます。
    用途制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防、故障防止に。トラスコ品番705-3656材質ポリエステル(難燃性)幅(mm)600厚さ(mm)0.1長さ(m)30ピッチ(mm)【ミシン目】200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)59ろ過風速(m/s)2.5
  • ”制御盤フィルター エコノミータイプ”(難燃タイプ) 橋本クロス

    ”制御盤フィルター エコノミータイプ”(難燃タイプ)

    橋本クロス
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    当日出荷
    マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉じんから電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。150枚巻きで、1ロールあたりのコストダウンにつながります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。
    用途制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防、故障防止に。トラスコ品番705-3655材質ポリエステル(難燃性)幅(mm)600厚さ(mm)0.1長さ(m)30ピッチ(mm)【ミシン目】200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)59ろ過風速(m/s)2.5
  • 制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用 ETシリーズ 橋本クロス

    制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用 ETシリーズ

    橋本クロス
    ¥43,980税込¥48,378
    1ケース(12本×150枚)
    4日以内出荷
    マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。150枚巻きで、1ロールあたりのコストダウンにつながります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。用途:制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防、故障防止に。
    仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●ミシン目ピッチ:200mm●ホルダーなし●シートサイズ(mm):300×200●巻き長さ(M):30●ロールタイプ●詰替え用●捕集効率(%):45.8●長さ(m):30●厚さ(mm):0.1●初期圧力損失(Pa):59●ろ過風速(m/s):2.5●耐熱温度(℃):140●材質:ポリエステル(難燃性)アズワン品番68-1975-69
  • エアーフィルターコンパクトタイプ 詰替用 CATシリーズ 橋本クロス

    エアーフィルターコンパクトタイプ 詰替用 CATシリーズ

    橋本クロス
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1ケース(10本×38枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。<用途>、コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。
  • ワイドエアーフィルター 橋本クロス

    ワイドエアーフィルター

    橋本クロス
    ¥59,980税込¥65,978
    1ケース(2本)
    翌日出荷
    床置き型室内空調機の吸気口やチラーの吸気口、大型機器の吸気口など、従来のエアーフィルター2で対応できなかった大きな吸気口のプレフィルターに。
    材質フィルター部:ポリエステル、巻芯:紙幅(mm)800厚さ(mm)0.4長さ(m)20規格難燃性JIS L 1091 A-1法区分3適合捕集効率(%)33.3初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
  • カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 橋本クロス

    カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ

    橋本クロス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
  • ロールフィルター ポリエステル+アクリル 700×50m (2本/箱) 橋本クロス

    ロールフィルター ポリエステル+アクリル 700×50m (2本/箱)

    橋本クロス
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    トラスコ品番809-6040材質ポリエステル、アクリル幅(mm)700質量(kg)5長さ(m)50
  • ロールフィルター レーヨン 1200×100m 橋本クロス

    ロールフィルター レーヨン 1200×100m

    橋本クロス
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-6041
  • ロールフィルター ポリエステル+アクリル 2000×50m 橋本クロス

    ロールフィルター ポリエステル+アクリル 2000×50m

    橋本クロス
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-6037
  • ロールフィルター ポリエステル+アクリル 1000×50m 1本/箱 橋本クロス

    ロールフィルター ポリエステル+アクリル 1000×50m 1本/箱

    橋本クロス
    ¥71,980税込¥79,178
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番809-6161
  • ロールフィルター 再生ポリエステル 1000×100m 橋本クロス

    ロールフィルター 再生ポリエステル 1000×100m

    橋本クロス
    ¥88,980税込¥97,878
    1本
    3日以内出荷
    様々な機械のプレフィルターとして。 ろ過フィルターとして
    用途様々な機械のプレフィルターとして、ろ過フィルターとしてトラスコ品番809-6035材質再生ポリエステル幅(mm)1000厚さ(mm)3質量(kg)13.3長さ(m)100
  • ロールフィルター PET+PE 1000×100m 橋本クロス

    ロールフィルター PET+PE 1000×100m

    橋本クロス
    ¥67,980税込¥74,778
    1本
    翌々日出荷
    様々な機械のプレフィルターとして使用できます。 ろ過フィルターとして。
    トラスコ品番809-6043材質ポリエステル、ポリエチレン幅(mm)1000質量(kg)2.7長さ(m)100
  • パルパー 4ツ折 460×400mm (50枚×12袋/箱) 橋本クロス

    パルパー 4ツ折 460×400mm (50枚×12袋/箱)

    橋本クロス
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(50枚×12袋)
    翌々日出荷
    水に濡れても破れにくい優れた強度です。 エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップしています。 地球に優しいエコロジー素材を使用しています。
    トラスコ品番809-6021材質パルプ・バカス(サトウキビから糖分を絞り取ったあとの未利用繊維)質量(kg)7.9シートサイズ(mm)460×400(4つ折り)
  • パルパー 4ツ折 350×400mm (50枚×16袋/箱) 橋本クロス

    パルパー 4ツ折 350×400mm (50枚×16袋/箱)

    橋本クロス
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(50枚×16袋)
    当日出荷
    水に濡れても破れにくい優れた強度です。 エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップしています。 地球に優しいエコロジー素材を使用しています。
    トラスコ品番809-6020材質パルプ・バカス(サトウキビから糖分を絞り取ったあとの未利用繊維)質量(kg)7.8色ホワイトタイプ4つ折りシートサイズ(mm)350×400
  • エアーフィルター ホルダー付 橋本クロス

    エアーフィルター ホルダー付

    橋本クロス
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(5本)ほか
    翌々日出荷
    簡単に取り付けることができ、ミスト・粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間が減少します。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。
    用途コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。
  • 抗菌エアフィルター 粘着タイプ 薄手・10枚入 橋本クロス

    抗菌エアフィルター 粘着タイプ 薄手・10枚入

    橋本クロス
    取扱い終了
    フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。天井面へ取付る場合、フィルターがはがれ落ちる場合があります。この場合は別売りのマジックテープセットで補強してください。
    厚さ(mm)2材質(本体)ポリエステル捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
  • 抗菌エアフィルター 粘着タイプ 薄手 橋本クロス

    抗菌エアフィルター 粘着タイプ 薄手

    橋本クロス
    取扱い終了
    フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。天井面へ取付る場合、フィルターがはがれ落ちる場合があります。この場合は別売りのマジックテープセットで補強してください。
    厚さ(mm)2材質(本体)ポリエステル捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5