PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。
917件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • <350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証 Apacer

    <350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証

    Apacer(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。
  • ナノダイヤモンドグリス サンワサプライ

    ナノダイヤモンドグリス

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノダイヤモンドパウダー配合です。 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。 扱いやすい注射器タイプです。
    成分シリコーン、金属酸化物寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×13×120内容量(g)2.8熱伝導率(W/mk)8.3アズワン品番64-0868-65
  • SSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) スクリューレス設計 高速データ転送 ロジテック

    SSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) スクリューレス設計 高速データ転送

    ロジテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。
    付属品USB3.2(Gen2)ケーブル( USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル( USB-A - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール外形寸法(mm)112.2×39.7×13.4対応OS【USB3.2(Gen2)接続時】Windows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15 ・macOS Big Sur11コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)適合機器USBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間向き【設置方向】水平
  • Raspberry Pi 5用 公式ケース Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5用 公式ケース

    Raspberry Pi
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。【セット内容】。ケース本体(ファンアセンブリ取付済)。ヒートシンク。ゴム足
    適合機種Raspberry Pi 5材質ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ)回転数(min-1[r.p.m])【最大ファン】8000 RPM ±15%制御【ファン】PWM(パルス幅変調)最大風量(CFM)2.79
  • HDDケース 3.5インチハードディスク アルミボディ USB3.1(Gen1) SATA3 ロジテック

    HDDケース 3.5インチハードディスク アルミボディ USB3.1(Gen1) SATA3

    ロジテック(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    3.5インチのHDDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができるハードディスクケースです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 HDDは最大12TBまでの大容量に対応。また、アルミボディを採用し、堅牢性と放熱性を確保しています。
    付属品USB3.1 Gen.1(USB 3.0)ケーブル 1本, ACアダプタ 1個, 製品セットアップガイド 1部, 保証書(セットアップガイドに含む)仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール色【筐体】ブラック質量(g)338外形寸法(mm)212.6×120.0×30.9消費電力(W)24対応OSWindows 11,10, 8.1, 7・macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB1.1接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できませんコネクタ形状USB3.1 Gen.1(USB 3.0) TypeB x1適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 2A向き【設置方向】水平/垂直
  • ナノダイヤモンドグリス アイネックス

    ナノダイヤモンドグリス

    アイネックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(3g)
    当日出荷
    CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 JP-DX1よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。 ナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。 高純度熱伝導材料で作られ、ナノスケール処置で生み出される微細な分子構造によって、熱伝導が優れています。 高い化学的安定性、非腐食性、抗酸化性、非毒性、不揮発性、不燃性、非皮膚刺激性などの優れた特性を持っています。 優れた低熱抵抗です。 非導電性です。 長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスを塗布する際に便利なへら付き。
    色グレー主成分ナノダイヤモンド、シリコン使用時間CPU上:最長4年粘度5000000cps熱伝導率(W/mk)17動作温度(℃)-150~350RoHS指令(10物質対応)対応保持期間使用前:最長3年熱抵抗値(℃/W)0.048比重(g/cm3)2.9
  • HDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能 ロジテック

    HDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能

    ロジテック(6件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
    付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール色【筐体】ブラック質量(g)243外形寸法(mm)146×114×60消費電力(W)36適合規格PSE適合(ACアダプター)コネクタ形状USB3.0 TypeB x1適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.0保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 3A向き【設置方向】水平
  • HDDケース 5.25インチ光学式ドライブ用ポータブルケース タイムリー

    HDDケース 5.25インチ光学式ドライブ用ポータブルケース

    タイムリー(2件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    パソコンに内蔵するタイプの各種ブルーレイ、DVD、CDドライブや3.5インチ型ハードディスクを高速なUSB3.0やeSATA接続でパソコンに接続できるケースです。(※USB/eSATAの同時接続は不可) 消費電力の大きな書き込み対応ブルーレイドライブなども安定した動作が可能な2A出力のAC電源アダプタが付属しております。 さらにドライブの熱を冷却するためのファンを筐体背面に搭載し高性能ドライブの動作安定性を向上しております。
    付属品SBケーブル、PCケース、面eSATAブラケット、eSATAケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、ネジ適合ドライブ:5.25インチ光学式ドライブ(SATA接続)※全てのドライブ動作保証は致しかねます。質量(g)710(本体のみ)本体寸法(mm)250×48×162RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁タイプ熱伝導グリス ARCTIC

    絶縁タイプ熱伝導グリス

    ARCTIC(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ●ARCTICブランドのベストセラーハイエンドグリス「MX-4」 ●クーラーとCPUの微細な凹凸を埋めるカーボン微粒子で構成 ●柔らかく伸びが良く塗りやすい、その安定性により、初心者でも簡単に塗布することが可能 ●金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません ●塗布後、8年間塗り直しが不要な高耐久性 ●リサイクル可能なパッケージ採用することで、CO2排出量の削減を図り、環境問題に配慮 ●RoHS対応の環境配慮型プロダクト ●保証期間:初期不良のみ
    仕様●体積抵抗率:3.8 X 10^13Ω-cm粘度870poise保証期間初期不良のみ密度(g/cm3)2.50熱伝導率(W/mk)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PoE++インジェクター TP-LINK

    PoE++インジェクター

    TP-LINK
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    高速で通信可能なギガビットポートx2搭載。IEEE802.3af/at/bt規格に準拠し、最大60W供給可能。イーサネットケーブル1本で電力とデータ通信をカバーでき導入コストの削減をサポート。接続端末に合わせて供給電力を自動調整。据え置きはもちろん、壁掛けにも対応。プラグ&プレイで利用可能。電源ユニット内蔵。頑丈な金属製筐体。
    電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプPoEインジェクター
  • HDD/SSDスタンド 2.5インチ 3.5インチ ハードディスク 1Bay USB3.0 ロジテック

    HDD/SSDスタンド 2.5インチ 3.5インチ ハードディスク 1Bay USB3.0

    ロジテック(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    本製品はHDD/SSDを挿すだけで簡単に組立できるシンプルで使いやすいHDD/SSDスタンドです。 2.5/3.5インチどちらのドライブも使用することが出来ます。 またホコリ侵入防止カバーを搭載しておりますので、接触不良の原因になるホコリの侵入を防ぎます。
    付属品ACアダプタ1個、USB BtoAケーブル 約1m、セットアップガイド1部仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール色【筐体】ブラック対応OSWindows 11/10/8.1・macOS Sequoia 15.0/macOS Sonoma 14.0/macOS Ventura 13.0/macOS Monterey 12.0/Mac macOS BigSur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/Mac OS X 10.11コネクタ形状USB Type B適合機器USBポートを搭載しているWindowsパソコンおよびIntelMacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V(2A)向き【設置方向】水平
  • COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 COUGAR

    COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

    COUGAR
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    80PLUS BRONZE認証を取得し、120mmサイレントファンを搭載。日本メーカー製電解コンデンサーを採用し、OCP、OVP、SCP、OPP、UVP保護回路を搭載しています。直付け式のフラットケーブルで、製品寸法は140×150×86mmです。保証期間は3年。
    寸法(mm)140×150×86、ファン:120規格ATXベアリングファン:ハイドロダイナミックベアリング入力電圧(V)100~240周波数入力:50-60Hzケーブル直付け式、フラットケーブル保護回路OCP(過電流保護回路)、OVP(過電圧保護回路)/SCP(短絡回路保護)、OPP(過負荷保護回路)/OTP(過温度保護回路)、UVP(低電圧保護)保存温度範囲(℃)-40~70入力電流(A)10-5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS BRONZE認証コンデンサの種類日本メーカー製105℃電解コンデンサ動作温度範囲(℃)10~40
  • 汎用USB接続リレー制御基板 ビット・トレード・ワン

    汎用USB接続リレー制御基板

    ビット・トレード・ワン
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
    寸法(mm)92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず)質量(g)約110電源USB 5V定格電圧(V)AC250、DC30使用温度(℃)0~40(結露なきこと)対応OS(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン定格電流(A)10対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ出力端子COM/NO/NC (1C)
  • 熱伝導グリス 大容量タイプ アイネックス

    熱伝導グリス 大容量タイプ

    アイネックス(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
    付属品グリス塗布用へら内容量(g)200熱伝導率(W/mk)3.8動作温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.017
  • ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード ロープロファイル StarTech.com

    ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード ロープロファイル

    StarTech.com
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x1 ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケーター IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠 IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応 ジャンボフレームに対応 フルおよびハーフデュプレックスサポート Wake-on-LAN機能対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X)
    用途10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレード。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加長さ(mm)70幅(mm)18質量(g)27ポート数1湿度(%RH)10~90保存温度(℃)0 ~ 100高さ(cm)4.9動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 1000Mbps
  • NVMe M.2 SSDケース AOTECH

    NVMe M.2 SSDケース

    AOTECH
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    美しいクリアボディを採用した高冷却NVMe M.2 SSDケースです。ケース本体に透明度の高いクリア素材を採用しました。USB3.2 Gen2接続に対応しており、NVMe M.2 SSDの性能を最大限に引き出す最大10Gbpsの圧倒的な高速データ転送を実現します。次世代の高速転送規格に対応し、最大転送速度10Gbpsを実現します。実測1060MB/sオーバーのパフォーマンスを発揮し、大容量データのコピーや移動にかかる待機時間を大幅に短縮し、ストレスフリーな作業環境を提供します。高速なNVMe M.2 SSDの発熱対策として、スリット構造を採用した専用のアルミヒートシンクプレートと熱伝導シートを付属しています。SSDから発生した熱を効率よく外部へ逃がし、サーマルスロットリングによるパフォーマンス低下を抑制します。Type-2280/2260/2242/2230の4種類のサイズのNVMe M.2 SSDを取り付けでき、幅広い規格のSSDに対応し、柔軟な運用が可能です。専用工具やネジを一切使用しないツールフリー設計を採用しています。どなたでも簡単に素早くSSDを組み込み、使用を開始することができます。Type-C USBケーブルが付属しており、最新のノートパソコンやMacなどのType-Cポートへスムーズに接続可能です。最大4TBの大容量ドライブに対応しており、画像や動画などの大量のデータ保存やバックアップに最適です。接続状況やアクセス状況が一目でわかるLEDランプが搭載されています。通電時やデータ転送時には青色のLEDが鮮やかに光り、クリアケース全体を美しくスタイリッシュに演出します。バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにUSB接続後そのまま使用できます。また、使い終わったらそのまま取り外すことができます。本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載し、「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。電源連動機能 接続しているパソコンの起動・終了に合わせて自動でSSDを停止させます。チップで制御されます。スリープ機能 SSDに10分以上アクセスが無いと自動でSSDを停止します。再度SSDにアクセスすると自動で復帰します。
    付属品USB Type-C to Type-Cケーブル・熱伝導シート・M.2 プッシュピン仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C(USBケーブル使用)●対応ドライブ:M.2 PCIe NVMe規格SSD(Type- 2280/2260/2242/2230/)※M.2SATA規格SSDは使用できません。●対応ドライブ端子:M.2 M Key/B+M Key寸法(mm)約横34×縦108×高12(突起部含まず)質量(g)約25(本体のみ)電源USBバスパワー対応OSWindows 11、macOS(10.9以降)対応機種(Windows)USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したパソコン保証期間ご購入後12ヵ月間インターフェイスUSB3.2 Gen2 Type-C(最大10Gbps)※理論値
  • 電波遮断ケース Lサイズ ブラック エムディーエス

    電波遮断ケース Lサイズ ブラック

    エムディーエス(1件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    電波遮断ケース Lサイズ ブラック
    仕様●商品詳細:<主な仕様>機能:3重構造で収納端末の電波・電磁波を遮断リレーアタック防止、スキミング防止袋タイプなので保護したい複数端末を一括収納可能表面は強度のある消磁ナイロン生地で丈夫端末を入れ2回折りたたみマジックテープで留めるだけのの簡単仕様カラー:ブラック重量:約170gサイズ:約450x約350mm保証:1年間●製品タイプ:その他バッグ・ケース類●カラー:ブラック●材質:表面:消磁ナイロン生地●機能:3重構造で収納端末の電波・電磁波を遮断、リレーアタック防止、スキミング防止、袋タイプなので保護したい複数端末を一括収納可能、表面は強度のある消磁ナイロン生地で丈夫、端末を入れ2回折りたたみマジックテープで留めるだけのの簡単仕様●本体外形寸法:約450×約350mm●質量:約170g●保証期間:1年間●コード番号:M8D006P●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7737-89
  • SSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) データ移行ソフト付 スクリューレス設計 高速データ転送 ロジテック

    SSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) データ移行ソフト付 スクリューレス設計 高速データ転送

    ロジテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。SSDの換装に便利なデータ移行ソフト「HD革命Copy Drive Lite」付きです。
    付属品USB3.2(Gen2)ケーブル( USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル( USB-A - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール・HD革命 Copy Drive Lite外形寸法(mm)112.2×39.7×13.4対応OS【USB3.2(Gen2)接続時】Windows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15 ・macOS Big Sur11コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)適合機器USBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間向き【設置方向】水平
  • QC3.0対応 メタル筐体 USB簡易式電圧/電流チェッカー ルートアール

    QC3.0対応 メタル筐体 USB簡易式電圧/電流チェッカー

    ルートアール
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ●堅牢制の高いメタル筐体、視認性に優れたカラー画面、多機能10項目表示に対応したUSBチェッカーです。 ●QC2.0、QC3.0機器に対応 USBの標準5Vは当然のこと、最大20Vまでの電圧を測定することができます。 ●多機能 過去のモデルで好評の積算電流に加え、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧の確認ができます。 ●積算電流、積算電力、給電時間の記録保持 積算電流、積算電力、給電時間は9ページ分記録を保持することができ、リセット操作するまで残ります。 ●給電時間 給電時間は接続した機器に電流が流れている時のみ計測・加算されます。 ●積算電力 積算電力は電圧が変動するようなシステムに有効です。
    付属品簡易説明書、保証書仕様●入力/出力端子:USB A端子 オス/USB A端子 メス●電圧測定範囲:4~20V●電流測定範囲:最大5A●サイズ:W55×D20×H8.5mm(ケーブル、突起部含まず)質量(g)約18色(本体)黒ケーブル長(cm)約10計測機能電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧
  • ハイエンドグリス 4g MX-4  MX4-4G-WS ARCTIC

    ハイエンドグリス 4g MX-4 MX4-4G-WS

    ARCTIC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ARCTICブランド 最高峰ハイエンドグリス、ヘラ付き
    付属品ヘラ
  • USBファン アイネックス

    USBファン

    アイネックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    USB接続の多目的に使える冷却ファンです。 USBポートに接続するだけで簡単に使えます。 2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。 ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。 NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。 USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。 電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
    仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用色ブラックスイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転電源コネクタ:USB Standard-A オス定格電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約76商品タイプ冷却ファン期待寿命(時間)40000(25℃)
  • HDD/SSDクローン&イレーススタンド AOTECH

    HDD/SSDクローン&イレーススタンド

    AOTECH
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)やイレース(抹消)することができるスタンドです。 新しいドライブへのデータ引っ越しから旧ドライブのデータ抹消まで本製品1台で作業することができます。 パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。 最大32TB(16TB×2台)の大容量データを管理することができます。 HDDスロット1に複製したいデバイスをセットし、HDDスロット2にコピー先のデバイスをセットすれば、モードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 従来の非対応モデルでは不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンが完了できませんでしたが、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できるようにエラー回避機能(エラースキップ)が搭載されています。 従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。 抹消したいデータが入っているHDD/SSDをHDD2スロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでデータを完全抹消することができます。抹消方法は、目的に合わせて3つの中から選ぶことができ、組み合わせることで信頼性をアップすることができます。 HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。 合計最大32TB(16TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。 省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。
    質量(g)約290(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/4A)対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS(10.9以降)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×58×100(突起部除く)対応ドライブ:シリアルATA接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD動作環境USB3.2(Gen1)または、USB2.0接続端子搭載パソコン保証期間ご購入から12ヵ月梱包内容本体、USBケーブル、ACアダプタ、USB Type-C変換アダプタ、マニュアルモードPCモード/CLONEモード/ERASE(ALL-0/RANDOM/SECURE)モード接続台数最大2台のHDD/SSD
  • GW3.5AM-SU3G2P HDDケース USB-C+USB-A接続   [3.5インチ対応 /SATA /1台] 玄人志向

    GW3.5AM-SU3G2P HDDケース USB-C+USB-A接続 [3.5インチ対応 /SATA /1台]

    玄人志向
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    USB3.2 Gen.2接続 3.5インチ SATA HDDケース
    付属品USBケーブル(TypeA-TypeB)/USBケーブル(TypeC-TypeB)/専用ACアダプター/縦置きスタンド/ネジ(銀色×3、黒色×3 予備含む)/プラスドライバー/色ブラック電源専用ACアダプター本体質量(g)260対応OSWindows 10 / 8.1本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)31×177×110インターフェイスUSB 3.2 Gen.2(10Gbps) / Gen.1(5Gbps)、USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0転送速度(Gbps)USB3.2 Gen2 (USB3.1 Gen2) 接続時 最大6(理論値)
  • HDD/SSD複製アダプタ(PC不要)+データ消去&USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続可能 USB3.1(GEN1) タイムリー

    HDD/SSD複製アダプタ(PC不要)+データ消去&USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続可能 USB3.1(GEN1)

    タイムリー
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    煙草の箱より小さなアダプタで、PC不要のHDD/SSDクローン作製が簡単にできます。データ消去機能付きです。またUD(USB Drive)シリーズなのでUSB接続にも対応しており、USB3.1 Gen1規格接続で最大2台同時のUSB接続が可能です。 PC不要!HDD/SSDをワンプッシュで複製 パソコンを使用しないでHDD/SSDのクローンを作成できます。 1,本体側面モードスイッチ1/2を下、USB/CLONE切り替えスイッチをCLONE側へ。 2,コピー元HDD/SSDを「HDD1」に接続。 3,コピー先HDD/SSDを[HDD2」に接続。 4,スタートボタンを長押しするとクローンスタート! あとは容量に応じて待つだけです。コピーランプ全点灯でコピー完了! エラースキップ機能搭載 コピー元HDDやSSDの読み書きでない領域「不良セクター」を回避してクローンを行える機能を搭載しました。 従来のエラースキップ機能を搭載しないクローンチップでは、不良セクターが存在するとクローンが停止しましたが、本製品はクローンを継続可能です。(※1) (※1)エラースキップ機能でも回避できない大きさや量の不良セクターが存在するドライブでは、本機能でもクローンが行えない場合が有ります。 3種類のデータ消去モード搭載! HDDやSSDをクイックフォーマットするだけでは、データ消去は安全とは言えません。 高度な技術やソフトなどを用いると、データなどが復元される可能性が有ります。 本製品には3つのデータ消去モードを搭載しており、それら複数のモードを実行する事で、データ復元の可能性を大きく低減できます。 1, ALL-0(全ての領域に0を書き込む) 2, RANDOM(ランダムに選んだ値を全ての領域に書き込む) 3, SECURE ERACE(同機能対応HDD/SSDであれば、工場出荷時に戻す初期化方式) SECURE ERACEモードでSSDの最適化! 昨今のSSD/HDDには、工場出荷時に戻す「SECURE ERACE」モードを搭載しています。 特に長期間使用で性能劣化したSSDで「SECURE ERACE」モードを実行する事で、SSDを工場出荷時の状態に近づける最適化が行えます。 SSDの再利用前にSECURE ERACEモードを実行する事をお勧めします。 SATA接続の2.5/3.5インチHDD/SSDに対応! ノートPCやスリムPCなDに搭載される2.5インチ型HDD/SSDに対応。 デスクトップPCなどに広く搭載される3.5インチ型HDD/SSDにも対応します。 クローン元とクローン先のHDD/SSD、2.5/3.5インチの混在は自由です。 クローン先のHDD/SSDの容量は、必ずクローン元より大きい物をご利用ください。 最大容量16TBに対応!大容量電源で安定動作! 3.5インチHDDでは、最大容量16TBのクローン動作を確認済みです。 もちろんUSB3.1 Gen1で2台同時接続も確認済みです。 最大出力12V4Aの大容量電源と、USB3.1Gen1経由のバスパワー0.8Aで安定動作いたします。 USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続 付属のUSBケーブル1本で、本製品に接続したHDD/SSDを2台同時にPCやTV、ゲーム機(※2)などに接続可能です。 USB端子の少ない端末でも、HDDやSSDを簡単に増設できます。 USB3.1 Gen1接続対応なので、大容量データの転送も快適です。 (※2)TVやゲーム機の場合、各機器の接続ルールに準じます。各機器のマニュアルをご確認ください。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5インチHDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。
    適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD/SATA(シリアルATA接続)のHDD、USB接続対応機器:USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS4 / PS4Pro / PS3)など。/ USB3.1 Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1 Gen1接続に対応。/ 上記環境以外はUSB2.0接続に対応。セット内容本体、USB3.1 Gen1 Type-C(オス)- A(オス)ケーブル、電源アダプタ、電源ケーブル、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)本体:幅79×縦49×高さ16.5(突起部含まず)/ケーブル:600+/-5(コネクタ含む)質量(g)約46(本体のみ)端子形状ドライブ側:SATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)対応OSUSB接続:Windows 10/8.1/8/7(各64/32bit版)、macOS、Mac OSX10.2.6以降、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー / PS4/PS3など外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A端子(オス)※付属USBケーブル経由。別売のType-Cケーブルを用いType-C接続も可能。※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様付属電源アダプタ経由。入力100~240V/1.2A、最大出力12V/4A / 付属USBケーブル経由。USB3.1 Gen1バスパワー 5V/0.8~0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • クローン対応 USB3.2Gen1 HDD/SSDスタンド アイネックス

    クローン対応 USB3.2Gen1 HDD/SSDスタンド

    アイネックス
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 2台の内蔵2.5インチ/3.5インチSATA HDD/SSDを外付けUSBドライブにするケースです。 内蔵用HDD/SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使用できます。 UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。 16TBまでのHDD/SSDを2台搭載できます。 クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 アクセスが無く10分経過すると、HDDの回転を止めます。 ドライバ不要。Windows標準ドライバで動作します。 ウエイトを内蔵しているので、安定して抜き差しできます。 2.5インチドライブ用スペーサーとACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書が付属します。
    付属品2.5インチドライブ用スペーサー×2、ACアダプタ、USB 3.2 Gen 1 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約60cm)、取扱説明書色ブラック電源ACアダプタ (付属)適合規格SATA Revision 3.2、USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)対応OSWindows 10対応ドライブ: 2.5または3.5インチ SATA HDD/SSD (容量16TB×2台まで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×116×70転送速度(Gbps)最大データ:5(理論値)I/OポートUSB 3.2 Standard-B メス
  • 特殊精密工具 138点セット アイネックス

    特殊精密工具 138点セット

    アイネックス
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    欠品中
    パソコンやスマホ、ゲーム機から眼鏡まで、幅広い精密機器の修理・組み立てに対応する138点の工具セットです。iPhone専用工具も付属しています。ネジ頭をなめたときなど、外せなくなったネジを外せるようにする特殊工具が付属します。エクステンションビットホルダーは長さ調節ができ、奥まった箇所のネジにも届きます。直線的なアプローチが難しい場所には、自在に曲がるフレキシブルエクステンションホルダーが便利です。障害物を避けて斜めからでもネジを回せます。Y字・三角・U字・四角・ゲームビットなど、特殊形状を含む117本のビットを揃え、総点数138点の充実したセット内容となっています。ビットは六角対辺4mm規格です。同規格を採用している他のドライバーセットと互換性があります。電動ドライバーアダプタを使用すれば、本製品のビットを一般的な電動ドライバーに装着可能です。多数のネジを外す作業も、スピーディーかつパワフルにこなせます。スクリューメモリーマットは、外したネジを整理して置ける格子模様入りのマグネットシートです。どのネジがどこに使われていたか一目で分かり、再組み立て時のミスや紛失を防ぎます。
  • 高性能サーマルパッド Thermal Grizzly

    高性能サーマルパッド

    Thermal Grizzly
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個(1枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ヒートシンクと発熱部品の凸凹したすきまを埋めて、効率よく熱を伝えることができます。 セラミック、シリコン、微粒子化された酸化アルミニウムで構成されたパッドは、柔軟性を保ちながら高い熱伝導率を実現しています。 柔らかく粘着性があるため、設置面の凸凹にも密着し、すぐれた熱伝導効果が得られます。 設置面のサイズに合わせ、カッターナイフ等で簡単に切断できます。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったパッドを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
    使用温度範囲(℃)-100~200熱伝導率(W/mk)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸族のお立ち台TWIN CROS2U3CP6G センチュリー

    裸族のお立ち台TWIN CROS2U3CP6G

    センチュリー
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    2台は便利。HDD/SSDを2台まで気軽に増設できるクローン機能搭載クレードルが新登場!!
  • USB3.1Gen2対応 M.2 SATA SSDケース HDE-12 アイネックス

    USB3.1Gen2対応 M.2 SATA SSDケース HDE-12

    アイネックス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    USB3.1Gen2に対応した、M.2SATASSDを外付USBドライブにするケースです。
  • USB3.2(Gen1)対応ポータブルDVD-ROMドライブ 読込専用モデル BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1)対応ポータブルDVD-ROMドライブ 読込専用モデル

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    翌日出荷
    。メディアにデータを書き込めない読込専用仕様、データ持ち出しの心配がないため情報漏洩防止になります!。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、安定した電力供給を実現します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます
  • DC12Vファン 2ボールベアリング 70mm 角厚さ15mm HUA XIA HENG TAI

    DC12Vファン 2ボールベアリング 70mm 角厚さ15mm

    HUA XIA HENG TAI
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。DC12Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
    仕様●サイズ:70mm×70mm×厚さ15mm●回転数:3500rpm●風量:27.51CFM●静圧:3.35mmH2O●騒音値:35.8db●定格電流値:0.20A●入力電流値:0.30A●定格電圧:12V●動作電圧範囲:7.0~13.8V●定格電力値:2.40W●軸受構造:2ボールベアリング●期待寿命:70,000時間(at40℃)●ケーブル仕様:黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー)●ケーブル長:311(+15/-10)mm●コネクタ:3pinコネクタアズワン品番65-3944-90
  • M.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換マウンタ アイネックス

    M.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換マウンタ

    アイネックス(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    M.2 SATA SSDを2.5インチSATA SSDにするケースです。 7mm厚の2.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、ノートパソコンやリムーバブルラックへの取り付けもできます。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
    付属品カバー固定用タッピングネジ×6、M.2カード固定用ネジ×1色ブラック適合規格SATA Revision 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×7材質(ケース)プラスチック対応M.2カードタイプ:Key B/B-M、2280コネクタM.2 (Key B)、SATA オス (データ7ピン、電源15ピン)データ転送速度最大6Gb/s (理論値)
  • ナノダイヤモンドグリス サンワサプライ

    ナノダイヤモンドグリス

    サンワサプライ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。熱伝導率は16W/m・kと非常に高くハイスペックなCPUに最適です。ナノダイヤモンドパウダー配合。非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗る際に便利なヘラが付属します。
    材質ナノダイヤモンド、シリコーン、金属酸化物内容量(g)3熱伝導率(W/mk)16
  • HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応 タイムリー

    HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応

    タイムリー
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタになります。 S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタになります。HDDやDVDドライブをUSB2.0で接続するアダプタと電源がセットになっています。また、シリアルATA2にも対応しています。従来のWindows8.1/8/XP/VISTA/2000/Meに対応。USBマスストレージクラス対応製品を使用できるPS3などの機器でもご使用いただけます。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
    付属品UD-500SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、シリアルATA用電源ケーブル、説明書(保証書含む)適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上適合機器SATA接続またはIDE接続の2.5&3.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 1ポート ギガビットイーサネット増設PCI Expressカード Intel I210 NIC StarTech.com

    1ポート ギガビットイーサネット増設PCI Expressカード Intel I210 NIC

    StarTech.com
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    欠品中
    1つのPCIeスロットで、クライアント、サーバーまたはデスクトップに10/100/1000 RJ-45 Ethernetポートを追加。Intel I210-ATチップセット。PXEネットワークブート。IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠。Auto MDIX対応。オートネゴシエーション対応。Wake-on-LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応
    用途高性能、先進機能、高信頼性が必要なサーバーやワークステーションへのアップグレード。コンピュータの10/100 イーサネットポートをギガビットイーサネットポートにアップグレード。イーサネットポートのない古いシステムにギガビットイーサネット機能を追加。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し冗長性を確保幅(mm)66色ブラック質量(g)38消費電力(W)0.8長さ(cm)12湿度(%RH)20 ~ 80保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)1.8動作温度(℃)5 ~ 50データ転送速度(最大) 2000 (全二重)Mbps
  • ASUS GeForce GT 710 2GB GDDR5 EVO サイレント HTPC ビルド用ロープロファイル グラフィックス カード ASUS(エイスース)

    ASUS GeForce GT 710 2GB GDDR5 EVO サイレント HTPC ビルド用ロープロファイル グラフィックス カード

    ASUS(エイスース)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    ・パッシブ冷却は真の 0dB を意味し、静かなホーム シアター PC やマルチメディア センターに最適です。・Auto-Extreme テクノロジーは自動化を使用して信頼性を高めます。・3 台のディスプレイをサポート - 最大 3 台のモニターを接続してマルチタスクを強化します。・GPU Tweak III は、直感的なパフォーマンス調整、温度制御、システム監視を提供します。
    仕様NVlink/ Crossfire Support:なし、OpenGL:OpenGL4.5、エンジンクロック:954 MHz、グラフィックスエンジン:NVIDIA GeForce GT 710寸法(mm)2.8×163×50スロット2 SlotインターフェイスDVI-D × 1D-Sub 15ピン × 1HDMI 1.4a × 1HDCP Support Yes (1.4)、バス:PCI Express 2.0RoHS指令(10物質対応)対応準拠HDCP 1.4
  • クローンスタンド AOTECH

    クローンスタンド

    AOTECH
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    高速転送規格NVMe接続のM.2 SSDをネジや工具を使わずにセットできるSSDスタンドです。 最大8TB(4TB×2枚)のSSDに対応しており、パソコンに接続する必要が無く、NVMe M.2 SSDからNVMe M.2 SSDへワンタッチで簡単にクローン(複製)することができます。 新しいSSDへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業が完了できます。 パソコンに接続すればUSB3.2 Gen2×2 UASPモードで高速データ転送が可能で、外付けSSDとしても使用することができます。 Sourceスロットに複製したいSSDをセットし、Targetスロットに空のSDDをセットするだけで、パソコンに接続する必要や事前に設定する必要がなくボタンを押すだけで簡単にクローンができます。 NVMe接続ならでは理論値でHDDと比較して2倍以上の高速クローンが可能となります。 パソコンにUSB接続することにより、外付けSSDとして使用することができます。 最大20Gbps(理論値)に迫るUSB3.2 Gen2×2 UASPモード接続で超高速データ転送を体現することができます。 合計最大8TB(4TB×2枚)のデータが管理でき2枚のSSDは同時認識が可能ですのでデータの管理に便利です。 本体側はパソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 天板には3色のLEDを表示するパネルが搭載されており、クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 M Keyタイプ)をセットすることが可能です。 本体スロットのメスコネクタは、取付にネジや工具不要で挿すだけで簡単にセットできる構造になっています。 最大20Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USBケーブルが付属しており、ケーブル長は取り回し便利な80cmとなっております。
    仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C(USBケーブル使用)●対応ドライブ:NVMe M.2 SSD(Type-22110/2280/2260/2242/2230)●対応容量:最大8TB(4TB×2枚)●対応環境:USB3.2Gen2×2/USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)接続端子を搭載したパソコン●搭載可能SSD数:最大2枚●最大転送速度(USB3.2 Gen2):20Gbps(理論値)●本体モード:PCモード、CLONEモード質量(g)約150(本体のみ)電源ACアダプタ(5V/3A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降サイズ(mm)約W79×D76×H18(突起部除く)インターフェイスUSB3.2 Gen2×2 USB Type-C
  • M.2高速USB接続スタンド GROOVY

    M.2高速USB接続スタンド

    GROOVY(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    NVMe(PCIe)接続と、SATA接続のM.2 SSDどちらにも対応するSSDスタンドです。 NVME接続「M key」、「B&M key」タイプに対応します。 SATA接続「B&M Key」タイプに対応します。 現在市販されているM.2 SSDをほとんどご利用いただけます。 付属USBケーブルでパソコンに接続いただくと、環境により高速な読み書きが可能なUSBメモリーとしてご利用いただけます。 パソコンがUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)接続以上に対応している場合、規格の理論最大値10Gbps転送に対応します。 市販されるほとんどのUSB接続メモリーより高速な読み書きが可能です。 USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0相当)、USB2.0接続でご利用いただく事も可能です。 USB接続したM.2 SSDは、パソコンに新しいドライブとして表示されます。 USBメモリーと同じ手軽さで、より大容量のドライブをご利用いただけます。 PS5やPS4のUSB拡張ストレージとして動作確認済み。 容量258GB以上8TBまでのSSD/HDDに対応します。 お手持ちのM.2 SSDを接続し、TVやレコーダーの録画用USB端子に接続すると、録画用HDD(機器により表示が異なります)として利用できます。 複数のUSB接続HDD接続に対応するTVやBlu-ray/DVDレコーダーにもご利用いただけます。
    寸法(mm)約幅55×縦55×高さ14(突起部含まず)質量(g)約50(本体のみ)電源付属USBケーブル経由(USBバスパワー) 5V/0.8A~以上を推奨対応OSWindows11/10/8.1/7(各64/32bit版)、macOS、MacOS X(10.2.6以降)、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー、PS(R) 5/4 Pro/4 など接続方式USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)、USB2.0適合機器USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS(R)5/4 Pro/4)など対応ドライブ:NVMe(PCIe)接続M.2 SSD、SATA接続M.2 SSD速度USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)対応環境の場合USB10Gbps接続に対応/USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)接続、USB2.0接続に対応動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)接続端子外部:本製品筐体側にUSB Type-C(メス)/付属ケーブル経由で、USB A(オス)USBケーブル長(cm)約60(コネクタ含む)端子対応ドライブ:M key、B&M key
  • HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5/3.5/5.25インチ対応 Type-A接続タイプ タイムリー

    HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5/3.5/5.25インチ対応 Type-A接続タイプ

    タイムリー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ●SATA&IDE接続の全ドライブに対応したUSBアダプタです。USB3.1Gen1対応の高速モデルです。 パソコン内蔵型SSDやHDDを簡単に高速なUSB3.1【Gen1】接続にできるケーブル 【SATA&IDE対応】 ●短時間でドライブ内データの引っ越しに便利なUSB3.1 Gen1変換アダプタ 内蔵用のHDDやSSDを、パソコンのUSBポートに接続させる変換アダプタです。 パソコンの故障や新調時などでデータを引っ越しするときに利用できます ●IDE&SATA両対応ですべてのドライブに対応 セルフパワーですので2.5インチHDD/SSDだけではなく3.5インチHDDや5.25インチ光学ドライブも利用できますので、一般的な内蔵用ドライブに対して本製品1台で対応できます。 ●マルチ供給電源とマルチ接続コネクタによりHDD2台同時接続が可能 SATA HDDからIDE HDDへ、反対にIDE HDDからSATA HDDへ、互いにデータをコピー・移動ができます。 ※IDE同士/SATA同士の同時接続はできません。
    質量(g)約25電源入力100V/出力12V/2A、5V/2A本体寸法(mm)W72×D32×H13(突起物含まず)対応OSWindows11/10/8.1(各64/32bit)、MacOS X 10.9以降適合機器USB A(オス)搭載PC、TV、ゲーム機(PS4)インターフェースUSB3.1保証期間1年間ケーブル長(mm)約800RoHS指令(10物質対応)対応外部接続USB 3.1Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ搭載ドライブSATA接続ドライブ(SSD/HDD/光学式ドライブ)、IDE接続ドライブ(HDD/光学式ドライブ)
  • 2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ ORICO

    2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ

    ORICO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    中身が見える透明ボディで内部の構造とHDDを一目で確認できます。 USB3.1 GEN 1 Type-C TO SATA3.0通信プロトコルを採用しており、5Gbpsまでの伝送速度を実現。
    用途内蔵HDD/SSDを外付け用として付属品USB-C(オス)-USB-A(オス)色クリア質量(g)52出力USB3.1 Type-C対応OSWindows、Mac、Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×13入力SATA3.0ケーブル長(mm)500伝送速度(Gbps)5
PCパーツ