絞り込み
ブランド
  • JONSBO
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(353)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(236)
  • StarTech.com(207)
  • アイネックス(201)
  • ASUS(エイスース)(80)
  • LIAN LI(80)
  • be quiet!(70)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(66)
  • CONTEC(コンテック)(56)
  • RS PRO(51)
  • 長尾製作所(51)
  • 変換名人(45)
  • TRANSCEND(トランセンド)(44)
  • COOLER MASTER(43)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(40)
  • CPS(40)
  • AMD(39)
  • DEEPCOOL(39)
  • 親和産業(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JONSBO 3.39インチIPSディスプレイ搭載ガジェット JONSBO

    JONSBO 3.39インチIPSディスプレイ搭載ガジェット

    JONSBO
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    JONSBOブランドの3.39インチIPSディスプレイ搭載アクセサリ「DS339」シリーズです。 360×960の解像度、60Hzリフレッシュレートの3.39インチIPSディスプレイ搭載しました。 ゲーミングモニターを彷彿とさせるスタンド式によりGPUの上やPCケースの電源シュラウド部分などに設置することを想定、台座部分はシールによる粘着式で固定が可能です。 JONSBO AIOソフトウェアにより、CPU、GPU、メモリ、HDD、ネットワークなどの各種ステータスの表示しました。 画像や動画の表示再生(音声なし)が可能、表示のON OFFや向きや明るさの変更も可能です。 接続はマザーボードのヘッダピン直接もしくは、USB Type-A接続です。 カラーはブラックとホワイトのラインナップです。
    付属品USBヘッダピン接続ケーブル、USBヘッダピン→TYPE-A変換USBケーブル、台座の滑り止め(両面粘着式)、レンチ、ネジ本体質量(g)58寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×11×35ディスプレイ3.39インチIPS解像度ディスプレイ:960×360保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300
  • トップフロー型CPUクーラー JONSBO

    トップフロー型CPUクーラー

    JONSBO
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    全高66mmのコンパクトなロープロファイル仕様の設計です。 6mm径ヒートパイプを6本搭載しました。 高精度な処理を施した銅製ベースプレートとヒートパイプがCPUの発熱を確実に吸い上げます。 フィンやヒートパイプには酸化を防止する「ニッケルメッキ処理」を施しました。 TDPは210Wまで対応します。 クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造です。 CPU以外のVRMなど、マザーボード上の周辺冷却が可能になります。 61.5CFMの大風量で薄型な15mm厚の120mmPWMファンを採用しました。 リテンションはブリッジ式なので、ロープロファイルクーラーによるありがちな裏止め式ではありません。 Intel最新ソケット LGA1700、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    質量(g)約484(付属ファン含む)電力(W)TDP:210ベアリングHydraulic bearing最大静圧(mmH2O)0.29~1.71接続PWM 4ピン風量23.46~61.51CFM本体サイズ(mm)W120×H66×D120(付属ファン含む)騒音レベル(dB(A))ノイズ:18.3~37.2適合ソケットAMD:AM4/M5、Intel:LGA1200/115X/1700サイズ(mm)搭載ファン:120×120×厚さ15RoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)回転数:800~1800±10%
PCパーツ