絞り込み
ストレージ容量
  • 1TB(11)
  • 1.2TB(1)
  • 2TB(12)
  • 3TB(4)
  • 4TB(14)
  • 6TB(8)
  • 8TB(10)
  • 10TB(8)
  • 12TB(9)
  • 14TB(4)
  • 16TB(7)
  • 18TB(4)
  • 20TB(5)
  • 22TB(1)
  • 24TB(8)
  • 26TB(4)
  • 128GB(1)
  • 256GB(1)
  • 300GB(1)
  • 500GB(2)
インターフェイス
  • PCI Express(9)
  • USB 2.0(1)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(4)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(2)
  • その他(1)
色
  • 色その他(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(67)
  • 色ホワイト(14)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(8)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(37)
  • SEAGATE(シーゲイト)(13)
  • TRANSCEND(トランセンド)(3)
  • ロジテック(5)
  • 東芝(11)
  • サンワサプライ(5)
  • 変換名人(26)
  • AOTECH(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
  • LIAN LI(23)
  • NEC(9)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(39)
  • StarTech.com(59)
  • アイネックス(28)
  • センチュリー(41)
  • タイムリー(17)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(151)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
商品レビュー
  • 以上(19)
  • 以上(22)
  • 以上(27)
  • 以上(31)
価格
  • 1,500円以下(74)
  • 1,500-10,000円(156)
  • 10,000-50,000円(160)
  • 50,000-100,000円(43)
  • 100,000円以上(80)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

PCパーツ :「HDD」の検索結果

PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。
関連キーワード
  • hdd 外付け
  • hddケース
498件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品 SEAGATE(シーゲイト)

    Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品

    SEAGATE(シーゲイト)(1件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    欠品中
    汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適
    用途デスクトップ・ストレージ、オールインワン・ストレージ、ホーム・サーバ、DASデバイスサイズ3.5インチ
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    仕様Features:PCパフォーマンスの向上・将来的な計画・WDの信頼性・簡単なバックアップとアップグレード・データ保護を可能にするテクノロジービット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/10以下、ロード/アンロードサイクル:300000、12VDC±10%(A、ピーク):1.2長さ(mm)147(最大)/5.787インチ幅(mm)101.6/4インチ(±0.01インチ)質量(kg)0.45(±3%)/0.99ポンドサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1(最大)/1.028インチタイプAdvanced Format (AF)あり消費電力(W)アイドル時の平均:2.4、スタンバイ、スリープモード時平均:0.3電力(W)R/W 平均:4.0商品番号WD10EARZ記録方式CMRインターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])5400音圧レベル(dB)シーク(平均)26A、アイドル:21AコネクタSATA互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。転送速度(MB/sec)up to 150データ転送速度(最大)6Gb/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, ULフォームファクタ3.5インチ
  • HDD変換アダプタ 2.5HDD→3.5HDD変換(固定) 変換名人

    HDD変換アダプタ 2.5HDD→3.5HDD変換(固定)

    変換名人
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    2.5"IDE → 3.5"IDE変換マウンター
    端子IDE 44ピン(メス) - IDE 40ピン(オス)
  • HDD/SSDクローン&イレーススタンド AOTECH

    HDD/SSDクローン&イレーススタンド

    AOTECH
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)やイレース(抹消)することができるスタンドです。 新しいドライブへのデータ引っ越しから旧ドライブのデータ抹消まで本製品1台で作業することができます。 パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。 最大32TB(16TB×2台)の大容量データを管理することができます。 HDDスロット1に複製したいデバイスをセットし、HDDスロット2にコピー先のデバイスをセットすれば、モードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 従来の非対応モデルでは不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンが完了できませんでしたが、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できるようにエラー回避機能(エラースキップ)が搭載されています。 従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。 抹消したいデータが入っているHDD/SSDをHDD2スロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでデータを完全抹消することができます。抹消方法は、目的に合わせて3つの中から選ぶことができ、組み合わせることで信頼性をアップすることができます。 HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。 合計最大32TB(16TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。 省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。
    質量(g)約290(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/4A)対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS(10.9以降)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×58×100(突起部除く)対応ドライブ:シリアルATA接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD動作環境USB3.2(Gen1)または、USB2.0接続端子搭載パソコン保証期間ご購入から12ヵ月梱包内容本体、USBケーブル、ACアダプタ、USB Type-C変換アダプタ、マニュアルモードPCモード/CLONEモード/ERASE(ALL-0/RANDOM/SECURE)モード接続台数最大2台のHDD/SSD
  • 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ サンワサプライ

    2.5インチSSD/HDD変換マウンタ

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
    付属品ミリネジ×8本(M3×5)質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10アズワン品番64-0868-86
  • リンクステーション対応 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    リンクステーション対応 交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
    サイズ3.5インチインターフェイスSATA
  • 2.5インチHDDケース 変換名人

    2.5インチHDDケース

    変換名人
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    SATA接続の2.5インチSSD/HDDに対応 使用方法はUSBメモリーと同じく簡単 USB接続から電源を供給 冷却効果の高いアルミ製筐体を採用
    適合【ドライブ】2.5インチ接続SATAのSSD、2.5インチSATA接続のHDD、【ドライブ端子】SATA接続方式USB 2.0
  • 3.5インチ Serial ATA用 内蔵HDD BUFFALO(バッファロー)

    3.5インチ Serial ATA用 内蔵HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    デスクトップパソコンの交換用ドライブに 選べるハードディスク引越しソフトウェア パソコンを快適に使えるソフトウェアを添付 お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
    付属品固定用ネジ4個、ユーティリティーCD(Acronis True Image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、バッファローツールズ[ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、ディスクフォーマッター、バッファローツールズランチャー]、AOSテクノロジーズ ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版、デジブックブラウザ、Acrobat Reader)、取扱説明書、保証書対応製品HD‐WLU3/R1シリーズ、HD‐QLU3/R5シリーズ、HD-QLSU2/R5シリーズ、HD-QSSU2/R5シリーズ、HD-WIU2/R1シリーズサイズ3.5インチ質量(g)約800対応OSWindows 10 S(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続Windows 8(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、デジブックブラウザ(対応予定)Windows 7/Vista(64ビット/32ビット:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版Windows XP:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版Windows Mac10.4~10.7:本体:Serial ATA接続対応機種Serial ATA端子搭載のWindows パソコンSerial ATA端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製Serial ATAインターフェースボード搭載のWindows パソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147消費電流(mA)最大2000最大消費電力(W)24.5動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年間動作電圧5V、12VインターフェイスSATA
  • SSD/HDD変換マウンタ サンワサプライ

    SSD/HDD変換マウンタ

    サンワサプライ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    2.5インチSSDやハードディスクを3.5インチベイに増設可能にする変換マウンタ。2.5インチSSD/HDDをデスクトップパソコンに固定できます。一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は3.5インチHDDと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
    セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー4個、ミリネジ(M3X6)8本材質スチール
  • 2.5インチSSD/HDD→3.5インチ変換マウンタ 長尾製作所

    2.5インチSSD/HDD→3.5インチ変換マウンタ

    長尾製作所(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    2.5インチSSD/HDDを3.5インチに変換するマウンタです。 ベイ固定用穴は3.5インチHDDと同一穴間隔[側面] レール等の専用固定部品を使用するケースにも高い互換性があります。 発熱が気になるHDD等を取り付ける場合に70mm角ファンを取り付ける事が可能です。※ファン別売 マウンタには高耐食黒色めっき鋼板[黒ZAM]を採用しました。 日本製 / 自社一貫生産で安定した品質とスピーディな納期、ロープライスを可能にしました。
    セット内容取付ネジ一式 ファン取付ネジ付属材質黒ZAM寸法(mm)約101.6×120×12質量(g)約105板厚(mm)1.2
  • 3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続 タイムリー
    シルバー
    ブラック

    3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続

    タイムリー(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ●アルミケースにより放熱性に優れ、USB3.0環境で安定動作する仕様になっております。 「USB3.1 Gen1 3.5インチHDD用アルミケース」 ●安定動作 付属の電源アダプタによる電源供給で、最大16TBの大容量HDDでも安定して動作します。 ●USBで簡単高速接続 USB A端子を搭載したPC、TV、PS(R)4などに対応。背面のアクセスランプの色で、接続状態を確認できます。 USB 3.1 Gen1(USB3.0)接続時はランプが「ブルー」、USB2.0接続時は「グリーン」で点滅します。 ●放熱性の高いアルミニウム製筐体 美しい発色と耐腐食性能を高めるアルマイト加工処理されたアルミニウムを採用しました。アルミニウムは高い熱伝導性能を持ち、搭載ドライブの熱を効率よく放熱します。
    質量(g)260(本体のみ)対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、macOS/MacOSX10.9以降適合機器USB A端子搭載のパソコン、TV、ゲーム機(PS4)など対応SATAドライブ(SSD/HDD) 16TBまで動作確認済み保証期間1年間コネクタSATA規格(データ7ピン/電源15ピン)ケーブル長(mm)約800サイズ(mm)W115×D184×H31(突起物含まず)RoHS指令(10物質対応)対応外部接続USB3.1 Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ電源アダプタ入力100V/最大出力12V/2A
  • 2.5インチ HDD/SSD変換マウンタ ORICO

    2.5インチ HDD/SSD変換マウンタ

    ORICO(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    2.5インチのHDD/SSDを3.5インチの仕様に変換できます。 製品本体にSATA3.0インターフェースを内蔵しているので、ケーブル不要で簡単に取り付け可能です。 6Gbpsの高速転送が可能です。 耐久性の高いABSプラスチックを採用してます。
    用途デスクトップPCのホスト、多台用3.5インチHDDケースなどのデバイスと組み合わせての使用に質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×20入力SATA1、SATA2、SATA3伝送速度(Gbps)最大6
  • 2.5インチHDD変換マウンタ サンワサプライ

    2.5インチHDD変換マウンタ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    2.5インチSSD、ハードディスクを3.5インチベイに固定するためのマウンタです。 2.5インチハードディスクをデスクトップパソコンに固定できます。 1つの3.5インチベイに高さ9.5mm以下の2.5インチデバイスを2台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 底面穴固定に対応します。 ※ベイ固定用ネジはタッピングネジで、固定穴は小径です。専用ネジなどで固定するケースには対応しない場合があります。
    付属品タッピングネジ×4、ミリネジ×8質量(g)約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×122×25アズワン品番64-0866-87
  • 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ アイネックス

    2.5インチSSD/HDD変換マウンタ

    アイネックス
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に) 上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
    用途高い互換性で、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースにも適合します。付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4適合3.5インチベイ用材質メタル色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.8×114×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDD用インチネジ(6個) GROOVY

    HDD用インチネジ(6個)

    GROOVY
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    3.5インチHDDの側面、裏面のネジ穴用などに使用出来ます。 HDD側面、裏面のネジ穴用などに 6個入りです。
    入数6個入
  • HDDケース 5.25インチ光学式ドライブ用ポータブルケース タイムリー

    HDDケース 5.25インチ光学式ドライブ用ポータブルケース

    タイムリー(2件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    パソコンに内蔵するタイプの各種ブルーレイ、DVD、CDドライブや3.5インチ型ハードディスクを高速なUSB3.0やeSATA接続でパソコンに接続できるケースです。(※USB/eSATAの同時接続は不可) 消費電力の大きな書き込み対応ブルーレイドライブなども安定した動作が可能な2A出力のAC電源アダプタが付属しております。 さらにドライブの熱を冷却するためのファンを筐体背面に搭載し高性能ドライブの動作安定性を向上しております。
    付属品SBケーブル、PCケース、面eSATAブラケット、eSATAケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、ネジ適合ドライブ:5.25インチ光学式ドライブ(SATA接続)※全てのドライブ動作保証は致しかねます。質量(g)710(本体のみ)本体寸法(mm)250×48×162RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDD変換アダプタ 1.8HDD→3.5HDD変換 変換名人

    HDD変換アダプタ 1.8HDD→3.5HDD変換

    変換名人
    ¥949税込¥1,044
    1個
    6日以内出荷
    東芝1.8"IDE → 3.5"IDE変換アダプタ
    端子東芝1.8インチHDD用IDE - IDE 40ピン(オス)
  • HDD変換アダプタ 1.8HDD→2.5HDD変換 変換名人

    HDD変換アダプタ 1.8HDD→2.5HDD変換

    変換名人
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    1.8"IDE → 2.5"IDE変換アダプタ
    端子1.8インチIDE - IDE 44ピン(オス)
  • HDD変換アダプタ ZIF HDD→1.8HDD変換 変換名人

    HDD変換アダプタ ZIF HDD→1.8HDD変換

    変換名人
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    ZIF接続1.8"HDD(東芝/日立) → 1.8"IDE変換アダプタ
    端子東芝(青)-東芝(青)、日立(白)-日立(白)
  • HDD変換アダプタ ZIF HDD→3.5HDD変換 変換名人

    HDD変換アダプタ ZIF HDD→3.5HDD変換

    変換名人(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    6日以内出荷
    東芝/日立1.8"IDE → 3.5"IDE変換アダプタ
    端子東芝/日立1.8インチHDD用IDE - IDE 40ピン(オス)
  • 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ アイネックス

    2.5インチSSD/HDD変換マウンタ

    アイネックス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    1台の2.5インチSATA SSD/HDDをコネクタ位置互換の3.5インチSATAデバイスに変換します。 3.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、リムーバブルラックなどへの取り付けもできます。 ※インナートレイ不要のリムーバブルラックに使用する際、内部レバーの力によっては当たる位置のプラスチックが変形する可能性があります。 3.5インチHDDを2.5インチSSDに入れ替えられるので、3.5インチスワップベイ搭載PCやNASを高速化できます。 3.5インチSSD/HDD固定用のネジ穴は、両端と中央の3カ所で固定できます。 大容量3.5インチHDDで採用されている、両端のみの固定方法に対応します。 前後にスリットを設け、通気性を高めています。 上面のカバーはスライド式で簡単に閉められます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 3.5インチデバイス側コネクタはラッチコネクタに対応します。
    用途3.5インチベイ用付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4材質プラスチック色ブラック適合規格SATA Revision 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×146×25.5適合機器搭載可能: 2.5インチSATA SSD/HDD (底面固定穴必須。15mm厚以下)データ転送速度最大6Gb/s (理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDD変換アダプタ ZIF HDD→2.5HDD変換 変換名人

    HDD変換アダプタ ZIF HDD→2.5HDD変換

    変換名人
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    ZIF接続1.8"HDD(東芝/日立) → 2.5"IDE変換アダプタ
    端子東芝(青)-東芝(青)、日立(白)-日立(白)
  • 3.5インチHDD収納ケース ホワイト アイネックス

    3.5インチHDD収納ケース ホワイト

    アイネックス(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    3.5インチHDDを保管するためのケースです。ほこりが気になる方におすすめです。 むき出しで保管してほこりなどが気になる方におすすめです。 ふたの内側にあるスポンジが内部でHDDが動くのを抑えます。 半透明のケースで中にHDDが入っているか確認できます。 HDDの管理に便利なインデックスシール付きです。 ブラック・ホワイトの2色から選べます。色ごとに使い分けるのにも便利です。
    付属品インデックスシール (天面用・側面用)×各1材質PP色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約119×163×37 (突起部含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDD変換アダプタ 1.8HDD→2.5HDD変換(固定) 変換名人

    HDD変換アダプタ 1.8HDD→2.5HDD変換(固定)

    変換名人
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    東芝1.8"IDE → 2.5"IDE変換マウンター
    端子東芝1.8インチHDD用IDE - IDE 44ピン(オス)
  • 2.5インチHDDトレイ / ハードディスクドライブ用マウンタ (ホットスワップ対応) StarTech.com

    2.5インチHDDトレイ / ハードディスクドライブ用マウンタ (ホットスワップ対応)

    StarTech.com
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    2.5インチSSD/HDD用ドライブトレイでドライブを素早く切り替え。シングルベイ(SATSASBP125)とクアッドベイ(SATSASBP425)対応バックプレーンで交換可能。2.5インチSASまたはSATA SSDおよびHDD (高さ:5-15mm)に対応。丈夫な通気孔付きアルミトレイ。難燃性評価UL 94-V0規格に準拠
    用途SATSASBP125およびSATSASBP425 モバイルラック対応バックプレーン向け交換用ドライブを複数準備 。予備用または交換用ハードドライブを常備して拡張可能なストレージを実現 。バックアップの予備用ハードドライブトレイとして使用付属品キー(2個) 、ネジ(4個)仕様●対応OS:OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要●ドライブサイズ:2.5インチ●ドライブタイプ:SAS & SATA●ドライブ数:1 ●ファン:なし●対応ドライブ高さ:5mm、7mm、9.5mm、12.5mm、15mm材質スチール&プラスチック長さ(mm)119幅(mm)70色ブラック&シルバー高さ(mm)17質量(g)82保存温度(℃)-20 ~ 55RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 ~ 55使用湿度範囲(%RH)5~65
  • 2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ ORICO

    2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ

    ORICO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    中身が見える透明ボディで内部の構造とHDDを一目で確認できます。 USB3.1 GEN 1 Type-C TO SATA3.0通信プロトコルを採用しており、5Gbpsまでの伝送速度を実現。
    用途内蔵HDD/SSDを外付け用として付属品USB-C(オス)-USB-A(オス)色クリア質量(g)52出力USB3.1 Type-C対応OSWindows、Mac、Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×13入力SATA3.0ケーブル長(mm)500伝送速度(Gbps)5
  • 2.5インチSATA/SAS SSD/HDD - 3.5インチSATA HDD変換ケース StarTech.com

    2.5インチSATA/SAS SSD/HDD - 3.5インチSATA HDD変換ケース

    StarTech.com
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    HDDを別のトレイやエンクロージャに入れないトレイレス設計。最大15mm厚2.5インチHDDおよびソリッドステートドライブ(SSD)対応。電源インジケータLED。放熱穴の付いた、軽量プラスチック構造。プラグ アンド プレイおよびホットスワップ対応。SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応。SAS 1.0/2.0(3.0/6.0 Gbps)対応
    用途3.5インチHDDの代わりに手持ちの2.5インチHDDを使用。2.5インチHDDを3.5インチHDDまたはバックプレーンにインストール。未使用の2.5 インチHDDをデスクトップ型コンピューターの追加ストレージとして使用。大容量12.5mm SATA HDDをフロントベイ取り外し可能ドライブとして使用色ブラック高さ(mm)25質量(g)136幅(cm)10長さ(cm)14.5
  • HDDケース AOTECH

    HDDケース

    AOTECH
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
    ブラックに統一したUSB3.2Gen1接続対応の3.5インチHDDケースです。 本体・USBケーブル共にオールブラックの仕様となっており、デスク周りをブラックに統一する事が可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)接続に対応し、高速でデータ通信を行えます。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載した「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。 3.5インチSATAハードディスクがセット可能です。 最新のWindows11やmacOSに対応しており、手持ちのハードディスクを有効活用できます。 ケースの上蓋をスライドする設計となっており、ネジや工具を使わなくても簡単にハードディスクをセットすることができ、手軽なポータブルHDDとして利用できます。 Windows11の環境にてSEAGATE製24TB HDDの検証確認がとれております PCの起動・終了に合わせ自動でHDDを回転・停止させる電源連動機能や、10分以上アクセスが無いと自動で回転を停止させるスリープ機能などのECOモードを搭載しています。
    付属品USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ質量(g)約230(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/2A)対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×190×30(突起部含まず)対応ドライブ:SATA接続の3.5インチHDD、SATA lll(6Gbps)/SATA ll(3Gbps)/SATA l(1.5Gbps)使用環境USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコン保証期間1年間インターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps 理論値)接続ポートパソコン/USB A(USBケーブル使用)
  • SSD/HDD変換マウンタ サンワサプライ

    SSD/HDD変換マウンタ

    サンワサプライ
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    5インチベイに2.5インチSSD/HDDを二台、または3.5インチHDDを一台取り付けできる変換マウンタ一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は5インチデバイスと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
    セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4pcs2.5、デバイス固定用ミリネジ(M3x5)×8pcs3.5、デバイス固定用インチネジ(6-32#)×4pcs、ベイ固定用ワッシャー付きミリネジ(M3x6.5)×4pcs材質スチール
  • SSD/HDD変換マウンタ サンワサプライ

    SSD/HDD変換マウンタ

    サンワサプライ
    ¥719税込¥791
    1個
    3日以内出荷
    5インチベイに2.5インチSSD/HDDを四台(※9.5mm厚のドライブを取り付ける場合最大3台)、または2.5インチSSD/HDDを二台(※9.5mm厚のドライブを取り付ける場合最大1台)と3.5インチHDDを一台取り付けできる変換マウンタ一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は5インチデバイスと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
    セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4pcs2.5、デバイス固定用ミリネジ(M3x5)×16pcs3.5、デバイス固定用インチネジ(6-32#)×4pcs、ベイ固定用ワッシャー付きミリネジ(M3x6.5)×4pcs材質スチール
  • LinkStation for SOHO 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    LinkStation for SOHO 交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    購入から3年間安心して使える 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
    付属品ユニット番号シール、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載サイズ3.5インチ質量(g)約700対応機種リンクステーションLS520DNBシリーズ、LS220DNBシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間3年インターフェイスSATA
  • 2.5インチHDD収納ケース 2台用 アイネックス

    2.5インチHDD収納ケース 2台用

    アイネックス
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    2.5インチSSD/HDDの収納ケースです。 9.5mm厚以下のSSD/HDDを2台収納できます。 むき出しで保管してほこりなどが気になる方におすすめです。 ふたの内側にあるスポンジが内部でHDDが動くのを抑えます。 半透明のケースで中にHDDが入っているか確認できます。 HDDの管理に便利なインデックスシール付きです。
    付属品インデックスシール (天面用・側面用)×各1材質PP色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×115×35 (突起部含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDDスタンド AOTECH

    HDDスタンド

    AOTECH(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    ブラックに統一しパソコン無しでクローン(複製)ができるHDD/SSDスタンドです。パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)することができます。新しいドライブへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業することができます。パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。最大48TB(24TB×2台)の大容量データを管理することができます。複製(クローン)モード ~HDD/SSDの引っ越し・完コピに最適~。HDDスロット1に複製したいHDD/SSDをセットし、HDDスロット2に空のHDD/SDDをセットすれば、ボタンを押すだけでまるごとクローンができます。不良セクタを飛び越えて完了できるエラースキップ(エラー回避機能)に加えて、従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。エラースキップ機能(エラー回避機能)搭載!。従来のエラースキップ機能非対応モデルではコピー元HDDに不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンを完了できませんでしたが、本製品はエラースキップ機能が発動し、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できます。ディスクチェック機能搭載。クローン開始前にディスクSMART情報を自動チェックし、クローン元と先の状態を確認します。異常を検知した場合は赤ランプでお知らせし、安全のためクローンを開始しません。正常なHDD/SSDへ交換することで、安心かつ安全に完全なクローン作業を行うことができます。外付けHDD/SSD(PC)モード ~大容量のデータ管理に最適~。HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。合計最大48TB(24TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。省電力機能(ECO)。電源連動機能。接続しているパソコンの起動・終了に合わせて自動でHDDを回転・停止させます。スリープ機能。HDDに10分以上アクセスが無いと自動でHDDの回転を停止します。再度HDDにアクセスすると自動で復帰します。オモテ、ウラを気にせず挿し込める"USB Type-C"ポート搭載。本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載し、「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。
    用途こんな時のために。HDDからSSDに引っ越ししてパソコンを高速化したい。大容量HDDを使用するために従来のHDDから引っ越ししたい。新しくOSを更新する前に大切なデータのバックアップを取っておきたい。使用しているHDD/SSDの寿命が気になるので置き換えたい。同じHDD/SSDを作って家族や友人に渡したい。付属品USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ適合【環境】USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続端子搭載パソコン、【ドライブ】シリアルATA 接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD、SATAlll(6Gbps)/SATAll(3Gbps)/SATAl(1.5Gbps)質量(g)約390(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/3A)対応OSWindows11、10、macOS(10.9以降)保証期間ご購入から12ヵ月間寸法(縦×横×高さ)(mm)約112×153××61 (突起部含まず)インターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps)接続ポート【パソコン】USB A(USBケーブル使用)搭載可能台数HDD:2台
  • HDDスタンド AOTECH

    HDDスタンド

    AOTECH
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    ブラックに統一したUSB3.2Gen1接続対応のSSD/HDDスタンドです。 本体・USBケーブル共にオールブラックの仕様となっており、デスク周りをブラックに統一する事が可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)接続に対応し、高速でデータ通信を行えます。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載した「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。 最新のWindows11やmacOSに対応しており、手持ちのHDDやSSDを有効活用できます。 ASMedia社が発表した最新のUSB変換チップが搭載されており、UASPモード接続が可能となっています。 ネジ不要でドライブを簡単に取り付けが出来るシンプル設計な製品です。 3.5インチHDD、2.5インチHDD、 SSDが使用可能な設計となっており、 ドライブスタンドとしての使用時はもちろん、 クローン作成時もドライブのサイズ・種類を 問わず全てのベイで使用できます。 PCの起動・終了に合わせ自動でHDDを回転・停止させる電源連動機能や、10分以上アクセスが無いと自動で回転を停止させるスリープ機能などのECOモードを搭載しています。
    付属品USB Type-A to Cケーブル、ACアダプタ質量(g)約250(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/2A)対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)対応【ドライブ】SATA接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD、SATA lll (6Gbps)/SATA ll (3Gbps)/SATA l(1.5Gbps)使用環境USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続端子搭載パソコン保証期間ご購入から1年間サイズ(mm)約W130×D76×H58(突起部含まず)インターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-B(最大5Gbps)接続ポート【パソコン】USB A(USBケーブル使用)搭載可能台数【HDD】1台
  • HDDケース AOTECH

    HDDケース

    AOTECH
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    ブラックに統一したUSB3.2Gen1接続対応の2.5インチSSD/HDDケースです。 本体・USBケーブル共にオールブラックの仕様となっており、デスク周りをブラックに統一する事が可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)接続に対応し、高速でデータ通信を行えます。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載した「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。 2.5インチSATAハードディスクやSSD(7~9.5mm厚)がセット可能です。 最新のWindows11やmacOSに対応しており、手持ちのハードディスクやSSDを有効活用できます。 ケースの上蓋をスライドする設計となっており、ネジや工具を使わなくても簡単にハードディスクやSSDをセットすることができ、手軽なポータブルHDD/SSDとして利用できます。 ASMedia社が発表した最新のUSB変換チップが搭載されており、UASPモード接続が可能となっています。 バスパワー仕様となっており、別途電源は不要でドライバインストール不要で設定なしにUSB接続後そのまま使用できます。 PCの起動・終了に合わせ自動でHDDを回転・停止させる電源連動機能や、10分以上アクセスが無いと自動で回転を停止させるスリープ機能などのECOモードを搭載しています。
    付属品USB A to Type-Cケーブル、HDD固定用シール付きスペーサー質量(g)約50(本体のみ)電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×120×15(突起部含まず)対応ドライブ:SATA接続の2.5インチSSD/HDD、SATA lll(6Gbps)/SATA ll(3Gbps)/SATA l(1.5Gbps)使用環境USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコン保証期間1年間インターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps 理論値)接続ポートパソコン/USB A(USBケーブル使用)
  • 3.5インチHDD収納ケース ブラック アイネックス

    3.5インチHDD収納ケース ブラック

    アイネックス
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    3.5インチHDDを保管するためのケースです。ほこりが気になる方におすすめです。 むき出しで保管してほこりなどが気になる方におすすめです。 ふたの内側にあるスポンジが内部でHDDが動くのを抑えます。 半透明のケースで中にHDDが入っているか確認できます。 HDDの管理に便利なインデックスシール付きです。 ブラック・ホワイトの2色から選べます。色ごとに使い分けるのにも便利です。
    付属品インデックスシール (天面用・側面用)×各1材質PP色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約119×163×37 (突起部含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内蔵HDD 3.5インチ WD Purple Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵HDD 3.5インチ WD Purple Pro

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    当日出荷
    次世代の新素材GaN採用で発熱力が少なく、短時間で安定した充電。ノートパソコン2台同時、複数のタブレットやスマートフォンなどに充電可能(4ポート:USB-C x2、USB-A x2)。MacBook Proの標準アダプタ(1ポート)より54%サイズダウンで、持ち運びやすく、軽い。多くの67W製品に比べ、ポート数が1つ多い4ポートなので使い勝手が良い。USB-C to USB-Cケーブル同梱でケーブル選びに悩まない。安心の3年保証付き
    仕様●Advanced Format (AF):対応●R/W 平均電力:7.3●ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15●フォームファクター:3.5-Inch●ロード/アンロードサイクル:600000●記録技術:CMR●音響(dBA)- シーク(平均):29●音響(dBA)-アイドル:27寸法(mm)147×101.6×26.1サイズ3.5インチ質量(g)715gms型番WD8002PURPインターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性Up to 64 single-stream cameras周囲温度(℃)運用:0~65、非稼働:'-40~70平均消費電力(W)アイドル時:6.5、スタンバイ、スリープモード時:0.3転送速度(MB/sec)up to 265RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL容量(TB)8MTBF(時間)2000000
  • SSD/HDD用スペーサー アイネックス

    SSD/HDD用スペーサー

    アイネックス
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    7mm厚の2.5インチSSD/HDDを9.5mm厚にするスペーサーです。 ノートパソコンなどで9.5mmから7mmに換装する際に使用します。 トレイレスのリムーバブルラック、HDDケースなどにも使用できます。 底面に貼り付け済みの接着テープでデバイスの天面に固定します。
    材質プラスチック色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×97.5×2.7
  • HDDスタンド AOTECH

    HDDスタンド

    AOTECH
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    ホワイトに統一しパソコン無しでクローン(複製)ができるHDD/SSDスタンドです。 パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)することができます。 新しいドライブへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業することができます。 パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。 最大48TB(24TB×2台)の大容量データを管理することができます。 HDDスロット1に複製したいHDD/SSDをセットし、HDDスロット2に空のHDD/SDDをセットすれば、ボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 不良セクタを飛び越えて完了できるエラースキップ(エラー回避機能)に加えて、従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。 従来のエラースキップ機能非対応モデルではコピー元HDDに不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンを完了できませんでしたが、本製品はエラースキップ機能が発動し、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できます。 クローン開始前にディスクSMART情報を自動チェックし、クローン元と先の状態を確認します。 異常を検知した場合は赤ランプでお知らせし、安全のためクローンを開始しません。 正常なHDD/SSDへ交換することで、安心かつ安全に完全なクローン作業を行うことができます。 HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。 合計最大48TB(24TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。 省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。
    付属品USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ仕様搭載可能HDD台数:2台適合【ドライブ】シリアルATA 接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD、SATAlll(6Gbps)/SATAll(3Gbps)/SATAl(1.5Gbps)寸法(mm)153×112×61 (突起部含まず)質量(g)約390(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/3A)対応OSWindows11、10、macOS(10.9以降)適合機器USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続端子搭載パソコン保証期間ご購入から12ヵ月間インターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps)接続ポートパソコン:USB A(USBケーブル使用)
  • IDE-SATAアダプタ SATA→IDE 2.5HDD 変換名人

    IDE-SATAアダプタ SATA→IDE 2.5HDD

    変換名人
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    SATA → 2.5"IDE(44ピン)変換アダプタ
    端子IDE 44ピン(オス) - SATA(7ピン+15ピン・メス)
...
hdd 保管特集
おすすめ人気ランキング
PCパーツ