絞り込み
ブランド
- Vikan(ヴァイカン)
- モノタロウ(6)
- EBM(江部松商事)(433)
- マルゼン[厨房機器](348)
- TKG(185)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](178)
- キャンブロ(167)
- TRUSCO(158)
- シンコー(154)
- ユニテール(145)
- Carlisle(カーライル)(131)
- タニコー(110)
- SUGICO(スギコ)(105)
- カンダ[厨房用品](88)
- キャニオン(85)
- アズワン(78)
- 椿本興業(75)
- cotta(75)
- 東製作所(74)
- 弁慶(本間冬治工業)(71)
- ブランドをもっと見る

ディテールブラシ
Vikan(ヴァイカン)(10件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。仕様HACCP対応材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)30タイプハード外形寸法(mm)200×22×35毛丈(mm)16耐熱温度(℃)121線径(mm)0.5
パイプクリーナー(ロッド付)
Vikan(ヴァイカン)(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン毛材ハード耐熱温度(℃)120
パイプクリーナー(ロッドなし)
Vikan(ヴァイカン)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
ハンドブラシ
Vikan(ヴァイカン)(13件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。 3890は手によくなじむワイドブラシです。 作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル耐熱温度(℃)120
パイプクリーナー専用 フレキシブルロッド
Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。耐熱温度(℃)120
ショートハンドルブラシ
Vikan(ヴァイカン)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。 HACCP環境が必要な場所に。材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)200外形寸法(mm)250×70×60耐熱温度(℃)121
スモールハンドルブラシ
Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ブラシ幅が細いハンドルブラシです。 手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステルタイプハード毛丈(mm)32耐熱温度(℃)120線径(mm)0.5
長柄ハンドル付ブラシ
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)235外形寸法(mm)400×70×60毛丈(mm)36耐熱温度(℃)121
ディッシュブラシ
Vikan(ヴァイカン)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷握りやすい形状のワイドタイプのディッシュブラシ。 容器や機械などのあらゆる洗浄に使用することができます。材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)90タイプソフト外形寸法(mm)260×42×37耐熱温度(℃)121線径(mm)0.35
ヴァイカン ディッシュブラシ ハード
Vikan(ヴァイカン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ディテールブラシ4401の耐熱バージョン。ヒートシーラー等の熱がかかる箇所の洗浄に適したブラシ。金属を使用したブラシの代わりとしてご提案します。175℃環境で最大2分間連続使用できます。用途容器や機械など細かな箇所材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル外形寸法(mm)275×25×35線径(Φmm)0.5毛丈(mm)25耐熱温度(℃)121
ヴァイカン スクイージー(ハンドル別売)
Vikan(ヴァイカン)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷軽量かつ抜群の水切れが得られ、衛生的な一体成型の スクイージーです。材質ポリプロピレン・特殊ゴム耐熱温度(℃)120
ハンドル(アルミニウム)
Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。材質アルミニウム耐熱温度(℃)100
パイプクリーナー専用ジョイント
Vikan(ヴァイカン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷5354・5365・5367・5368・5369・5356専用ロッド。 ロッドをつなぎ合わせて長さ調節が可能です。 ロッドとの組み合わせにより手の届かない配管や器材の奥まで洗浄が可能です。材質ステンレス質量(g)105外径×長さL(Φ×mm)8×750耐熱温度(℃)121TKG品番9-1299-1501TKG品番(2017)6-1165-1401
耐熱ディテールブラシ
Vikan(ヴァイカン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。毛部分が最大175℃までの高温に耐えられる耐熱ブラシです。用途高温箇所の清掃、ヒートシーラーの清掃に材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリフェニレンスルフィド寸法(mm)200×22×30色ブルー質量(g)32線径(Φmm)0.4毛丈(mm)11耐熱温度(℃)175アズワン品番64-8374-40毛のかたさハード
コンパクトデッキブラシ
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷ハンドル2958とセット品コンパクトタイプのデッキブラシ。 周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル、ハンドル:アルミ質量(g)622線径(mm)0.5
ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ
Vikan(ヴァイカン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷使用箇所にあわせて口径を選べ、ヴァイカンハンドルの全てにジョイントできます。 手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の洗浄に最適です。 ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル全長(mm)125
ウルトラスリムブラシ
Vikan(ヴァイカン)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から5日以内出荷握りやすく長いハンドルで今まで届かなかった場所の清掃に最適なブラシです。 ソフト・ハード2種類の毛質で掃き掃除や隅の汚れにもアプローチできます。 14mmの超スリムなヘッドにはスクレーパー機能付き。材質ボディ部=ポリプロピレン・フィラメント=ポリエステル質量(g)148線径(Φmm)0.35/0.5(先端部分のみ)
コンパクトデッキブラシ
Vikan(ヴァイカン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コンパクトタイプのデッキブラシ。周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル質量(g)322線径(mm)0.5
ハンドル
Vikan(ヴァイカン)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から5日以内出荷ハンドル接続タイプの全てのヴァイカン製品にジョイント可能です。材質アルミニウム質量(g)200外寸(mm)Φ26×長さ840
ハンドブラシ(丸)
Vikan(ヴァイカン)¥4,188税込¥4,6071個当日出荷エルゴノミックデザインのハンドブラシです。 握りやすい形状のため、長時間の仕様でも疲れにくいブラシです。材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)240タイプハード外形寸法(mm)90(W1)×70(W2)×95H毛丈(mm)45毛幅(mm)Φ130耐熱温度(℃)121線径(mm)0.5
スクイージー
Vikan(ヴァイカン)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷軽量かつ抜群の水切れが得られ、金属ビスを使用しない、衛生的な一体成型のスクイージーです。用途床の水切り材質ポリプロピレン、特殊ゴム幅(mm)600寸法(mm)600×39質量(g)355耐熱温度(℃)121
ハンドル
Vikan(ヴァイカン)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から5日以内出荷厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。44cmのハンドル、少し手の届きにくい箇所に。用途ビンクリーナー、タンクブラシ等に接続して使用材質アルミニウム、ポリプロピレン長さ(mm)440寸法(mm)31×440質量(g)130耐熱温度(℃)100
ヴァイカン ミートミンサーブラシ
Vikan(ヴァイカン)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷ハンドルがセットになったビンクリーナー。 ミンチ機械の筒や機械の隙間の洗浄が安全に行えます。材質ボディ部/ポリプロピレン、フィラメント/ポリエステル質量(g)175タイプハード線径(Φmm)0.50/0.35毛丈(mm)32耐熱温度(℃)121外径×ブラシ長×全長(mm)90×160×430
ヴァイカン アルミハンドル
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。
ヴァイカン スクイジー(首振り式)
Vikan(ヴァイカン)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷材質:ポリプロピレン、特殊ゴム耐熱温度:100℃。軽量かつ抜群の水切れが得られる首振り式のスクイジーです。首を振ることにより狭いところ清掃にも最適です。材質ポリプロピレン・特殊ゴム
パイプクリーナー
Vikan(ヴァイカン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。3本(2,5,6mm)セットの極細クリーナー用途充填ノズルやチューブ等の洗浄に適しています材質芯部:ステンレススチール、フィラメント:ポリエステル寸法(mm)2×18×105、6×27×150、6×30×150色ブルー質量(g)4耐熱温度(℃)121毛のかたさソフト
ヴァイカン アルミハンドル
Vikan(ヴァイカン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく汚れが落ちやすく衛生的です。寸法(mm)Φ32×1300耐熱温度(℃)100
ベーカリーブラシ 4587
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷毛が細く柔らかいハンドルブラシです。用途粉末の清掃に材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル質量(g)170タイプソフト線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50寸法(縦×横×厚さ)(mm)325×30×64耐熱温度(℃)121
タンクブラシ 7037
Vikan(ヴァイカン)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷楕円形状のタンクブラシです。ハンドルを付けることで大型タンクや容器も容易に洗浄できます。材質ボディ部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ9 0299
パウダーブラシ
Vikan(ヴァイカン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷粉末の清掃に適したブラシです。ブラシ幅がワイドなため広い面の清掃に適しています。材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)290タイプソフト外形寸法(mm)28×280×95H毛丈(mm)60耐熱温度(℃)120線径(mm)0.2
ヴァイカン アルミハンドル(伸縮式)
Vikan(ヴァイカン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。材質アルミニウム、ポリプロピレン全長(mm)1500~2780色シルバー直径(Φmm)31耐熱温度(℃)100
Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷フロアブルーム3103はVikan(ヴァイカン)史上最軽量のホーキで、ウェット・ドライ環境両方にてご使用いただけます。 あらゆる床面に対応できるよう、外側はソフト、内側はミディアムの2種類のフィラメントを使用しています。 また、本体の厚みは25mm幅と薄く、フィラメントに角度がついているため、隙間や壁際、コーナー、作業台の下などの掃き掃除に便利です。 ボディ部先端のスクレーパーで、表面に付いた頑固なゴミの除去にも。 ※片手掃きにも便利です。材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル線径(Φmm)外側:0.20、内側:0.40毛丈(mm)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×25×120耐熱温度(℃)121
パイプクリーナー
Vikan(ヴァイカン)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ロッド部分が短く、力を伝えやすいパイプクリーナー。シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間洗浄に最適です。用途機械などの隙間洗浄色赤
ヴァイカン パッド
Vikan(ヴァイカン)¥9,998税込¥10,9981セット(10枚)当日出荷から5日以内出荷パッドホルダーに装着して使用するパッドです。材質ポリエステル質量(kg)0.02幅W×全長(mm)245×125