絞り込み
ねじの呼び
- M5(1)
- M48(47)
- M52(28)
- W5/8(1)
頭部形状

六角(5)

六角穴付き(2)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(6)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(44)
- S45C(10)
- SCM435(2)
取付穴形状

六角穴(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 5
- 0.4(1,099)
- 0.45(56山)(1,118)
- 0.5(4,021)
- 0.7(36山)(5,068)
- 0.79(32山)(555)
- 0.8(4,480)
- 0.9(28山)(576)
- 1(5,061)
- 1.05(24山)(1,290)
- 1.25(4,861)
- 1.27(20山)(791)
- 1.41(18山)(1,492)
- 1.5(3,645)
- 1.58(16山)(1,677)
- 1.75(2,171)
- 1.81(14山)(576)
- 2(1,676)
- 2.11(12山)(671)
- 2.5(1,102)
- 3(699)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価ホワイト(4)
- 3価ユニクロ(1)
- クロメート(5)
- クローム(1)
- ステンコート(1)
- ドブメッキ(4)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(6)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(18)
3価ホワイト・3価ユニクロ・クロメート・クローム・ステンコート・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・無電解ニッケル・生地/未処理
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ハードロック工業(2)
- ボサード(1)
- 冨士精密(3)
- 大阪魂(42)
- 富士製作所(5)
- 由良産商(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ハードロック工業・ボサード・冨士精密・大阪魂・富士製作所・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(1個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ
由良産商(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷から4日以内出荷HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。材質S45C(H)相当材硬度HRC18~25(生地)表面処理HDZ35ねじ規格並目・オーバータップ耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)ねじ山種類メートル並目
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥719税込¥7911パック(10個)翌々日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロナット1種
溝付ナット高形2種 キャッスルナット SS
富士製作所¥19,980~税込¥21,978~1箱(3個)ほか4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質SS400又は相当品規格2種表面処理生地(メッキ無し)ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
溝付ナット高形2種 キャッスルナット S45C
富士製作所¥42,980~税込¥47,278~1箱(3個)ほか4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質材質:S45C(焼き入れ)/メッキ無し規格2種ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435)
富士製作所¥15,980~税込¥17,578~1箱ほか4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SCM435(焼き入れ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS316)
富士製作所¥43,980~税込¥48,378~1箱ほか4日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SUS316ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ)
富士製作所¥14,980~税込¥16,478~1箱ほか4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SS400又は相当品表面処理溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(2種(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥2,698税込¥2,9681箱(1個)翌々日出荷材質鉄(または標準)厚さ(mm)38ねじピッチ5規格2種寸法S(mm)75表面処理三価ホワイト寸法e(mm)約86.5寸法m(mm)38二面幅S(mm)75寸法dk(mm)約72ねじの呼びM48
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)