接地端子(3-M10)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)192寸法L1(mm)85寸法t(mm)10寸法L2(mm)75寸法W(mm)25寸法P(mm)25表面仕上げ銅めっき寸法MM0タキゲンコード23542
接地端子(2-M6)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき
接地端子(2-M5)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)26表面仕上げ銅めっき寸法MM5
フローティングナット(M6用)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ナット径M6材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM6
フローティングナット(M8用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8質量(g)13寸法H(mm)7寸法d(mm)10.6寸法t(mm)1.6ナット径M8タキゲンコード20484
接地端子(2-M8)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき
接地端子(3-M5)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)48寸法L1(mm)55寸法t(mm)5寸法L2(mm)45寸法W(mm)15寸法P(mm)15表面仕上げ銅めっき寸法MM5タキゲンコード23538
フローティングナット(M3用)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤ナット径M3材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)質量(g)3寸法MM3タキゲンコード22966
フローティングナット(M4用)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ナット径M4材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4
接地端子(3-M6)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
配分電盤・キュービクル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)36表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード23539
接地端子(4-M6)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)68寸法t(mm)6表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード23668
接地端子(4-M5)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)62寸法t(mm)5表面仕上げ銅めっき寸法MM5タキゲンコード23667
接地端子(2-M10)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき
接地端子(2-M6)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
配分電盤・キュービクル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)38表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード21828
フローティングナット(M10用)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げC-176/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)質量(g)23MM10タキゲンコード23984
接地端子(3-M8)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)88寸法L1(mm)70寸法t(mm)6寸法L2(mm)60寸法W(mm)20寸法P(mm)20表面仕上げ銅めっき寸法MM8タキゲンコード23541
接地端子(2-M10)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
配分電盤・キュービクル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)135表面仕上げ銅めっき寸法MM10タキゲンコード21830
接地端子(3-M6)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)52寸法L1(mm)55寸法t(mm)6寸法L2(mm)45寸法W(mm)15寸法P(mm)15表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード23540
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります