ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベMIYAGAWA当日出荷
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・金属外壁取付に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状なべ頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
薄板専用薄バインド頭ドリルねじ バリスターMIYAGAWA当日出荷
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
ねじ頭の頭高を低くしたい時に適しています。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。材質特殊ステンレス(MRX(R))、表面処理:パシベイト頭部厚(mm)1.6頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
薄板専用ナベ頭ドリルねじ バリスターMIYAGAWA当日出荷
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。材質特殊ステンレス(MRX(R))、表面処理:パシベイト頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿MIYAGAWA当日出荷
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。
座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状皿頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6適合ドライバー四角No.2
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロMIYAGAWA当日出荷から翌日出荷
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状なべ頭部厚(mm)3.6頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きラウンドワッシャーMIYAGAWA当日出荷
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。
用途板金工事・金属外壁取付に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部径(Φmm)11
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿 鉄・三価ユニクロMIYAGAWA当日出荷
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。
座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状皿頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6適合ドライバー四角No.2
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります