絞り込み
材質
  • ばね鋼(5)
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(5)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • (4)
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(37)
  • TRUSCO(34)
  • WURTH ELEKTRONIK(32)
  • 八幡ねじ(13)
  • コノエ(11)
  • オチアイ(9)
  • 旭化成(6)
  • GROVE(5)
  • サンコーテクノ(4)
  • フィッシャー(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • 由良産商(4)
  • ユニカ(3)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(3)
  • 大喜多(3)
  • OHSATO(大里)(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(14)
  • 1,500-10,000円(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘 :「20mm径」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
200税込220
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
135税込149
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
ブラインドリベットセット エスコブラインドリベットセットエスコ(1件のレビュー)
2,750税込3,025
1個
当日出荷
エスコ品番EA527BS-100セット内容サイズ(入数)リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)
ブラインドリベットセット エスコブラインドリベットセットエスコ
4,150税込4,565
1個
当日出荷
エスコ品番EA527BS-200セット内容サイズ:リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:8.0~9.5mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:8.0~9.5mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:12.7~15.9mm(×15本)
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
570税込627
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ
620税込682
1袋(25個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-20材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)3寸法d2(mm)16寸法d3(mm)3.5寸法l1(mm)62寸法d4(mm)14~20寸法l2(mm)32適合径(Φmm)14~20
20.0-45.0mm スナップリングセット(軸用) エスコ20.0-45.0mm スナップリングセット(軸用)エスコ
6,260税込6,886
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YGセット内容軸径(入数):20mm(50)22mm(50)25mm(30)30mm(30)35mm(25)38mm(25)40mm(20)45mm(20)
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
615税込677
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス
16-20mm スナップピン(ダブルリング/5個) エスコ16-20mm スナップピン(ダブルリング/5個)エスコ
780税込858
1袋(5個)
当日出荷
材質SUS304寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)16~20寸法d3(mm)4寸法l1(mm)78寸法d4(mm)20寸法l2(mm)44適合径(Φmm)16~20アズワン品番64-7964-70入数5個
軸用スナップリングセット エスコ軸用スナップリングセットエスコ(1件のレビュー)
9,850税込10,835
1個
当日出荷
形状軸用スナップリング材質バネ鋼エスコ品番EA949DAセット内容適合軸径(入数):7mm(100)9mm(100)11mm(50)13mm(50)15mm(50)16mm(30)18mm(30)20mm(30)ケース寸法(mm)207×145×40mm
20.0-45.0mm スナップリングセット(穴用) エスコ20.0-45.0mm スナップリングセット(穴用)エスコ
4,460税込4,906
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YHセット内容穴径(入数):20mm(50)22mm(50)25mm(30)30mm(30)35mm(25)38mm(25)40mm(20)45mm(20)
20mm 軸用 スナップリング エスコ20mm 軸用 スナップリングエスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
軸径(Φmm)20材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-20形状軸用スナップリング
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
2,430税込2,673特価
1パック(2本)
当日出荷から翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
スナップピン (ステンレス製) エスコスナップピン (ステンレス製)エスコ
920税込1,012
1パック(10本)
翌日出荷
入数:10本。
材質ステンレス(SUS304)
スナップピン エスコスナップピンエスコ
230税込253
1パック(5本)
翌日出荷
入数:5本。
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)耐熱温度(℃)200まで
ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコボードアンカー(はさみ固定式/2本)エスコ
795税込875
1セット(2本)
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる壁面・床面に施工可能中空壁用はさみ固定式
ブラインドリベットセット(ステンレス) エスコブラインドリベットセット(ステンレス)エスコ
9,150税込10,065
1個
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-400セット内容ブラインドリベット(リベット径:3.2mm)板厚1.6~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.0mm)板厚0.5~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.8mm)板厚3.2~4.8mm用×15本材質ステンレス
スナップピン (ステンレス製) エスコスナップピン (ステンレス製)エスコ
905税込996
1パック(5本)
翌日出荷
入数:5本。
材質ステンレス(SUS304)
雄ねじアンカー(Yタイプ/ステンレス) エスコ雄ねじアンカー(Yタイプ/ステンレス)エスコ
500税込550
1パック(5本)
翌日出荷
芯棒打ち込み式 Yタイプ(皿頭)
スナップピン エスコスナップピンエスコ
255税込281
1パック(10本)
翌日出荷
入数:10本。
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法(mm)d1:4.5、d2:16~20、d3:4、d4:20 l1:60、l2:30質量(g)16耐熱温度(℃)200まで適合径(Φmm)16~20
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
2,630税込2,893
1パック(2本)
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
リベッティングキット エスコリベッティングキットエスコ
8,260税込9,086
1組
翌日出荷
セット内容: ハンドリベット、リベット(リベット径:3.2×8mm、板厚:2.5~3.5mm)×50本、リベット(リベット径:4×10mm、板厚:5.5~7.5mm)×60本、リベット(リベット径:4.8×10mm、板厚:5.5~7.5mm)×20本。
全長(mm)340総質量(kg)1.3適合リベット径(Φmm)3.2・4.0・4.8
ターボアンカー (ALC用) エスコターボアンカー (ALC用)エスコ
7,050税込7,755
1箱(50個)
翌日出荷
入数:50個。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定、空調、衛生設備の固定、ALC外壁改修下地材の固定、防鳥ネットの設置に材質ナイロン寸法(mm)ねじこみ量:45~60全長(mm)60下穴径(Φmm)12適合ねじ(mm)木ねじ:7~8頭部径(Φmm)20埋め込み深さ(mm)60本体径(mm)18.5下穴深さ(mm)70適合ボルトM8、W5/16
雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)エスコ
4,920税込5,412
1パック
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
雄ねじアンカー(Tタイプ/ステンレス) エスコ雄ねじアンカー(Tタイプ/ステンレス)エスコ
500税込550
1パック(5本)
翌日出荷
芯棒打ち込み式 Tタイプ(ナベ頭)

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘