ターボアンカー(ALC用)エスコ翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります