プリント板用スペーサー中空型MAC8(マックエイト)当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
中は中空になっています。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ)MAC8(マックエイト)当日出荷から13日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
ねじの呼びM3材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)MAC8(マックエイト)¥15,980~税込¥17,578~
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプMAC8(マックエイト)当日出荷から47日以内出荷
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい
中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
半田付用スペーサーMAC8(マックエイト)当日出荷から47日以内出荷
片側半田付するタイプのスペーサーです
電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)MAC8(マックエイト)当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型MAC8(マックエイト)¥12,980~税込¥14,278~
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)¥4,898~税込¥5,388~
1袋(100個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)2.94以下RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)MAC8(マックエイト)当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
調整用スペーサーMAC8(マックエイト)当日出荷から47日以内出荷
材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色使用温度範囲(℃)-40~+240耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型MAC8(マックエイト)当日出荷から10日以内出荷
全て樹脂で出来ているスペーサーです
材質特殊ポリアミド樹脂(UL94HB)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125締付トルク2.5kGF-Cm以下RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)MAC8(マックエイト)当日出荷から11日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
超耐熱スペーサー 樹脂タイプMAC8(マックエイト)当日出荷から33日以内出荷
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0)仕上乳白色使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)MAC8(マックエイト)¥1,998~税込¥2,198~特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85
角型LED用スペーサーMAC8(マックエイト)9日以内出荷から33日以内出荷
角型LEDに使用出来るスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプMAC8(マックエイト)6日以内出荷から9日以内出荷
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい
中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)MAC8(マックエイト)¥15,980~税込¥17,578~
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2)MAC8(マックエイト)9日以内出荷から33日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペンサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。
電流を流すこともできます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法A(mm)4定格電流(A)10寸法B(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2推奨ランド径(Φmm)5推奨クリーム半田厚(μ)150~200
自動挿入機用 表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)9日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペンサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。
電流を流すこともできます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
プリント板用スペーサー金属樹脂型MAC8(マックエイト)¥9,998~税込¥10,998~
1袋(100個)
9日以内出荷
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー丸型MAC8(マックエイト)9日以内出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ)MAC8(マックエイト)¥27,980~税込¥30,778~
1袋(100個)
7日以内出荷から9日以内出荷
プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプMAC8(マックエイト)9日以内出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
超耐熱スペーサーMAC8(マックエイト)9日以内出荷から11日以内出荷
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0)仕上乳白色使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型MAC8(マックエイト)9日以内出荷から13日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
オス、オスタイプに出来ています。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
PEEK(R)六角スペーサーMAC8(マックエイト)9日以内出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
材質PEEK(R)(UL94V-0)色茶使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー丸型MAC8(マックエイト)9日以内出荷から47日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK(R)ネジ、ナット(樹脂タイプ)MAC8(マックエイト)9日以内出荷から47日以内出荷
樹脂タイプのネジです。耐熱性にすぐれた材質です。
絶縁が必要な場合に御利用下さい。
材質PPS樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)ねじり切断:18.6
PEEK(R)ネジ、ナットMAC8(マックエイト)9日以内出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
材質PEEK(R)(UL94V-0)色茶RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプMAC8(マックエイト)9日以内出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
材質ベークライト色茶使用温度範囲(℃)-40~+120RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型MAC8(マックエイト)¥9,998~税込¥10,998~
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型MAC8(マックエイト)9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
中は中空になっています。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK(R)六角スペーサーMAC8(マックエイト)9日以内出荷
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0)色茶使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプMAC8(マックエイト)9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります