六角ナット3種 ステンレス 少量パックTRUSCO当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
六角ナット1種 ユニクロム 少量パックTRUSCO当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
袋ナット 三価白TRUSCO当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)表面処理三価白強度区分4T
六角ナット1種 ステンレス 少量パックTRUSCO当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス(SUS304相当材)高さ(mm)0
袋ナット(ステンレス)TRUSCO当日出荷
六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット3種 ユニクロム 少量パックTRUSCO当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
六角ナット1種 三価白 少量パックTRUSCO当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)高さ(mm)0
六角ナット3種 三価白 少量パックTRUSCO当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)ナット3種強度区分4T
袋ナット(スチール)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
六角ナット1種 真鍮ニッケル 少量パックTRUSCO当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ高さ(mm)0
ワッシャー (ナイロン)TRUSCO当日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。トラスコ品番208-1464厚さ(mm)0.3材質/仕上ナイロン質量(g)1.6内径(Φmm)1.1呼び径M1外径(Φmm)2.5アズワン品番64-8426-68
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります