カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M2(2,308)
- M2.3(697)
- M2.5(1,032)
- M2.6(1,952)
- M3(7,426)
- M3.5(1,526)
- M4(10,858)
- M5(8,489)
- M6(8,499)
- M8(6,832)
- M10(5,410)
- M12(4,641)
- M14(1,478)
- M16(2,884)
- M18(874)
- M20(2,023)
- M22(973)
- M24(1,184)
- M30(687)
- W3/8(684)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角アプセット(377)

六角穴付き(741)

六角穴付きフランジ(26)

六角穴付き皿(140)

四角(30)

平(83)

根角ボルト(38)

極低頭(101)

皿(2,094)

超極低頭(34)
材質
- アルミ(217)
- ステンレスすべて(7,086)
- SUS303(105)
- SUS304(4,186)
- SUS310S(218)
- SUS316L(187)
- SUS410(269)
- SUSXM7(180)
- チタン(191)
- 亜鉛合金ダイカスト(117)
- 樹脂すべて(1,672)
- ABS(233)
- PEEK(107)
- ジュラコン(R)(160)
- ナイロン(210)
- ポリカーボネート(PC)(107)
- 鉄すべて(13,083)
- S45C(715)
- SCM435(680)
- 黄銅(真鍮)(1,018)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(198)

ポジドライブ(4)

ワンサイド(12)

三角穴(1)

六角穴(1,433)

十字穴(4,504)

四角穴(22)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1,099)
- 0.45(56山)(1,118)
- 0.5(4,021)
- 0.7(36山)(5,068)
- 0.79(32山)(555)
- 0.8(4,480)
- 0.9(28山)(576)
- 1(5,062)
- 1.05(24山)(1,290)
- 1.25(4,863)
- 1.27(20山)(791)
- 1.41(18山)(1,492)
- 1.5(3,645)
- 1.58(16山)(1,677)
- 1.75(2,171)
- 1.81(14山)(576)
- 2(1,677)
- 2.11(12山)(671)
- 2.5(1,103)
- 3(699)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(523)
- 3価ブラック(873)
- 3価ホワイト(1,985)
- 3価ユニクロ(324)
- その他(271)
- カラー(364)
- クロメート(1,732)
- クローム(560)
- ダクロタイズド(167)
- ドブメッキ(306)
- ニッケル(1,325)
- ノンクローム(343)
- パシペート(195)
- パーカー(163)
- ユニクロ(1,741)
- 生地/未処理(2,088)
- 茶ブロンズ(424)
- 黒亜鉛(643)
- 黒染め(568)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(218)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- 大阪魂(26,116)
- エスコ(3,620)
- 廣杉計器(1,144)
- TRUSCO(631)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(573)
- OHSATO(大里)(431)
- サンコーテクノ(425)
- 八幡ねじ(417)
- 若井産業(385)
- ヤマヒロ(321)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(258)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(244)
- 日本パワーファスニング(242)
- ダンドリビス(211)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(171)
- ウイング(149)
- ハーフェレ(148)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・廣杉計器・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)・サンコーテクノ・八幡ねじ・若井産業・ヤマヒロ・九飛勢螺・日産ネジ・NBK(鍋屋バイテック会社)・日本パワーファスニング・ダンドリビス・冨士精密・ユニカ・ウイング・ハーフェレ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
24ページ目: ねじ・ボルト・釘

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(13個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(4本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスドリルビス低頭
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(50本)当日出荷4mm径の低頭ドリビス。 頭部高さは1.2mmと低頭設計。 鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。用途鉄部への締結に。材質ステンレス(SUS410)適合板厚(mm)3.2頭部形状低頭頭部径(Φmm)7.8頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼び4mm頭部皿RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥599税込¥6591パック(45本)ほか当日出荷から3日以内出荷鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(500本)ほか当日出荷仕様クロムフリー全長L(mm)14.0適合板厚(mm)合計1.4以下表面処理三価ユニクロ頭部形状皿ねじ径d3.9頭径D(Φmm)6.0ねじ長さS(mm)全ねじねじサイズ4×14RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(10個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
シーティーアンカー 鍔付 GT
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(100本)当日出荷プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000
廣杉計器(24件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷から10日以内出荷頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応![M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504922-171005-02.jpg)
M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個)
エスコ¥420税込¥4621袋(12個)当日出荷エスコ品番EA949JE-10材質鉄 強度8T相当ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC23~28ねじの呼びM10六角軸二面幅(mm)17
コンクリートビス(座付)NP
八幡ねじ(1件のレビュー)¥799税込¥8791パック(200本)ほか当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄呼び径4表面処理ラスパートねじの呼びM4
GROVE ステンレスウッドデッキビス
グローブウッド(GROVE WOOD)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100本)翌々日出荷SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS304色ブラウンねじ径(mm)5.5穴の形状スクエア
樹脂ネジ 六角穴付ボルト(ポリカーボネート) PCC-0000
廣杉計器(4件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷材質PCポリカーボネート色透明頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(120個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(15本)ほか当日出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
ドロップインアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
エンザート 割溝タイプ・ステンレス
TRUSCO¥959税込¥1,0551パック(3個)ほか当日出荷エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥549税込¥6041パック(20本)ほか当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)タイプ丸頭
ホールプラグ(Φ22.2穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000
廣杉計器(8件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)













































![M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504922-171005-02.jpg)