カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M2(2,308)
- M2.3(697)
- M2.5(1,032)
- M2.6(1,952)
- M3(7,426)
- M3.5(1,526)
- M4(10,858)
- M5(8,489)
- M6(8,499)
- M8(6,832)
- M10(5,410)
- M12(4,641)
- M14(1,478)
- M16(2,884)
- M18(874)
- M20(2,023)
- M22(973)
- M24(1,184)
- M30(687)
- W3/8(684)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角アプセット(377)

六角穴付き(741)

六角穴付きフランジ(26)

六角穴付き皿(140)

四角(30)

平(83)

根角ボルト(38)

極低頭(101)

皿(2,094)

超極低頭(34)
材質
- アルミ(217)
- ステンレスすべて(7,086)
- SUS303(105)
- SUS304(4,186)
- SUS310S(218)
- SUS316L(187)
- SUS410(269)
- SUSXM7(180)
- チタン(191)
- 亜鉛合金ダイカスト(117)
- 樹脂すべて(1,672)
- ABS(233)
- PEEK(107)
- ジュラコン(R)(160)
- ナイロン(210)
- ポリカーボネート(PC)(107)
- 鉄すべて(13,083)
- S45C(715)
- SCM435(680)
- 黄銅(真鍮)(1,018)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(198)

ポジドライブ(4)

ワンサイド(12)

三角穴(1)

六角穴(1,433)

十字穴(4,504)

四角穴(22)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1,099)
- 0.45(56山)(1,118)
- 0.5(4,021)
- 0.7(36山)(5,068)
- 0.79(32山)(555)
- 0.8(4,480)
- 0.9(28山)(576)
- 1(5,062)
- 1.05(24山)(1,290)
- 1.25(4,863)
- 1.27(20山)(791)
- 1.41(18山)(1,492)
- 1.5(3,645)
- 1.58(16山)(1,677)
- 1.75(2,171)
- 1.81(14山)(576)
- 2(1,677)
- 2.11(12山)(671)
- 2.5(1,103)
- 3(699)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(523)
- 3価ブラック(873)
- 3価ホワイト(1,985)
- 3価ユニクロ(324)
- その他(271)
- カラー(364)
- クロメート(1,732)
- クローム(560)
- ダクロタイズド(167)
- ドブメッキ(306)
- ニッケル(1,325)
- ノンクローム(343)
- パシペート(195)
- パーカー(163)
- ユニクロ(1,741)
- 生地/未処理(2,088)
- 茶ブロンズ(424)
- 黒亜鉛(643)
- 黒染め(568)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(218)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- 大阪魂(26,116)
- エスコ(3,620)
- 廣杉計器(1,144)
- TRUSCO(631)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(573)
- OHSATO(大里)(431)
- サンコーテクノ(425)
- 八幡ねじ(417)
- 若井産業(385)
- ヤマヒロ(321)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(258)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(244)
- 日本パワーファスニング(242)
- ダンドリビス(211)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(171)
- ウイング(149)
- ハーフェレ(148)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・廣杉計器・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)・サンコーテクノ・八幡ねじ・若井産業・ヤマヒロ・九飛勢螺・日産ネジ・NBK(鍋屋バイテック会社)・日本パワーファスニング・ダンドリビス・冨士精密・ユニカ・ウイング・ハーフェレ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
20ページ目: ねじ・ボルト・釘

ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(17件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
溶接アンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。材質スチール表面処理生地穿孔長(mm)30材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/パーカー)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(13個)ほか当日出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理パーカー
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1パック(8本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
小形六角ナット SUS304 細目 極薄型
ラクテム¥399~税込¥439~1個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ色本体:乳白色ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10個)ほか当日出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)色黒頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
(+)バインドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(25個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
ショートオーガー
JEFCOM(ジェフコム)(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(35本)ほか当日出荷から翌々日出荷極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
ステン蝶ナット Rタイプ 2種
八幡ねじ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット(2個)ほか当日出荷蝶の羽のように加工したナットです。手で締め付けが可能です。ステンレス製で耐食性、耐熱性に優れています。用途工具を使わずに繰り返し脱着したい箇所の締結に。材質ステンレス
SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
小形六角ナット 1種 細目(S45C/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)ほか当日出荷材質S45Cねじピッチ1.25規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ブラック熱処理Hねじ山種類メートル細目
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥250~税込¥275~1パック(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(微細ねじ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥479~税込¥527~1袋(20個)ほか当日出荷微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器ねじ規格並目
プラグアンカー ステンレス製
(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(10本)当日出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質SUS304材質(外筒)SUS304
ラージフランジブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥549税込¥6041パック(12本)ほか当日出荷ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板・FRP・ベニア板等、各種軟質母材に最適です。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭(ラージフランジ)
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥175~税込¥193~1袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)






































![スプリングワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688614-181022-02.jpg)







![ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094707-230316-02.jpg)