カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(256)
        • ナット(243)
        • ワッシャー・スペーサー(476)
        • (66)
        • ねじ(2,443)
        • スプリュー・ヘリサート(17)
        • プラグ・止め輪・ピン(160)
        • アンカーボルト(8)
絞り込み
ブランド
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角アプセット(16)
頭部形状
六角穴付き(52)
頭部形状
六角穴付き皿(44)
頭部形状
四角(2)
頭部形状
(3)
頭部形状
極低頭(2)
頭部形状
(429)
材質
ねじピッチ(mm)/山数
0.35(72山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.25・1.27・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2.11(12山)・2.3(11山)・その他・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「2.3mm」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
  • 23mm
  • 23mm ナット
3,669件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
w3/8"x25x2.3mm 平ワッシャー(どぶメッキ/20枚) エスコw3/8"x25x2.3mm 平ワッシャー(どぶメッキ/20枚)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-82
M12x24x2.3mm 平ワッシャー(どぶメッキ/30枚) エスコM12x24x2.3mm 平ワッシャー(どぶメッキ/30枚)エスコ
395税込435
1袋
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)入数30個内径×外径×厚さ(mm)12×24×2.3
ポリカフック クリヤー OHSATO(大里)ポリカフック クリヤーOHSATO(大里)
799税込879
1袋(30本)ほか
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカフック ブロンズ OHSATO(大里)ポリカフック ブロンズOHSATO(大里)
729税込802
1袋(30本)ほか
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2.3-19.0mm Eクリップセット エスコ2.3-19.0mm Eクリップセットエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949YJ-2
2.3-4.5mm コンクリート釘セット エスコ2.3-4.5mm コンクリート釘セットエスコ
8,830税込9,713
1個
翌日出荷
平頭。 コンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。 スムース。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.3×15・100、2.5×19・100、2.7×25・100、3.0×32・100、3.2×38・100、3.4×45・100、3.5×50・100、4.0×65・50、4.5×75・50材質ケース寸法(mm)300×200×62アズワン品番64-7957-48
2.3x15mm コンクリート釘(約100本) エスコ2.3x15mm コンクリート釘(約100本)エスコ
550税込605
1セット(100本)
翌日出荷
材質寸法(mm)2.5×15アズワン品番64-7956-87入数100本
M2.3x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/65本) エスコM2.3x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/65本)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1パック(65本)
当日出荷
ねじ径M2.3長さ(mm)10頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-234
M2.3x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/35本) エスコM2.3x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/35本)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1パック(35本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-237材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)20ねじ径M2.3頭部形状ナベ
M2.3x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本) エスコM2.3x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本)エスコ
860税込946
1パック(50本)
当日出荷
ねじ径M2.3長さ(mm)15頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-236
M2.3x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本) エスコM2.3x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本)エスコ
860税込946
1パック(60本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-235材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)12ねじ径M2.3頭部形状ナベ
M2.3x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/60本) エスコM2.3x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/60本)エスコ
815税込897
1パック(60本)
翌日出荷
ねじ径M2.3長さ(mm)12頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-234
M2.3x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/10本) エスコM2.3x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/10本)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径M2.3長さ(mm)30頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-239
M2.3x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/25本) エスコM2.3x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/25本)エスコ
860税込946
1パック(25本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-238材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)25ねじ径M2.3頭部形状ナベ
M2.3x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/85本) エスコM2.3x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/85本)エスコ
860税込946
1パック(85本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-230材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)4ねじ径M2.3頭部形状ナベ
M2.3x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本) エスコM2.3x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本)エスコ
860税込946
1パック(70本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-233材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)8ねじ径M2.3頭部形状ナベ
M2.3x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本) エスコM2.3x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本)エスコ
815税込897
1パック(75本)
当日出荷
ねじ径M2.3長さ(mm)8頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-233
M2.3x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/80本) エスコM2.3x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/80本)エスコ
860税込946
1パック(80本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-232材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M2.3頭部形状ナベ
M2.3x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本) エスコM2.3x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)エスコ(1件のレビュー)
815税込897
1パック(80本)
当日出荷
ねじ径M2.3長さ(mm)5頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-231
M2.3x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本) エスコM2.3x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)エスコ
815税込897
1パック(80本)
当日出荷
エスコ品番EA949NU-230材質真鍮長さ(mm)4ねじ径M2.3頭部形状皿頭
M2.3x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本) エスコM2.3x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)エスコ(1件のレビュー)
815税込897
1パック(80本)
翌日出荷
ねじ径M2.3長さ(mm)6頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-232
M2.3x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/80本) エスコM2.3x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/80本)エスコ
860税込946
1パック(80本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-231材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)5ねじ径M2.3頭部形状ナベ
YAIBA(刃)ユニクロ ドリルねじ 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA(刃)ユニクロ ドリルねじ 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
599税込659
1パック(50本)
当日出荷から6日以内出荷
抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
材質寸法d(mm)4表面処理三価ユニクロ頭部形状平頭頭部厚(mm)1頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)1最大適合板厚(mm)1.6~2.3入数(本)50
YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
879税込967
1パック(50本)
翌日出荷から翌々日出荷
抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4表面処理ファインパシベート処理頭部形状平頭頭部厚(mm)1頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)1最大適合板厚(mm)1.6~2.3入数(本)50
JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス なべ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス なべ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,898税込2,088
1セット(50本×3袋)
翌々日出荷から5日以内出荷
適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。寸法d(mm)3.5長さL(mm)13ねじ径(mm)4.2頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)6.8ビットH型(十字No.2)入数(本)50
JISドリルねじ「YAIBA」ユニクロ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ユニクロ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1セット(100本×3袋)
翌々日出荷
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。材質鉄(SWCH18A)寸法d(mm)3.5長さL(mm)13表面処理三価ユニクロ頭部厚(mm)2.35頭部径(Φmm)7.1ビットH型(十字No.2)呼び径d(mm)4.2入数(本)100
JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,598税込3,958
1セット(100本×3袋)
翌々日出荷
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)3.5長さL(mm)13表面処理ファインパシべート頭部厚(mm)2.35頭部径(Φmm)7.1ビットH型(十字No.2)呼び径d(mm)4.2入数(本)100
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(417件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
平ワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂平ワッシャー(鉄/ユニクローム)大阪魂(167件のレビュー)
499税込549
1パック(60個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)大阪魂(120件のレビュー)
499税込549
1パック(7個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
479税込527特価
1パック(60個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(107件のレビュー)
549税込604
1パック(270個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
ポリカ連結波板ビス(鉄下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリカ連結波板ビス(鉄下地用)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
819税込901
1袋(12連×2本)ほか
当日出荷
十字頭のビスで波板と鋼製下地(厚み2.3mmまで)に下穴をあけずに直接施工できます。スマートな座金で波板をしっかり固定します。先端ねじ山が波板に下穴をあけずに使用できます。(プラスチック素材の波板)
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。長さ(mm)25材質(本体)表面処理ラスパート材質(パッキン)EPDM材質(座金)ポリカーボネイト適応下地C型鋼(2.3mm)・アルミ線径(mm)4.2
(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス)大阪魂(74件のレビュー)
1,010税込1,111
1パック(100本)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
439税込483
1パック(250個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト (ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)大阪魂(116件のレビュー)
329税込362特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート)天野製作所
2,200税込2,420
1箱(80本)ほか
4日以内出荷
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質SUS410呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理パシペート処理頭部形状なべ座頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4穴の形状四角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)大阪魂(189件のレビュー)
399税込439特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
エースポイント フレームビス 鉄下地用 (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント フレームビス 鉄下地用 (鉄/三価クロメート)天野製作所
3,300税込3,630
1箱(350本)ほか
4日以内出荷
頭の高さを抑えたΦ6.4mmのドリルねじ
用途適応板厚2.3mm~6.0mm材質呼び径6適合板厚(mm)2.3~6.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)13.7頭部高さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)6.4
エースポイント ロングIX サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ロングIX サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,900税込2,090
1箱(80本)ほか
4日以内出荷
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
...

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘