カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット(8)
- スプリュー・ヘリサート(3)
- プラグ・止め輪・ピン(6)
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ・ボルト・釘/素材
絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
ねじ・ボルト・釘 :「7/16-14UNC」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

ユニクロ ナイロンN (UNC
大阪魂¥878税込¥9661個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。サイズ7/16-14寸法L(mm)8.61寸法H(mm)11.88寸法B(mm)15.92寸法C(mm)18.11
小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型
ラクテム¥563税込¥6191個当日出荷から5日以内出荷薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。用途ユニファイネジの固定、保持に。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNC(並目)
ネジ変換ボルト ユニファイ(並目・UNC)
ラクテム¥2,179税込¥2,3971本当日出荷から5日以内出荷外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ並目(UNC)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ細目(UNF)のタイプもございます。用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。材質【六角ボルト・座金】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 並目(UNC)
14ヤマCAP(UNC
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC7/16-14寸法d(mm)11寸法t(mm)5.41寸法k(mm)11.125寸法dk(mm)16.662寸法ds(mm)11.112穴径(inch)六角穴:3/8
14ヤマステンCAP(UNC
大阪魂¥3,929~税込¥4,322~1個翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC7/16-14寸法d(mm)11寸法t(mm)5.41寸法k(mm)11.125寸法dk(mm)16.662寸法ds(mm)11.112穴径(inch)六角穴:3/8
14ヤマCAP(UNC(アンブラコ
大阪魂¥1,180税込¥1,2981個翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC7/16-14寸法d(mm)11寸法t(mm)5.41寸法k(mm)11.125寸法dk(mm)16.662寸法ds(mm)11.112穴径(inch)六角穴:3/8長さ(inch)2"3/4
14ヤマサラCAP(UNC
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC7/16-14寸法d(mm)約11寸法t(mm)4.038寸法k(mm)5.943寸法dk(mm)21.437寸法ds(mm)11.112穴径(inch)六角穴:1/4
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)









![7/16"-14 [UNC]リコイルキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591555-180222-02.jpg)
![7/16"-14 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591153-180222-02.jpg)