カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト(5)
- ねじ(2)
- プラグ・止め輪・ピン(3)
- アンカーボルト(2)
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ・ボルト・釘/素材
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
ねじ・ボルト・釘 :「HS8」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

THSスナップリング(ジク
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
オールアンカー用防食保護キャップ ジンクハット
TRUSCO(1件のレビュー)¥699税込¥7691セット(4個)当日出荷電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。 メンテナンスコストが大幅に削減します。 スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。用途オールアンカー用防食保護キャップ材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装
ジンクハット
エイ.アンド.エス.システム¥14,980税込¥16,4781箱(100個)4日以内出荷ジンクハットは高純度亜鉛の優れた保護機能を応用して考案された防食保護キャップです。鉄に対して陽極的にはたらき、電気防食効果を発揮します。また亜鉛が腐食してできる腐食生成物によるインヒビター効果により長期にわたり鉄の腐食を防止します。衝撃にも強く、ねじ部をしっかりと保護します。材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,098税込¥10,0081個18日以内出荷・折りたたみ式の取手。・使用しないときは、取手本体を倒すことができます。・全サイズに取りつけ用のナット・座金が付属しています。
ステンレスHSクボミ-ホソメP0.353X8P0.35
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷長さ(mm)8ピッチ(mm)0.35寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2寸法e(mm)1.73寸法s(mm)1.545寸法dz(mm)1.4寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM3
チタンホーローセット
由良産商¥369~税込¥406~1本ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)