カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト(1,355)
- ナット(1,257)
- ワッシャー・スペーサー(1,001)
- 釘(105)
- ねじ(8,537)
- スプリュー・ヘリサート(321)
- プラグ・止め輪・ピン(481)
- アンカーボルト(255)
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ・ボルト・釘/素材
絞り込み
ねじの呼び
頭部形状

六角アプセット(144)

六角穴付き(496)

六角穴付きフランジ(21)

六角穴付き皿(96)

六角穴付き組込(1)

平(35)

根角ボルト(21)

極低頭(57)

皿(1,139)

超極低頭(25)
材質
- アルミ(43)
- ステンレスすべて(3,169)
- SUS303(36)
- SUS304(1,871)
- SUS316L(65)
- SUS410(74)
- SUSXM7(100)
- チタン(115)
- 樹脂すべて(407)
- PEEK(51)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(33)
- ジュラコン(R)(33)
- ナイロン(47)
- ポリカーボネート(PC)(56)
- レニー(RENY)(44)
- 鉄すべて(5,439)
- S45C(104)
- SCM435(493)
- SWCH(41)
- 黄銅(真鍮)(352)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(151)

ワンサイド(8)

三角穴(1)

六角穴(984)

十字穴(3,119)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(75)
- 0.4(453)
- 0.45(56山)(408)
- 0.5(901)
- 0.6(109)
- 0.63(40山)(138)
- 0.7(36山)(4,912)
- 0.79(32山)(137)
- 0.8(581)
- 0.9(28山)(87)
- 1(470)
- 1.05(24山)(153)
- 1.25(361)
- 1.27(20山)(121)
- 1.41(18山)(686)
- 1.5(309)
- 1.58(16山)(458)
- 1.75(215)
- 2(94)
- 4.5(101)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(199)
- 3価ステンコート(86)
- 3価ブラック(478)
- 3価ホワイト(812)
- 3価ユニクロ(127)
- その他(89)
- カラー(169)
- クロメート(585)
- クローム(315)
- スズコバルト(91)
- ゼロクローム(115)
- ニッケル(682)
- ノンクローム(254)
- パシペート(76)
- ユニクロ(639)
- 生地/未処理(581)
- 茶ブロンズ(264)
- 黒亜鉛(361)
- 黒染め(399)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(96)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(9,583)
- エスコ(733)
- TRUSCO(396)
- 八幡ねじ(168)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(167)
- 日産ネジ(165)
- OHSATO(大里)(159)
- 九飛勢螺(119)
- 廣杉計器(114)
- 日本パワーファスニング(113)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(102)
- ヤマヒロ(101)
- 丸エム製作所(68)
- サイマコーポレーション(66)
- コノエ(64)
- ボーセイ(53)
- ポップリベット・ファスナー(47)
- 由良産商(45)
- サンコーテクノ(43)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・TRUSCO・八幡ねじ・NBK(鍋屋バイテック会社)・日産ネジ・OHSATO(大里)・九飛勢螺・廣杉計器・日本パワーファスニング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・丸エム製作所・サイマコーポレーション・コノエ・ボーセイ・ポップリベット・ファスナー・由良産商・サンコーテクノ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
ねじ・ボルト・釘 :「m4」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません![M4x10mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688684-240229-02.jpg)
M4x10mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]
エスコ(1件のレビュー)¥615税込¥6771袋(100個)当日出荷エスコ品番EA949SJ-41材質ステンレス全長(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.7(並目)呼び径M4頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4
リペアキットM4
アキュレイト¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷破壊され、ねじ山を失っためねじ箇所にコイル状の専用インサートを埋め込み、ねじ締結を甦らせます。色緑サイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット
bitstrong(ビットストロング)¥205税込¥2261セット(2袋)当日出荷内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状皿ねじの呼びM3/4/6
M4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NB-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
タ-ンナットM4
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷呼び径M4寸法H(mm)10寸法L1(mm)17.5寸法S(mm)13+器材厚A寸法L2(mm)14寸法d(Φmm)プレス:8.0、ドリル:8.2材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
チタン 寸切り 両面取り M4
大阪魂¥799~税込¥879~1本当日出荷から翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ0.7ねじの呼びM4
四角溶接ナット M4 パイロット無
TRUSCO¥319~税込¥351~1セット(50個)ほか当日出荷四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)3.22018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M4 パイロット付
TRUSCO¥319税込¥3511セット(50個)当日出荷四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1Cトラスコ品番856-4361材質スチール高さ(mm)3.2質量(g)67.5呼び径M4ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0434
タングレスインサート M4
リコイルジャパン¥2,698~税込¥2,968~1袋(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM4-0.70適合ドリル径(mm)4.2自由外径最大(Φmm)5.6自由外径最小(Φmm)5.05
六角溶接ナット 1A M4 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(50個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.7呼び径M4ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0434
スズコバBSロングキャップナットM4
大阪魂¥667税込¥7341個当日出荷寸法L(mm)10ねじの呼び寸法M4寸法H(mm)12.2寸法D(mm)7寸法D2(Φmm)5.9寸法D1(mm)8.1寸法H1(mm)3.2寸法R(mm)3
ジュラコン(R)スペーサー M4用 5mm
廣杉計器¥56税込¥621個当日出荷種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×5ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
エスコ¥8,980税込¥9,8781個当日出荷エスコ品番EA949AD-101セット内容サイズ(入数):M4×5(190)M4×8(140)M4×10(110)M4×15(80)M4×20(70)M4×30(40)M4ナット(200)M4ワッシャー(320)スプリングワッシャー(320)材質ステンレス
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥6,330税込¥6,9631個当日出荷エスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)表面処理ユニクロ
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7 (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱)
大阪魂¥3,500~税込¥3,850~1箱(200個)ほか翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット
bitstrong(ビットストロング)¥215税込¥2371セット当日出荷内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)12ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4/6
...
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)

























![M4x10mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688684-240229-02.jpg)



![M4x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688745-180112-02.jpg)

![[M4]ねじナットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685385-170911-02.jpg)








![M4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688736-180111-02.jpg)





















![M4x30mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688727-180827-02.jpg)