カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト(101)
- ナット(59)
- ワッシャー・スペーサー(53)
- 釘(9)
- ねじ(73)
- プラグ・止め輪・ピン(16)
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ・ボルト・釘/素材
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(3)
- 0.4(8)
- 0.45(56山)(6)
- 0.5(50)
- 0.7(36山)(60)
- 0.8(58)
- 1(76)
- 1.05(24山)(4)
- 1.25(63)
- 1.5(64)
- 1.58(16山)(14)
- 1.75(56)
- 2(52)
- 2.11(12山)(8)
- 2.5(35)
- 2.54(10山)(4)
- 3(26)
- 3.5(15)
- 4(5)
- 4.5(3)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
つや消し黒・カラー・シュウ酸塩被膜(SDC)・ステンコート・ダクロタイズド・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(228)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
- BUMAX(18)
- HEICO(ハイコ)(6)
- エスコ(3)
- ハードロック工業(3)
- 冨士精密(3)
- ナベヤ(3)
- ノルトロックジャパン(3)
- 由良産商(3)
- Wichard(3)
- TRUSCO(2)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](2)
- 互省製作所(1)
- 日産ネジ(1)
- 双和製作所(1)
- SDC TANAKA(SDC田中)(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・BUMAX・HEICO(ハイコ)・エスコ・ハードロック工業・冨士精密・ナベヤ・ノルトロックジャパン・由良産商・Wichard・TRUSCO・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・互省製作所・日産ネジ・双和製作所・SDC TANAKA(SDC田中)
ねじ・ボルト・釘 :「sus316l」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)
大阪魂(16件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付皿ボルト (SUS316L)
大阪魂(13件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (SUS316L)
大阪魂(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(1個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)
大阪魂(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から46日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目![寸切ボルト SUS316L SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463670-240319-02.jpg)
寸切ボルト SUS316L
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUS316LタカN
大阪魂¥667~税込¥734~1個当日出荷から翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
SDCクリーン六角ナット (SUS316L)
SDC TANAKA(SDC田中)¥729税込¥8021個当日出荷SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したナットです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理
六角穴付止めねじ とがり先 (SUS316L)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷材質/仕上SUS316L先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
SUS316Lイダリング
大阪魂¥927~税込¥1,020~1個翌々日出荷普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。寸法H(mm)3
六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
(+)丸皿小ねじ (SUS316L)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS316L十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状丸皿寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.7穴の形状十字穴寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
平ワッシャー ステンレス(SUS316L)
TRUSCO¥679~税込¥747~1パック(12個)ほか当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316L(+)Sタイプナベ
大阪魂¥667税込¥7341セット(36個)翌々日出荷材質SUS316L長さ(mm)5十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法D(mm)2.94寸法C(mm)3.04頭部形状ナベ寸法k(mm)2寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)































![寸切ボルト SUS316L SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463670-240319-02.jpg)