絞り込み
金具
両端金具おすシート(アダプタ付)・両端金具おすシート(アダプタ無)・両端金具めすシート(アダプタ付)・両端金具めすシート(アダプタ無)
外径(Φmm)
12.4・13.2・13.3・14・15・15.1・16・17.4・18.7・19.1・21.3・22.2・22.8・25.7・28.8・29.5・29.6・32.3・36・43.5・外径(Φmm)をもっと見る
最小曲げ半径(mm)
40・45・50・55・60・65・70・75・80・90・100・110・120・130・140・170・180・220・240・280・最小曲げ半径(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 油圧ホース

油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。

FA現場のお役立ち情報
1,941件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
パスカラート PA2108(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/2ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.2最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)22内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/650推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)80補強層1W質量(g/m)ホース/380
ストレートオスコネクター オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)ストレートオスコネクター オスシートYOKOHAMA(横浜ゴム)
207税込228
1個
当日出荷
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
HI-MID 19 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 19YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)27.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100内径(Φインチ)3/4推奨雰囲気温度(℃)-40~80適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
パスカラート PA0308(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端金具F)最高使用圧力3.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)90最小破壊圧力(MPa)14補強層4C
超高圧プラスチックホース エナパック超高圧プラスチックホースエナパック
13,980税込15,378
1個
当日出荷から60日以内出荷
ラインメイトホース 1000-06 ニッタラインメイトホース 1000-06ニッタ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷
外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
呼称06内径(mm)9.5外径(mm)14.0適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60内径(inch)3/8適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ホース用ガードスプリング(密着) ノーブランド油圧ホース用ガードスプリング(密着)ノーブランド
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
用途油圧ホースなどの保護材質SWRH52A表面処理亜鉛メッキ+三価クロメート被膜
HI-MID 15 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 15YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)25適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100内径(Φインチ)5/8推奨雰囲気温度(℃)-40~80適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
HI-MID 12 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 12YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.5最高使用圧力(MPa)1.5材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST内径(Φインチ)1/2補強層2Y/S最小破壊圧力(MPa)6
レベックス SWP210 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)18ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
パスカラート PA2112(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G3/4ホース内径(Φmm)19.0ホース外径(Φmm)29.7材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)170寸法E(mm)38寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)30内径(inch)3/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/960推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)83
パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)18.0材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法E(mm)29寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/470概略質量(g)口金具/100、アダプタ/60推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
後入れ可能 油圧ホース用保護クリアチューブ ツツミ工業後入れ可能 油圧ホース用保護クリアチューブツツミ工業
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
縦の切り込みがはいっておりますので、油圧ホースを取り外さず配管されたままで装着することができます。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する専用カバーです。材質軟質PVCクリア使用温度範囲(℃)-0~35
AMR金具 FC300・WSR5Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)AMR金具 FC300・WSR5Z用YOKOHAMA(横浜ゴム)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。
用途FC300用ホース金具
ガラスチューブ ツツミ工業ガラスチューブツツミ工業
1,598税込1,758
1本
翌日出荷から4日以内出荷
グラスファイバーフィラメントで高密に厚く(2mm)織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスチューブは筒状になっているので、短時間で簡単に装着することができます。 チューブ状(筒状)になっており、ホースに通し装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火カバーです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。
用途ガラスチューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火チューブです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。材質グラスファイバー推奨雰囲気温度(℃)-50~260
レベックス SWP210 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)20.3ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04) 十川ゴムハイドロリックホース K-210-09(両端金具04)十川ゴム(3件のレビュー)
2,293税込2,522
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
用途一般油圧配管用ねじTG3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)19.1材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)130寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/615寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
FC300(AQPホース) YOKOHAMA(横浜ゴム)FC300(AQPホース)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,390税込3,729
1本
翌日出荷から3日以内出荷
AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体
リバーシブルカバー ツツミ工業リバーシブルカバーツツミ工業(1件のレビュー)
629税込692
1本
4日以内出荷
マジックテープ(ファスナ)式になっているので、ホースを取り外すことなく装着できます。 黒色面とシルバー色面でのリバーシブル仕様ですので、ラインの識別や本体色との調和を図るなど便利に使用して頂けます。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。厚さ(mm)0.1材質(本体)PVC材質(ファスナー)ナイロン
ガラスリボン ツツミ工業ガラスリボンツツミ工業
299税込329
1本
4日以内出荷
グラスファイバーフィラメントで高密に織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスリボンはテープ状になっているので、油圧ホースのサイズに関係なくご使用いただけます。 テープ状になっており、ホースに巻き装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火テープです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。
用途ガラスリボンは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火テープです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。厚さ(mm)1.6材質グラスファイバー推奨雰囲気温度(℃)-50~260
パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)55適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層4C質量(g/m)ホース/170
フレキホース FHS 正和フレキホース FHS正和
959税込1,055
1個
当日出荷から6日以内出荷
摺動面や回転部配管用ホース耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
レベックス SWP210 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005外径(mm)18ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP140 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
3,113税込3,424
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)18.7ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP140 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005外径(mm)16ねじ径R(PT)3/8最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
パスカラート PA2116(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2116(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)36.4最小曲げ半径(mm)210補強層2W質量(g/m)ホース/1300
【オーダー】耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)【オーダー】耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)
606税込667
1本
翌日出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用材質外被ゴム:合成ゴム、内管:合成ゴムサイズ6×1B/8×1B/9×1B/12×1B/15×1B/19×1B/25×2B/32×2B/38×2B/50×3B内径×外径(Φmm)6.6×12.7/8.1×14.3/9.7×15.9/13.0×19.8/16.2×23.5/19.3×27.7/25.7×36.5/31.8×45.5/38.1×52.8/50.8×69.0最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油/潤滑油/A重油/一般送水用外被構造平滑補強層合成繊維RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.01MB)推奨雰囲気温度(℃)-40~70輸送物温度範囲(℃)油:-40~100/水:0~60サービス分類オーダー・加工
耐熱・耐火ファスナーカバー ツツミ工業耐熱・耐火ファスナーカバーツツミ工業
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火ファスナーカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。材質内皮:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム材質(ファスナー)ナイロン+グラスファイバーシート推奨雰囲気温度(℃)-70~260仕様【融点】グラスファイバー:非融解RoHS指令(10物質対応)対応
ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05) 十川ゴムハイドロリックホース K-210-12(両端金具05)十川ゴム(4件のレビュー)
3,757税込4,133
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ホース外径(Φmm)22.2ねじTG1/2最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)160呼称12適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/760RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴムハイドロリックホース K-70-06(両端金具05+アダプタ付)十川ゴム
1,545税込1,700
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05+アダプタ付ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)80呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
パスカラート PA2106(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)18.0ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)90接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)13.8ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)70接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,420税込2,662
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
自己融着テープエフコテープ2号 セパレータなし 古河電工(古河電気工業)自己融着テープエフコテープ2号 セパレータなし古河電工(古河電気工業)
589税込648
1個
当日出荷
パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7金具両端F質量(g/個)(金具F) 145材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)19.2材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/390推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
パスカラート PA0108(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0108(両端金具F)最高使用圧力1.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)12.7金具両端F質量(g/個)(金具F) 140材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)6補強層4Cホース外径(Φmm)21.3材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/280RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水(0℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
オス90°エルボ オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)オス90°エルボ オスシートYOKOHAMA(横浜ゴム)
379税込417
1個
当日出荷
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(FKシリーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(FKシリーズ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途油圧配管
HI-MID 32 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 32YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)31.8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)44適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100内径(Φインチ)1.25推奨雰囲気温度(℃)-40~80適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース